カテゴリ

  • 農業機械(6,297)
  • 自動車純正部品(4,887)
  • バイク純正部品(2,135)
  • トラック純正部品(1,834)
  • 切削工具(722)
  • 油圧機器・油圧ホース(654)
  • メカニカル部品(625)
  • 制御機器(416)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(383)
  • バイク部品(319)
  • 科学研究・開発用品(277)
  • 船舶用品・漁業資材(232)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • 自動車補修部品(189)
  • 作業工具(183)
  • 店舗什器・備品(181)
  • 物流用品(137)
  • 機構部品(136)
  • 測定用品(133)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 卓上消耗品(120)
  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • ねじ・ボルト・釘(101)
  • カー用品(99)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(90)
  • 建材・エクステリア(90)
  • 電動工具(90)
  • 空調・電設資材(85)
  • 厨房用品(75)
  • 事務用品(65)
  • 建築金物(63)
  • 自動車用オイル・ケミカル(62)
  • 電気材料(61)
  • 研磨材(57)
  • 縫製用品(57)
  • 安全標識(52)
  • 作業服(52)
  • 空圧工具(48)
  • オフィス家具(35)
  • 保管用品(30)
  • 学童・教育用品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 医療(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 安全用品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 日用品(20)
  • 介護用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 家電(19)
  • 照明(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 食品・飲料(17)
  • タイヤ・足回り(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 防災用品(13)
  • ヘルスケア(13)
  • 手袋(13)
  • 梱包用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • エンジン工具(12)
  • テープ(11)
  • 自転車部品(11)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 塗料(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 防犯用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 安全保護具(9)
  • 農具(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 住設機器(7)
  • 救急・衛生(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)

「0.89」の検索結果

21,881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
869税込956特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1124件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ベンコット 小津産業ベンコット小津産業(58件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(150枚×10袋)
当日出荷
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ モノタロウオールステンレスパイプモノタロウ(38件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304仕上#400研磨
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から9日以内出荷
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
ストレートパイプ 2M(鉄製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 2M(鉄製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
パイプ形状ストレート材質鉄/メッキ長さ(m)2仕上アルミニウム溶融めっき
ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(ECタイプ)DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(4枚)
4日以内出荷から8日以内出荷
L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)L型90度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(11件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
ステンサドルバンド アカギステンサドルバンドアカギ(30件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質SUS430種類丸サドル寸法(Φmm)4
タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキン(単品)OHNO(大野ゴム工業)(113件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
テンショナーベアリング GMBテンショナーベアリングGMB(137件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から101日以内出荷
テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
角バーセット タテヤマアドバンス角バーセットタテヤマアドバンス(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
219税込241特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ストレートパイプ 1M(ステンレス製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(ステンレス製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)長さ(m)1
グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1MYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷から8日以内出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングラックブーツ OHNO(大野ゴム工業)ステアリングラックブーツOHNO(大野ゴム工業)(126件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から18日以内出荷
ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルトホルツ カーペイント (メタリック、パール)武蔵ホルト(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(180mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)60度曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
パイプ形状60度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ60度曲げ
丸目皿アミ カクダイ丸目皿アミカクダイ(18件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)バイメタルホルソー(カッター)BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ) 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTN(ナイロンタイプ)福助工業
36,980税込40,678
1箱(1600枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
30度曲げパイプ(鉄製) YSK(山脇産業)30度曲げパイプ(鉄製)YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
パイプ形状30度曲げ仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管タイプ30度曲げ全長L1(mm)300全長L2(mm)300
(90980)HOUSING, CONNECTOR トヨタ(90980)HOUSING, CONNECTORトヨタ(31件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
箸袋 大黒工業箸袋大黒工業(7件のレビュー)
409税込450
1パック(500枚)
当日出荷から8日以内出荷
ヘルメット用ステッカー (作業管理関係) ユニットヘルメット用ステッカー (作業管理関係)ユニット(16件のレビュー)
89税込98
1シート(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー
キャスター付き台車 ラクゴロ サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロサンコープラスチック(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)ポリアミド材質(車輪・金具)キャスター径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
マウスパッド レーザー 光学式マウス対応 エレコムマウスパッド レーザー 光学式マウス対応エレコム
899税込989
1個
当日出荷
特殊プロジェクション加工+不規則模様で正確で精密な操作性を実現!グラフィック・CADソフトなどを使うPCプロユーザーの方に最適です。
建設機械用スプレー ノーブランド建設機械用スプレーノーブランド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
関連キーワード
...