カテゴリ
- メカニカル部品(2,553)
- 作業工具(2,122)
- 制御機器(2,040)
- ねじ・ボルト・釘(735)
- 研磨材(559)
- 科学研究・開発用品(508)
- テープ(498)
- パソコン/周辺機器(475)
- 事務用品(459)
- 機構部品(437)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(436)
- 切削工具(415)
- 空調・照明・電設資材(346)
- 測定用品(258)
- 縫製用品(228)
- 物流用品(219)
- 電気材料(212)
- 厨房用品(198)
- 店舗什器・備品(193)
- 塗装・養生・内装用品(184)
- 梱包用品(178)
- 建材・エクステリア(167)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(151)
- 建築金物(129)
- 医療(118)
- オフィス家具(116)
- 学童・教育用品(116)
- 卓上消耗品(107)
- バイク部品(101)
- 電動工具(96)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(90)
- 家電(75)
- 清掃用品(73)
- 安全保護具(71)
- 安全用品(70)
- カー用品(65)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 整備工具・収納(62)
- 測量用品(土木/建設)(59)
- 農業・園芸資材(56)
- 印刷用紙/インク/印刷機(55)
- トラック輸送・安全用品(51)
- はんだ関連・静電気対策用品(47)
- 防災用品(47)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 自転車部品(47)
- 接着剤・補修材(44)
- 日用品(40)
- 自動車補修部品(35)
- 空圧工具(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- トラック用品・パーツ(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 救急・衛生(24)
- 保管用品(23)
- 溶接用品(23)
- 安全標識(22)
- 介護用品(22)
- 防犯用品(21)
- ヘルスケア(21)
- バッテリー・電装(21)
- 農業機械(20)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
- 作業服(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- クリーンルーム用品(14)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 理美容(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 農具(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 塗料(5)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 手袋(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 測定関連サービス(3)
- 食品・飲料(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 住設機器(2)
- マスク(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(129)
- RS PRO(816)
- エスコ(603)
- Optibelt(474)
- WURTH ELEKTRONIK(459)
- TRUSCO(330)
- KHK(小原歯車工業)(282)
- 大阪魂(271)
- NSK(日本精工)(220)
- 椿本チエイン(205)
- NTN(エヌティーエヌ)(155)
- omron(オムロン)(146)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(145)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(132)
- NOK(129)
- Festo(127)
- アズワン(126)
- 八幡ねじ(115)
- KTC(106)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(102)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「10mm幅」の検索結果

ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
電気絶縁用ビニルテープ No.21
日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ビニールテープ
(570件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
アセテートクロス粘着テープ NO.570F
寺岡製作所(18件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。伸度(%)20絶縁破壊電圧(kV)3.7支持体厚さ(mm)0.18引張強度(N/25mm[kgf])156.9[16.0]RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.600S
セキスイ(19件のレビュー)¥613~税込¥674~1巻ほか当日出荷No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
アセテート粘着テープ
日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(421件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m
RS PRO¥709税込¥7801リール(10m)当日出荷仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応![1.6x10.0mm/180mm [-]ドライバー(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083398-180226-02.jpg)
1.6x10.0mm/180mm [-]ドライバー(青)
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷エスコ品番EA560PR-18種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
滑り止めテープ 角型打ち抜き
ラクテム¥189~税込¥208~1枚ほか当日出荷CRスポンジにアクリル系粘着剤を塗布し、両面テープを貼り付け幅10mm、長さ500mmに打ち抜いた滑り止めシートです。ご希望の長さにカットしてご使用下さい。材質滑り止めゴム:C4305/CRゴム、両面テープ:日東5000NS長さ(mm)500粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン粘着テープ No.903UL
日東電工(旧:Permacel)(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷から翌々日出荷UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ10mm×幅15mm
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
電解洗浄ウォーター水デオチール
LION (ライオン事務器)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷頑固な汚れを浮き上がらせて落とす。しかも環境にやさしい強力クリーナーです。材質(成分)電解イオン水、(液性)アルカリ性/弱塩基
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
ネックストラップ(10mm幅)
サンワサプライ(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Wラッセル(立体織り)のソフトな素材が首への負担を軽減します。 長さ調節が可能です。 ワンタッチで着脱できるジョイントパーツで、取り外してすぐにスマホやデジカメに使えます。 ICカードなどのホルダーが取り付け可能なフック付きです。材質ポリエステル幅(mm)10全長(mm)560色ブルー質量(g)16耐荷重(kg)1アズワン品番64-0885-54
ステンレス ステープル 10mm幅
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(5000本)当日出荷から4日以内出荷用途木材+内装・家具木工材質ステンレス幅(mm)10色生地線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)
熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色
GB[制御機器]¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷熱伝導性に優れた両面テープ 電子部品とヒートシンクの固定に最適な熱伝導性に優れた青色の両面テープです。厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20熱伝導率(W/mk)1
溝切り機用10mm幅カッター
呉英製作所¥59,980税込¥65,9781枚3日以内出荷溝切り機用社外製カッター適合機種ライナックス:G-50シリーズ刃幅(mm)9.6取付内径(Φmm)H:25.4外径(mm)203
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥7,998税込¥8,7981袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)10
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥4,998税込¥5,4981袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)10
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
コーナーノズル フレキシブル10mm幅 内径40
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷長さ 490mm 内径42mm。メタル製、ノズル幅:10mm、ノズルの向きを調整可能。機械の中の切粉を吸引します。適合機種IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55材質メタル製パイプ径(Φmm)ID 40ノズル幅(mm)10パイプ長(mm)490
鉄製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)10
ステンレス製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304バンド幅(mm)10
研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm
(27件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(50本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)10基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)330適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm
(52件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒ベルト幅(mm)10基材綿布ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など販売区分業務用
ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3242材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)5寸法L(mm)19ねじ径M4寸法d(mm)9.5寸法t(mm)1.5寸法F(mm)5.2寸法D(mm)4寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.49![デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52980675-240125-02.jpg)
デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から3日以内出荷組み合わせデコで自分アレンジ!。複数柄組み合わせて楽しめる使いやすいかわいいパターン柄。1.テープ幅10mmタイプ。(上下余白あり。印刷幅は8.8mm)一般的なマステよりもやや細くコンパクトな手帳にも太過ぎないテープ幅。2.手帳やカードをアレンジしやすいパターン柄全7柄。3.手帳やカードを閉じた時にテープ同士が貼りつき剥がれを防ぐテープを搭載。4.予定変更や引き間違いにも心強い、専用消しゴム(別売り)で消せる。5.簡単に長さを自由にコントロールできる!。6.テープだから、裏から書いても凸凹しない、手帳が分厚くならない、インクの裏抜けがない。7.持ち運びに便利なコンパクトサイズ。8.コレクション心をくすぐるカラーバリエーション、SNS映えする本体カラーで撮影小道具として活躍。9.品質もしっかり!ミニローラーヘッド、ワンタッチ開閉キャップ、スムーズトルク機構搭載仕様使い切りタイプ材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18×26
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ10mm×幅20mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.36幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
フラップホイル (直径30×幅10mm)
イチグチ¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ10mm×幅25mm
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.36幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
...















![1.6x10.0mm/180mm [-]ドライバー(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083398-180226-02.jpg)











![熱伝導両面テープ 10mm幅×20m 青色 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788189-251222-02.jpg)









![デコレーションテープ デコラッシュ 10mm 太幅 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52980675-240125-02.jpg)