カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
- 研磨材(114)
- 切削工具(88)
- 店舗什器・備品(85)
- メカニカル部品(64)
- 物流用品(40)
- パソコン/周辺機器(37)
- 制御機器(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 建材・エクステリア(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 建築金物(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 機構部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- マスク(10)
- 自動車補修部品(9)
- 作業服(9)
- 鈑金・塗装(8)
- オフィス家具(7)
- 学童・教育用品(7)
- 作業工具(7)
- 保管用品(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 介護用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(122)
- エスコ(89)
- 常磐精工(84)
- RS PRO(75)
- TRUSCO(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
- ラムマウント(26)
- StarTech.com(24)
- ヤナセ(柳瀬)(16)
- 岩田製作所(14)
- Ruland(12)
- LENOX(レノックス)(11)
- SKC(環境測定)(11)
- 重松製作所(10)
- fort(10)
- ノーブランド(9)
- 新日軽(LIXIL)(8)
- omron(オムロン)(7)
- PROST's(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2x3 材」の検索結果

アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
つっぱりアジャスターセット 2×4、2×6材用
八幡ねじ(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本仕様2バイヨウ材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J3-BK
fort¥269税込¥2961個当日出荷2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C1-BK
fort(4件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
米松 乾燥材
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。板厚(mm)45
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71148386-210909-02.jpg)
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品
ウイング[建築資材](2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本翌々日出荷SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。可動範囲(mm)(ばね)32
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から7日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
バンドソー 超難削材切断
LENOX(レノックス)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。HRC69の粉末ハイスの刃先は、M42で困難だった被削材を難なく切断します。全長(mm)6650
レクタックスベーシック2x3
AIS (エイ・アイ・エス)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷製品サイズ(約):幅86.2×奥行29.5×高さ127.7cm。内寸(約):幅38.5×奥行29.5×高さ38.5cm。板厚:3cm。製品重量(約):22.8kg。耐荷重(約):1マスあたり/20kg、1列合計/80kg、製品合計/160kg。主材:MDF、PB。お客様組立品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。長さ(mm)861.5質量(kg)22.8色ナチュラル高さ(mm)1277奥行(mm)295
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA3-BK
fort(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具 プレートP3-BK
fort¥259税込¥2851個当日出荷木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB3-BK
fort(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
外掛けフィルター用バイオろ材
KOTOBUKI(コトブキ)¥309税込¥3401個6日以内出荷外掛けフィルターにセラミックろ材が簡単設置!バイオの力で手軽にすっきり透明な水。2種類の多孔質セラミックろ材がバクテリアの繁殖をより活性化させ、生物ろ過能力がアップします。プロフィットフィルターX2/X3のろ材BOXに適合。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×180
OリングX-100 2S.3TS
日東工器¥439税込¥4831個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA3-UC
fort(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK
fort(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具ブラケット B3-UC
fort¥449税込¥4941個当日出荷2×4材をT字・十字に組み合わせるのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC
fort(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 プレート P3-UC
fort(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
...




















![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71148386-210909-02.jpg)