カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(47)
    • 保存缶(6)
    • ポリタンク/扁平缶(18)
    • クロマトグラフィー(1)
  • 塗装・養生・内装用品(54)
    • 角缶(8)
    • 丸缶(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
    • ガソリン/ディーゼル用(11)
  • 塗料(268)
  • スプレー・オイル・グリス(137)
  • 溶接用品(77)
  • 洗剤・除去剤(71)
  • 鈑金・塗装(66)
  • 接着剤・補修材(28)
  • 厨房用品(24)
  • 店舗什器・備品(21)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 保管用品(18)
  • 測定用品(15)
  • 洗車・清掃(15)
  • 電動工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 清掃用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • 防災用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • マスク(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l 缶」の検索結果

関連キーワード
1,019件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属角缶 アズワン

    金属角缶

    アズワン(2件のレビュー)
    1,663税込1,829
    1個
    当日出荷
  • 油性用角缶 アサヒペン

    油性用角缶

    アサヒペン(17件のレビュー)
    899税込989
    1缶(4L)
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油性用丸缶 アサヒペン

    油性用丸缶

    アサヒペン(45件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角缶 好川産業

    角缶

    好川産業(16件のレビュー)
    829税込912
    1缶
    当日出荷から6日以内出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ

    4L缶入溶媒

    シグマアルドリッチ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
    容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5
  • 空缶 ねじ口 BeHAUS

    空缶 ねじ口

    BeHAUS(12件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ねじ式で確実にキャップできます。
    用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角缶 アズワン

    角缶

    アズワン(1件のレビュー)
    931税込1,024
    1個
    当日出荷
    材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 丸缶手付 好川産業

    丸缶手付

    好川産業(14件のレビュー)
    769税込846
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 空缶 ローヤル BeHAUS

    空缶 ローヤル

    BeHAUS(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
    用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
  • 金属缶 ケニス

    金属缶

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
  • 空き缶無地 インダストリーコーワ

    空き缶無地

    インダストリーコーワ(58件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
  • 扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き) 瑞穂化成工業

    扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)

    瑞穂化成工業(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)30取手ありパッキンあり
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(520件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 水性用角缶 アサヒペン

    水性用角缶

    アサヒペン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(4L)
    当日出荷
    塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
    材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸缶手なし 好川産業

    丸缶手なし

    好川産業(22件のレビュー)
    189税込208
    1缶
    当日出荷
    用途塗料、溶剤の保存に。
  • 扁平缶 4L 瑞穂化成工業

    扁平缶 4L

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    パッキン付のカラー容器です。空容器の状態での移動用に設計しています。食品にもご使用できます。オプションでノズルもございます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
  • 空缶 BeHAUS

    空缶

    BeHAUS(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
    用途各種保存容器に材質ブリキ
  • ペール缶 インダストリーコーワ

    ペール缶

    インダストリーコーワ(17件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(188件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • 扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ

    扁平缶 片口 取手ノズル付

    モノタロウ(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
    用途液体容器として。材質高密度ポリエチレン目盛なし口内径(Φmm)31.6口数片口ノズルありコックなし取手あり
  • ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用 モノタロウ

    ピストンポンプ オイル用 ロングホース 4L缶用

    モノタロウ(82件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
    用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油材質本体:スチール、ホース:PVC管径(Φmm)約25ホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)16.4吐出量(mL/ストローク)140使用粘度範囲ISO VG1000まで適合容器4L缶販売区分業務用
  • ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応 モノタロウ

    ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応

    モノタロウ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
    用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
  • ポリペール缶 インダストリーコーワ

    ポリペール缶

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扁平缶グレー色 瑞穂化成工業

    扁平缶グレー色

    瑞穂化成工業(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    遮光性に優れています。グレー色の扁平缶です。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)グレー口数片口ノズルなしコックなし取手あり
  • 下げ缶 ヨトリヤマ(世取山)

    下げ缶

    ヨトリヤマ(世取山)(20件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミツワ ペーパーセメント ソルベント 福岡工業

    ミツワ ペーパーセメント ソルベント

    福岡工業(12件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本(3800mL)
    当日出荷
    揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
    用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
  • 金属丸缶 アズワン

    金属丸缶

    アズワン
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • ペール缶カッター KOTO

    ペール缶カッター

    KOTO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
    全長(mm)265質量(g)235
  • ガソリン携行缶 Meltec(大自工業)

    ガソリン携行缶

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。 安全性と使いやすさを求めた3Lガソリン携行缶です。 適量で持ち運びがラクラク。 草刈り機・チェーンソー・発電機等に最適です。
    用途ガソリン携行缶材質亜鉛メッキ鋼板レッド容量(L)3規格KHK、UN外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)165×300×128危険物の類別非危険物
  • 20L ポリ軽油缶(4個) エスコ

    20L ポリ軽油缶(4個)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1パック(4個)
    当日出荷
    仕様消防法適合品材質ポリエチレン寸法(mm)335(W)×260(D)×335(H)容量(L)20入数4台
  • ポリテナー 偏平缶 サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶

    サンプラテック(3件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)タイプ扁平缶口内径(Φmm)31口数片口ノズルなしコックなし中栓あり取手あり
  • さげ缶ポイ用単品 ヨトリヤマ(世取山)

    さげ缶ポイ用単品

    ヨトリヤマ(世取山)(28件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 扁平缶用キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶用キャップ

    瑞穂化成工業(8件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
  • サゲ缶 尾崎亀商店

    サゲ缶

    尾崎亀商店
    399税込439
    1個
    当日出荷
    金属製で縁に段差を設けているため、材料の切り(しごき)が用意におこなえます。
    材質スチール形状容量(L)3
  • ポリ下げ缶 大塚刷毛製造

    ポリ下げ缶

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ポリ製の塗料缶です。 特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。 3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーペール缶 好川産業

    カラーペール缶

    好川産業(1件のレビュー)
    639税込703
    1缶
    当日出荷
    角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。 フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に 1型内容器が適合します。
    用途塗料、溶剤の保存に。容量(L)3RoHS指令(10物質対応)対応適合フタ(品番)352489
  • ペール缶3リットル TRUSCO

    ペール缶3リットル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    業務塗装用の3Lペール缶です。
    用途塗装業務用。トラスコ品番301-8814材質ブリキ質量(g)320容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140
  • ポリ角缶 好川産業

    ポリ角缶

    好川産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
  • COSMOS ポリ缶 小 3L 大塚刷毛製造

    COSMOS ポリ缶 小 3L

    大塚刷毛製造
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    おしゃれで可愛いCOSMOSシリーズからポリ缶が登場!視認性が高いピンク色で暗い場所の作業時でも一目でわかります!。塗装作業に欠かせない、持ち運びに便利な容器。刷毛塗装用のポリ下げ缶 3Lタイプです。別売りの内容器を使用すれば繰り返しご使用頂けます。
    用途塗装作業時など材質PPピンク容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)180×155適合容器らくらくカートリッジ1型、さげ缶用ハイブリッド内容器M
...