カテゴリ

  • 制御機器(11,589)
  • 空調・照明・電設資材(8,862)
  • オフィス家具(8,048)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,162)
  • パソコン/周辺機器(3,999)
  • 自動車純正部品(3,016)
  • 保管用品(1,979)
  • メカニカル部品(1,792)
  • 科学研究・開発用品(1,255)
  • 店舗什器・備品(1,050)
  • バイク純正部品(986)
  • ねじ・ボルト・釘(731)
  • 切削工具(656)
  • 物流用品(655)
  • 梱包用品(580)
  • 家電(564)
  • 機構部品(478)
  • 事務用品(475)
  • 建築金物(467)
  • バイク部品(449)
  • 測定用品(430)
  • 電気材料(422)
  • 作業工具(401)
  • カー用品(387)
  • 建材・エクステリア(379)
  • 安全用品(335)
  • 農業機械(309)
  • FA担当者のオススメ新商品(307)
  • 自動車補修部品(286)
  • 配管・水廻り設備部材(238)
  • 防災用品(236)
  • トラック用品・パーツ(236)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(221)
  • 厨房用品(217)
  • 医療(193)
  • 防犯用品(190)
  • 学童・教育用品(188)
  • 船舶用品・漁業資材(171)
  • 卓上消耗品(169)
  • 農業・園芸資材(141)
  • 電動工具(140)
  • 日用品(136)
  • 縫製用品(134)
  • 研磨材(123)
  • 作業服(122)
  • 清掃用品(111)
  • 住設機器(106)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 安全標識(98)
  • トラック純正部品(96)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(91)
  • 介護用品(84)
  • テープ(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(76)
  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 自動車用オイル・ケミカル(73)
  • 測量用品(土木/建設)(72)
  • ヘルスケア(65)
  • クリーンルーム用品(64)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(61)
  • 塗装・養生・内装用品(61)
  • バッテリー・電装(61)
  • 整備工具・収納(54)
  • 溶接用品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 自転車部品(42)
  • 安全保護具(40)
  • マスク(39)
  • 救急・衛生(32)
  • 安全靴・作業靴(32)
  • 測定関連サービス(29)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(26)
  • 空圧工具(26)
  • 接着剤・補修材(23)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 理美容(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 塗料(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 手袋(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 農具(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 進物(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「5w」の検索結果

60,571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(504件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V5WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
シグマパワークリーンSP 5W-40 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSP 5W-40SIGMA(シグマ)(264件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(4L)
当日出荷
高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。
SAE5W-40APISL/CFベースオイルVHVI合成100%容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
RESPO 86 5W-40 RESPORESPO 86 5W-40RESPO(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個(5.5L)
当日出荷
水平対向エンジン車用エンジンオイル。
SAE5W-40APISN相当容量(L)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量5500mLベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機(2件のレビュー)
239税込263
1セット(3個)
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ナツメ球5W 旭光電機工業ナツメ球5W旭光電機工業
88税込97
1個
当日出荷から9日以内出荷
口金E12電球形状ナツメ球
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
149税込164
1セット(2個)
当日出荷
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ベビーボール球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
98税込108
1個
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン 5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
ローソク球 5W オーム電機ローソク球 5Wオーム電機
179税込197
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52直径(mm)23
ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
74税込81
1個
当日出荷から5日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 T20-5W オーム電機ナツメ球 T20-5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
長寿命に設計された電球です。2個入パックです。
用途常夜灯や電飾に最適です。高さ(mm)48質量(g)5径(Φmm)20消費電力(W)5定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ナツメ球 5W オーム電機長寿命ナツメ球 5Wオーム電機
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
デジタルパルスメータMP5Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)デジタルパルスメータMP5WシリーズAUTONICS(オートニクス)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
入力電圧入力(入力インピーダンス:3.9kΩ、[H]:DC4.5~24V/[L]:DC0~1V)、無電圧入力(短絡時のインピーダンス:80Ω以下/残留電圧:DC1V以下、開放時のインピーダンス:100kΩ以上)機能NPN無接点/接点入力、PNP無接点/接点入力、プリスケール、監視遅延、ヒステリシス、Auto-Zero時間設定、ロック設定表示範囲(最大)-19999~99999表示単位rpm/rps、Hz、kHz、sec、min、m、mm、mm/sなど動作モード回転/速度/周波数、通過速度、周期、通過時間、時間幅、時間差、絶対比率、誤差比率、濃度、誤差、測定1、測定2、間隔、積算、加減算(個別入力)、加減算(位相差入力)取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
LEDクリップランプ5W広角 SK11LEDクリップランプ5W広角SK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)240コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LED
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ・ネジ止め設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
(ND5W)パツド MAZDA(マツダ)(ND5W)パツドMAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製モノタロウ(15件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
ナツメ球透明カラー5W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー5W旭光電機工業
139税込153
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
プロテクター (BR5W) MAZDA(マツダ)プロテクター (BR5W)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
LEDクリップランプ 5W SK11LEDクリップランプ 5WSK11
2,298税込2,528
1個
当日出荷
省エネ、長寿命のLEDライトです。便利な連結コンセント付きです。ランプの角度を自由に変えられます。使いやすい5m電源コードです。倉庫や、作業現場にもクリップ式で簡単取り付けできます。明るさ485Lm(ルーメン)で、白熱電球40W相当です。
用途作業用、レジャー用照明。仕様室内用質量(g)600消費電力(W)5コード長さ(m)5定格寿命(時間)LED電球:40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×240電線太さ(mm2)VCTFK0.75電球白熱:40W相当・昼光色配光角度(°)120コード種類ビニールキャブタイヤ長円型コード定格光束(Lm)485電球の種類LED
メーター セット (B05W) MAZDA(マツダ)メーター セット (B05W)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (BJ5W) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (BJ5W)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (GG5W) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (GG5W)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
マットフロアー (BJ5W) MAZDA(マツダ)マットフロアー (BJ5W)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×2灯LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)消費電力(W)11(待機時1以下)付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)
FM5W5P-K120 FCT - A MOLEX COMPANYFM5W5P-K120FCT - A MOLEX COMPANY
499税込549
1個
翌々日出荷
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
159税込175
1セット(2個)
3日以内出荷
常夜灯に2個入屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12ホワイト定格110V-5W
ブラケット ハーネス (GA5W) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (GA5W)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業パイロットランプT10220V5W旭光電機工業
259税込285
1個
当日出荷
全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
ハーネス エミッション (GG5W) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (GG5W)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
(1K5W)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)(1K5W)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ロック(R)ドアー (BJ5W) MAZDA(マツダ)ロック(R)ドアー (BJ5W)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
シャフト プロペラ (1K5W) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (1K5W)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
(K05W6)シーリング、トップ MAZDA(マツダ)(K05W6)シーリング、トップMAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ミニボールランプG30透明5W 旭光電機工業ミニボールランプG30透明5W旭光電機工業
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)46径(Φmm)30定格電圧(V)110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)3000電球形状ミニボール球
ボックス グローブ (BJ5W) MAZDA(マツダ)ボックス グローブ (BJ5W)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
...