カテゴリ

  • 家電(52)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(40)
  • 測定用品(28)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 事務用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • バイク部品(10)
  • 保管用品(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(6)
  • 縫製用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全標識(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「600×400×100」の検索結果

333件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型マシンスタンド(LM1用) ミスターマイスター

    卓上型マシンスタンド(LM1用)

    ミスターマイスター
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    5日以内出荷
    ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンドを、作業台に載せられるタイプにした、卓上型のマシンスタンドです。 機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。
    セット内容卓上型マシンスタンド(チップトレイ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×400×20、スタンド部:600×400×100アズワン品番64-5178-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコシリーズF型コンテナ DICプラスチック

    エコシリーズF型コンテナ

    DICプラスチック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。長年にわたり好評を得ている使い勝手の良いコンテナです。
    材質再生ポリプロピレン(PP)外寸法・奥行(mm)291外寸法・間口(mm)424有効内寸法・間口(mm)364.5有効内寸法・奥行(mm)242.5
  • ボックス型コンテナ リス

    ボックス型コンテナ

    リス
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    4日以内出荷
    ●中身が外から確認できるので物の整理に適しています。
    トラスコ品番278-0580フタ無適合コンテナB-55/B-56/B-56-3/B-75/RB-61外寸法・高さ(mm)167外寸法・奥行(mm)448コンテナ種類ベタ目外寸法・間口(mm)660有効内寸法・間口(mm)607有効内寸法・奥行(mm)399有効内寸法・高さ(mm)150
  • ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー 矢崎化工

    ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー

    矢崎化工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    工業用コンテナーです。丈夫で保管・整理・運搬に便利です。
    用途PT-14、21との積重ねが出来ます。トラスコ品番195-3649材質ポリプロピレン色クリア-容量(L)28外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)360スタッキング可適合フタPT-28L ST C11(別売)フタの有無別売外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)410有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)205
  • グリーンレーベルコンテナ セキスイ

    グリーンレーベルコンテナ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
    用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。材質再生PP(ポリプロピレン)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • PZコンテナ セキスイ

    PZコンテナ

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
    材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • 折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ フタ一体型 スケルトンタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    底面が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 シボ加工のないクリアなスケルトンタイプ。中身が透けて見えるので判別がしやすく、保管・管理に最適。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理に。 段ボール梱包の代替容器に。材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
  • ボックスコンテナ クリア アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ クリア

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンフタフタなしスタッキング可否可
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(235件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(488件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • 机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ

    机上台<W390・ハイタイプ>

    リヒトラブ(15件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160均等耐荷重(kg)15総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×160引出しなし
  • 机上台 モニター用 モノタロウ

    机上台 モニター用

    モノタロウ(154件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
    材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし引出しなし
  • 机上台<W390> リヒトラブ

    机上台<W390>

    リヒトラブ(14件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80均等耐荷重(kg)15総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×250×80引出しなし
  • 足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO

    足下伸縮ラック 足下すっきり君

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
    仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
  • パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース エレコム

    パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(29.5cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
    幅(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108奥行(mm)260高さ(mm)120耐荷重(kg)10材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.15棚あり対応インチサイズ~27インチディスプレイ
  • 机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ モノタロウ

    机上用モニター台 工具不要ワンタッチ取付タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。 Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ) Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ) Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ) キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
    用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12色ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール
  • 机上台<W590> リヒトラブ

    机上台<W590>

    リヒトラブ(18件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)
  • 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ

    机上台<ハイタイプ>

    リヒトラブ(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
    幅(mm)590奥行(mm)250高さ(mm)160総耐荷重(kg)15(等分布)材質スチール包装梱包単位1:5台形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160有効内寸法(mm)560×250×147コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×160引出しなし
  • 机下台 リヒトラブ

    机下台

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    机下の空いたスペースを有効活用できます。 机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。) A4ファイルが上下2段で収納できます。
    付属品底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具材質スチールキャスターなし有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×335×309均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×350×317
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(50回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • ピーピースルーF 和協産業

    ピーピースルーF

    和協産業(78件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(600g)
    当日出荷
    排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
    成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。種別顆粒状標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)外観白色細粒状アズワン品番64-1130-13性状アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • 残留塩素試験紙(アクアチェック) 日産化学

    残留塩素試験紙(アクアチェック)

    日産化学(25件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。
    タイプスティックタイプ
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • 三角スケール ポケット コクヨ

    三角スケール ポケット

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。 日本工業規格の基準に基づく商品です。
    用途-仕様ポケット用(JIS)材質R-ABS
  • ミニフライス盤 ミスターマイスター

    ミニフライス盤

    ミスターマイスター(3件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    8日以内出荷
    スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
    用途金属加工セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ質量(kg)40電源(V)100 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】モーター出力(W)150、単相100V、50/60HzスピンドルMT-2送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140クイルストローク(mm)30スピンドル間距離(mm)270ミーリングテーブル(mm)240×145T-スロットサイズ(mm)8コラム傾斜(度)±45RoHS指令(10物質対応)対応
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 三角スケール LION (ライオン事務器)

    三角スケール

    LION (ライオン事務器)(2件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷
    測定や製図に使うABS樹脂製の扱いやすい三角スケールです。
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
  • SS400スタープレート 大同DMソリューション

    SS400スタープレート

    大同DMソリューション(13件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1枚
    翌日出荷
    一般構造用圧延鋼材です。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド DMM.com

    【セット販売】 DMM 4K ディスプレイ + DISPLAY/TV スタンド

    DMM.com(3件のレビュー)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1セット
    3日以内出荷
    シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
    付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4適合機種DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4電源AC100V、50/60Hz角度(°)チルト:約+5~-12耐荷重(kg)DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5電源コード(m)約3コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400スピーカー8W+8W動作温度(℃)0~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1高さ調節4段階バックライト直下型LEDバックライト画角(水平/垂直)178°/178°待機時消費電力(W)0.5キャスターの有無あり
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ(7件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
    仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量質量(g)180電源1.5V R6P電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×29文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44Vダイオードテストあり導通チェックあり
  • 50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ

    50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423適合サイズ【ディスプレイ】50~84型アズワン品番64-0911-30VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールコード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • 大型テレビスタンド JAPANNEXT

    大型テレビスタンド

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌日出荷
    大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~65インチ対応。高さ調整機能、キャスター付き。
    耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~65インチ高さ調節あり対応VESA規格100×100~600×400キャスターの有無あり
  • ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 400Φ×100

    サンポー(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スタイロフォーム 水色 アーテック[学校教材・教育玩具]

    スタイロフォーム 水色

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥430~税込¥473~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DIYクラフト用材料やクッション材、緩衝材、フォーム素材になります。熱を伝えにくく、水を吸収しない軽くて丈夫なポリスチレンフォームです。サイズ展開:300×360×20mm、300×360×30mm、300×360×40mm、300×360×50mm、50×50×300mm、100×100×300mm、900×600×20mm、900×600×30mm。
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・削るが簡単で、模型・ジオラマ・ワークショップなどの創作活動に。材質ポリスチレン樹脂