カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(85)
  • 事務用品(72)
  • 制御機器(71)
  • 測定用品(68)
  • 作業工具(35)
  • 電気材料(20)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 切削工具(14)
  • 機構部品(12)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 厨房用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 医療(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 0.5mm」の検索結果

527件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(28件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
2,200税込2,420
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
ABSシート ナチュラル コクゴABSシート ナチュラルコクゴ
6,398税込7,038
1枚
7日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ナチュラル幅(mm)1000
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
4,990税込5,489
1袋(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS・黒
アクリル板(黒) 光アクリル板(黒)(13件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
ABSシート ブラック コクゴABSシート ブラックコクゴ(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1枚
7日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ブラック幅(mm)1000
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(透明) ノーブランドアクリル板(透明)ノーブランド(44件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アクリル無地板 黒 光アクリル無地板 黒(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
無地プレートです 標示用やサインプレートとして
材質アクリル仕様テープ付
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
4,770税込5,247
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から7日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
モンキーレンチ ワイド 軽量タイプ モノタロウモンキーレンチ ワイド 軽量タイプモノタロウ(24件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
軽量、薄型で使いやすい、便利な目盛付。
用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質クロムバナジウム鋼
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(23件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウ壁掛けハンガー ほうき・モップ用モノタロウ(104件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)材質本体:ABS+TPE幅(mm)117高さ(mm)30質量(g)約40奥行(mm)52耐荷重(kg)約2.5シートサイズ(mm)78×78掛数(本)1取付け方法粘着シート+ビス止め適合ハンドル19~25mm
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
589税込648
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mmクラレ(83件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等厚さ(mm)5材質アクリル透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業ベーク板 VPシリーズタカチ電機工業(21件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
種類その他自然色(茶)
ジェットストリーム 4&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 4&1 0.5mmuni(三菱鉛筆)(38件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。 ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。 ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色黒・赤・青・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5材質(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材質量(g)23.6方式ノック式替芯SXR-80-05インクジェットストリームインク寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.7×18.5×148.8色数4色一体繰り返し・詰め替え対応
ノック式エナージェル 0.5mm ぺんてる(アストラム)ノック式エナージェル 0.5mmぺんてる(アストラム)(9件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
なめらかな書き味。汚れにくい速乾性。クリアで鮮明な文字
材質(後軸・頭冠)再生PC、(ノック・前軸)ABS、樹脂めっき、(グリップ)エラストマー、(クリップ)鉄質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式本体寸法(mm)16×11×147先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体
再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mm コクヨ再生樹脂シャープペンシル〈パワーフィット〉0.5mmコクヨ(12件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
グリップは、エストラマー素材を使い、エアーグリップ構造を採用しているため、手にピタッとフィットします。
商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド、通気仕様キャップ材質再生材配合率/グリップ:再生エラストマー100%、軸・消しゴムカバー:R-PMMA100%、クリップ付受台:R-ABS100%軸径(Φmm)11長さ(mm)146エコマーク認定認定方式ノック式グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 114
ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mm uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.5mmuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
材質先端/内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材質量(g)15.3替芯SXR-80-05寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×17.1×147.6方式ノック式芯径(mm)0.5機構ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.5インクジェットストリームインク色数2色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨシャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mmコクヨ(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
商品タイプ本体芯径(mm)0.5仕様チップスライド材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%軸径(Φmm)Φ12長さ(mm)145
ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABSシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
テープ付ABSモール2m ELPAテープ付ABSモール2mELPA(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
用途1号
テープ付ABSモール2号2m ELPAテープ付ABSモール2号2mELPA
455税込501
1個
当日出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
用途2号
ヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカット テスコムヘアカッター 充電・交流両用 0.5-32.5mm調整 0.5mm単位 防水IPX5 セルフカットテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 。手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 。IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 。※シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。※お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続してのご使用はおやめください。(交流時) 。刃先を本体にセットしたまま水洗いでき、本体についた毛クズもきれいに流せます。 。※本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットの後は、刃を外して内側から毛クズを取り除くことができます。 。1回の充電で60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 ※使用時間 最大20分×3回の計60分 。本体への充電時間を60%短縮。急速1.5時間充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパっとカットできます。 ※従来機種TT690Aとの比較 。※本製品に電源アダプターは付属しておりません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況がわかるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。 A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。仕様●パーツ:コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)●水洗い:◯(刃部分のみ)●海外使用:◯付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm-10mm/3mm-12.5mm/13mm-22.5mm/23mm-32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ材質ABSダークグレー質量(g)140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)1刃幅(mm)39外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン保証期間1年間充電時間(時間)1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源タイプ充電・交流式防水性IPX5(本体)
テープ付ABSモール ミニ2m ELPAテープ付ABSモール ミニ2mELPA
321税込353
1個
翌々日出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×12(W)×8(D)mm。重量:94g。適合ケーブル:UTP0.5×2P。 警報装置線。 火災報知器線。カラー:ブラック。テープ付
用途ミニ
925 75 製図用シャープペンシル ステッドラー925 75 製図用シャープペンシルステッドラー(2件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
ボディにABS樹脂を使用し、より軽量化を実現。硬度表示やロングスリーブなど十分な機能を備えています。
適合替字消しは77R53材質ボディ:ABS寸法(mm)140.6×12.5×9.6質量(g)9方式ノック芯硬度HB色(本体)ボディ:濃紺、ロゴ:シルバー芯色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
バリカン ヘアカッター USB-C充電 防水 0.5mm~32.5mm 軽量 コードレス 充電・交流式 刃先水洗い テスコムバリカン ヘアカッター USB-C充電 防水 0.5mm~32.5mm 軽量 コードレス 充電・交流式 刃先水洗いテスコム
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
思い通りのラインで、こだわりの仕上がりに。0.5mm単位の繊細な調節で理想のヘアスタイルを実現するヘアカッターです。防水設計・コードレスでどこでも手軽にセルフカットが可能です。
用途繊細な刈り味で幅広いヘアスタイルに対応。ボウズやショートスタイル、ツーブロックのメンテナンスカットにもおすすめです。 。手元のダイヤルを回すだけで0.5mmずつ長さ調節が可能。選べる4種類のアタッチメントと組み合わせて、刈り高さ幅0.5mm~32.5mmに対応。繊細なカットにもトライでき、こだわりの仕上がりを実現します。 。スキ刈りコームを使えば、耳まわりなどの生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。通常の刃の約50%のカットに抑えられるから、自然なボリュームダウンが叶います。 。切れ味の良い45度の鋭角刃を採用。髪が引っかかりにくく、スムーズな刈り心地ですばやくセルフカットできます。 。約140gの軽量モデル。握りやすさを考慮したボディ形状で、疲れにくくラクに使えます。 。IPX5の防水設計。濡れた髪のままでも使えます。 。シャンプーの泡を落としてからお使いください。 。お風呂場など水気のある場所では、電源アダプターを接続して充電しながらのご使用はおやめください。 。本体にセットしたまま刃先を水洗いでき、刃先周りについた毛クズもきれいに流せます。 。本体は水洗いできません。刃先部分のみ軽く流して洗ってください。 。専用の掃除用ブラシを付属。しっかりカットした後は、刃を外して内側から毛くずを取り除くことができます。 。1回の充電で約60分間の連続使用が可能なロングバッテリーモデル。もし途中で充電が切れても、USB Type-C(TM)ケーブルで充電しながら使えます。家族で順番に使う際も安心です。 。使用時間:最大約20分×3回の計約60分 。本体への充電時間を約60%短縮。約1.5時間の急速充電で、切りたいその日にすぐ充電してパパッとカットできます。 。従来機種TT690Aとの比較 。電源アダプターは付属していません。USB-Aポート搭載のものを別途ご用意ください。 。充電状況が分かるLEDランプで、電池残量を把握しながら使えます。突然のバッテリー切れの心配がありません。 。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.仕様●水洗い:○(刃部分のみ)●海外使用:○付属品コーム4種(刈り高さ0.5mm~10mm/3mm~12.5mm/13mm~22.5mm/23mm~32.5mm)、スキ刈りコーム、電源ケーブル(USB Type-C(TM) - USB-A)、掃除用ブラシ、TESCOMオイル、収納ポーチ、取扱説明書材質ABSダークグレー質量(g)約140消費電力(W)5以下スイッチボタン式電源入力:AC100-240V 50/60Hz、出力:DC5.0V 1.0Aコード長さ(m)約1刃幅(mm)39消耗部品コームA(TA034403)、コームB(TA034410)、コームC(TA034427)、コームD(TA034434)、スキ刈りコーム(TA034441)、電源ケーブル(TA034137)、替え刃(TA034458)、オイル(500150)、掃除ブラシ(501455)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×約56×約174使用時間(分)約60刈込み高さ(mm)0.5使用電池リチウムイオン電池保証期間1年間充電時間(時間)約1.5電池残量表示LEDランプ3段階電源供給方式充電・交流式防水性IPX5(本体)
Hammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:120 mm 1554DGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:120 mm 1554DGYHAMMOND
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 60.5 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 60.5mm。IP保護等級 = IP66。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBK HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:25 mm, 奥行き:165 mm 1591HSBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 ABS樹脂。奥行き 165 mm。高さ 25 mm。幅 71 mm。外形寸法 165 71 25mm。範囲 1591。色 Black。蓋色 黒。フランジ なし。シールド なし。シリーズ 1591。ノックアウトの数 0。重量 88g。防爆 なし。UL難燃性等級: 94V-0. 寸法にふたは含まれず、フランジは除外されています(ふた取り付け時は高さに4 mmを追加) 黒いエンクロージャには黒いねじが、その他のすべてのエンクロージャには標準ニッケル仕上げのねじが付属します。. 汎用ABSエンクロージャHammond1591シリーズ. Hammond 1591シリーズは、電子回路用の汎用エンクロージャです。プリント回路基板の取り付けに最適です。エンクロージャは、難燃性ABSプラスチック製で、IP等級IP54に適合するように設計されています。. 特長と利点:. 基板の取り付けに最適 内蔵のカードガイドは1.5 mm (0.062インチ)のPCカードに対応 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 ふたは0.5インチのプラスねじ4本で固定。ねじはエンクロージャと一致するように黒色 よくある質問: IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するのに使用されます。詳細については、ページ上部の「SELECTION (選定)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. ふた付きのエンクロージャ. M3 10 mmプラスねじ 4
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:40.5 mm, 奥行き:120 mm 1554CGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:40.5 mm, 奥行き:120 mm 1554CGYHAMMOND
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 40.5 mm。幅 = 65 mm。外形寸法 = 120 x 65 x 40.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:240 mm 1554VGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:240 mm 1554VGYHAMMOND
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 240 mm。高さ = 90.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 240 x 160 x 90.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 570g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1554SGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:90.5 mm, 奥行き:160 mm 1554SGYHAMMOND
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 160 mm。高さ = 90.5 mm。幅 = 160 mm。外形寸法 = 160 x 160 x 90.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 400g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:160 mm 1554JGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:160 mm 1554JGYHAMMOND
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 160 mm。高さ = 60.5 mm。幅 = 90 mm。外形寸法 = 160 x 90 x 60.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 230g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:120 mm 1554FGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:60.5 mm, 奥行き:120 mm 1554FGYHAMMOND
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 60.5 mm。幅 = 90 mm。外形寸法 = 120 x 90 x 60.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 170g。RALコード = RAL 7035
RoHS指令(10物質対応)対応
Hammond, ABS樹脂, 高さ:80.5 mm, 奥行き:120 mm 1554PGY HAMMONDHammond, ABS樹脂, 高さ:80.5 mm, 奥行き:120 mm 1554PGYHAMMOND
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 120 mm。高さ = 80.5 mm。幅 = 120 mm。外形寸法 = 120 x 120 x 80.5mm。範囲 = 1554。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = なし。シールド = なし。シリーズ = 1554。重量 = 240g。防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
...