カテゴリ

  • 制御機器(6,670)
    • ナイロンコネクタ(609)
    • 基板用コネクタ(1,893)
    • コネクタ専用工具(37)
    • 受動部品その他関連用品(450)
  • バイク部品(555)
    • バイク圧着端子(3)
  • バッテリー・電装(44)
    • 自動車用圧着端子(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
    • エキゾーストクリーナ(6)
  • 整備工具・収納(6)
    • O2センサー関連工具(3)
  • バイク純正部品(8,038)
  • トラック純正部品(3,518)
  • 自動車純正部品(2,649)
  • 機構部品(2,290)
  • 建築金物(1,495)
  • 電気材料(638)
  • 農業機械(564)
  • 科学研究・開発用品(455)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(325)
  • 物流用品(297)
  • 船舶用品・漁業資材(276)
  • パソコン/周辺機器(250)
  • オフィス家具(230)
  • メカニカル部品(185)
  • 作業工具(177)
  • 自転車部品(142)
  • 空調・照明・電設資材(129)
  • 学童・教育用品(122)
  • 事務用品(116)
  • 測定用品(95)
  • 店舗什器・備品(75)
  • カー用品(65)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • 家電(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 安全用品(51)
  • 理美容(43)
  • 切削工具(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(38)
  • 建材・エクステリア(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 溶接用品(25)
  • 自動車補修部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 清掃用品(20)
  • 防災用品(19)
  • 安全保護具(16)
  • 研磨材(16)
  • 安全標識(15)
  • 作業服(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 医療(13)
  • 防犯用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 完成車(10)
  • ヘルスケア(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • テープ(6)
  • 空圧工具(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amp」の検索結果

30,121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハウジング端子 AMP

    ハウジング端子

    AMP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤシール AMP

    ワイヤシール

    AMP
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジングと端子の接続に材質NBR色灰適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 AMP

    ダミー栓

    AMP
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    欠品中
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBR色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング AMP

    防水ハウジング

    AMP
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMC

    AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • PPS6カクスペーサーAMP 大阪魂

    PPS6カクスペーサーAMP

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    樹脂部 材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…260℃ UL規格/UL94V-0(材料) 金属部 材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)
    材質樹脂部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入、金属部:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理金属部:ニッケルメッキ
  • インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車) AMP

    インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車)

    AMP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    イタリヤ車・ドイツ車のインジェクション用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    ¥729税込¥802
    1個
    欠品中
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • AMP POWER TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    AMP POWER

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2000個)
    4日以内出荷
    種類ダブルロックプレート定格電圧(V)600形態PDLダブルロックプレート
  • AMP型マイクロ電磁クラッチパック 小倉クラッチ

    AMP型マイクロ電磁クラッチパック

    小倉クラッチ
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。
    用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
  • AMP MODU TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    AMP MODU

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(200個)
    4日以内出荷
    形状バーチカル極数8定格電圧(V)750メッキ金
  • Hand crimping tool, AMP flag terminals RS PRO

    Hand crimping tool, AMP flag terminals

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様圧着コネクタのタイプ = フラグ端子ケーブルサイズ = 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 14AWGRS Pro絶縁AMPタイプフラグ端子用圧着工具. 絶縁AMPタイプフラグ端子をワイヤに圧着するためのRS Pro手動圧着工具です。この圧着工具は、1.25 mm 2 (22-16 AWG)及び2 mm 2 (16-14 AWG)の2種類の圧着キャビティを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMP3コネクタ2pin セット マリンテック

    AMP3コネクタ2pin セット

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷
    1~3Pまでの3種類!AMPコネクタのみ。防水・防塵接続コネクタとして実績あり。船舶や自動車・フェラーリまで多用途に。オス・メスソケット各1個セット 1~3Pまで販売。ガラス繊維入りポリアミド製なので、耐久性◎また、軽くて強く壊れにくい!。シリコン製ラバーシールで確実に防水。3種類のラインナップ(本商品は2P)
    仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)DC12/24動作温度(℃)-40~125IP等級IP67
  • クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC

    クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ。
  • 14025/5AMP BULGIN

    14025/5AMP

    BULGIN
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
  • アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)

    アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

    HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷
    支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
    材質本体:アルミ製材質(本体)アルミタイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
  • ハーネス フロント (1AMP) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1AMP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUN

    LOAD CELL AMP HX711

    SPARKFUN
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    。Description。The SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.。This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!。The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.。Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)。Black(Excitation- or GND)。White(Amplifier-, Signal- or Output-)。Green(A+, S+ or O+)。Yellow(Shield)。The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.。Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!。Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier Guide。Features。Operation Voltage:2.7V--5V。Operation Current:< 1.5mA。Selectable 10SPS or 80SPS output data rate。Simultaneous 50 and 60Hz supply rejection
    アズワン品番67-0362-17
  • CLIP AMP MAZDA(マツダ)

    CLIP AMP

    MAZDA(マツダ)
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥889税込¥978
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMPコネクター 補修用ターミナル 74075 DAYTONA(デイトナ)

    AMPコネクター 補修用ターミナル 74075

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:74075
  • ローベンド4000E-AMP アサダ

    ローベンド4000E-AMP

    アサダ
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    当日出荷
    専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用。バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る。電源事情に左右されることが無い。1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回。国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。
    付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
  • AMP MNL 12 DIE SET TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    AMP MNL 12 DIE SET

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMP MCP 2.8, CONTACT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    AMP MCP 2.8, CONTACT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    タイプレセプタクルシリーズAMP MCPRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BRACKET BOOST AMP MAZDA(マツダ)

    BRACKET BOOST AMP

    MAZDA(マツダ)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP CTシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP CTコネクタハウジングシリーズ = AMP CT最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity AMP CT 2 mm圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、AMP CTシリーズ2 mmコネクタハウジングで使用します。この圧着コンタクトは信頼性の高いデュアルビームコンタクト設計を採用し、電気性能が高く、30 → 22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • AMPコネクター ホシュウターミナル DAYTONA(デイトナ)

    AMPコネクター ホシュウターミナル

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC

    クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
  • TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ MQS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ MQS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトタイプ:MQSシリーズ:AMPシリーズ番号:1579008TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ
  • 5 Amp Adjustable Regulator TO220 Texas Instruments

    5 Amp Adjustable Regulator TO220

    Texas Instruments
    ¥669税込¥736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピード&amp;タコ&amp;フユエルメータアセンフ 1PK-83570-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スピード&タコ&フユエルメータアセンフ 1PK-83570-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 引抜工具 AMP MCPシリーズ レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 引抜工具 AMP MCPシリーズ レセプタクル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    全長(mm)107シリーズAMP MCP使用工具抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • (8701)BRACKET,AMP ミツビシ

    (8701)BRACKET,AMP

    ミツビシ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
  • AMP CTR.SP MAZDA(マツダ)

    AMP CTR.SP

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819') 718-0819/、< 718-1143') 718-1143/、< 720-2433') 720-2433/、< 726-8981') 726-8981/及び< 726-8988') 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599') 395-7599/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CCII AMP EI SERIES 26-20 ASSY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    CCII AMP EI SERIES 26-20 ASSY

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    POST HDR ASSY VERT AMP EI CONN

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。RoHS指令(10物質対応)対応