カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(24)
    • ATF/CVTF(20)
    • LLC(クーラント)(1)
    • ギアオイル(1)
  • 自動車純正部品(1)
    • スズキ純正(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 厨房用品(9)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atf 20l」の検索結果

関連キーワード
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイシン(AISIN) AFG  輸入車用 ATF 20L ATF4020 アイシン精機

    アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF 20L ATF4020

    アイシン精機
    ¥63,980税込¥70,378
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
    種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スノコ MARVIC ATF 日本サン石油

    スノコ MARVIC ATF

    日本サン石油
    ¥22,980税込¥25,278
    1本(20L)
    欠品中
    「DEXRONⅡ、Ⅲ、ⅢH」や「MERCON V」指定車向けのATF。鉱物油ならではのフィーリングを楽しめるATFです。
    種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ATF Ⅱ(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ATF Ⅱ(N)

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
    用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL色赤色種類ATF引火点(℃)(COC)194密度(g/cm3)(15℃)0.863流動点(℃)-45以下粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数181GM規格DEXRON-Ⅱ酸価(mgKOH/g)1.31危険物の性状非水溶性
  • ATF タイプH カストロール

    ATF タイプH

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
    用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Gulf ATF TYPE-Eco Gulf

    Gulf ATF TYPE-Eco

    Gulf
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
    用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性
  • Transmax FE マルチビークル カストロール

    Transmax FE マルチビークル

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。
    用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1缶(4L)
    欠品中
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • ZZ-51改 DF-TF ニューテック

    ZZ-51改 DF-TF

    ニューテック(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • (26572)ストレーナ,トランスミッションオイル スズキ

    (26572)ストレーナ,トランスミッションオイル

    スズキ(7件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
  • シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)

    シグマ パワーステアリングフルード

    SIGMA(シグマ)(181件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • Classic ATF Kendall

    Classic ATF

    Kendall(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
    用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとして種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 700 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 700 20L

    Petronas
    ¥48,980税込¥53,878
    1個(20L)
    6日以内出荷
    省燃費性、酸化安定性に優れた高性能ATフルード。DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVの承認を取得した高性能ATフルードです。低粘度で省燃費性がよく、高温時の酸化安定性に優れ、粘度変化が少ないことで高いスラッジ抑制性能を発揮します。多種多様な試験の結果、9速変速機を含め、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全規格に適合しました。また、DEXRON(R)-VI / MERCON(R) LVや、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途低粘度により優れた省燃費性能を発揮。優れた低温流動性により、オールシーズンに対応。9速AT車にも適合性能GM DEXRON(R)-I 、Ford MERCON(R) L 、JASO M315-2013 1A-L, 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317, 3324, AW-1 、Toyota T-I, WS, e-TRANSAXLE FLUID TE 、Nissan Matic S, G, N4 、Honda Z1, Ultra II, DW-1, Type 3.0/ 3.1 、Mazda D-II, M-III, M-, FZ, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III/I, AW, J2/3, PA 、Subaru 5AT, AW-1, 5D06, 2326, 2384K 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • TUTELA MULTI ATF 500 20L Petronas

    TUTELA MULTI ATF 500 20L

    Petronas
    ¥45,980税込¥50,578
    1個(20L)
    6日以内出荷
    多くの規格に適合したATフルード。DEXRON(R)-VIの承認を取得した高性能のトランスミッションフルードです。標準規格性能を上回る耐久性を持ち、多種多様な試験の結果、最新のトランスミッションメーカーのほぼ全ての規格に適合しました。また、日本の自動車メーカーの規格である、JASO M315-2013 1Aと 2Aの要求性能も満たしています。GM DEXRON(R)-VI / Ford MERCON(R)や、それ以前の性能を求めるパワーステアリング及び油圧システムへの使用にも適しています。
    用途高い摩耗防止性でギヤを含む部品を保護、耐久性を保つ。高温においての酸化安定性が優れ、スラッジ・デポジットを抑制。粘度安定性がよく、安定した油膜を形成性能GM DEXRON(R)-I, 、JASO M315-2013 1A, 2A 、JWS 3309, 3314, 3317 、Toyota ATF D-II, D-III, T-I 、Nissan Matic C, D, J, K 、Honda Z1 (CTを除く) 、Mazda D-II, M-III, M-, F-1, S-1, N-1 、Mitsubishi SK, SP-II/III, J2 、Subaru ATF, ATF HP, 5AT 、ATF RED 1, 1K危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • ATF マチックフルードS ハイブリット車専用 ニッサン

    ATF マチックフルードS ハイブリット車専用

    ニッサン
    ¥37,980税込¥41,778
    1本(20L)
    欠品中
    FR5速・FR7速ミッション用に開発されたオイル。 ハイブリッド車(スカイライン(V37)、フーガ(Y51)、シーマ(HGY51))とハイブリッド車以外の適用車で使用するオイルが異なります。
    種類ATF
  • ATフルード ATFα ALPHAS

    ATフルード ATFα

    ALPHAS(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1缶(20L)
    8日以内出荷
    ATフルード及び一部CVTフルードに使用可能なフルード。日本車のパワーステアリングフルードにも適用可能。
    用途ATフルード適合トヨタ/オートフルードタイプT・T-III・T-IV、オートフルードD-II・D-III・オートフルードWS・TC、日産/マチックフルードJ・D・S、ATオイルスペシャル(ピノ用)、N.CVTフルード、CVTフルードNS-1/NS-2、ホンダ/ウルトラATF-II/ATFZ-1、ウルトラHMMF、マツダ/マツダATFD-II・M-III・M-V・F-1、JWS3317、MobilCVTF3320、三菱/ダイヤクイーンATFSP・SP-IIM、ダイヤクイーンATFSP-II、ダイヤクイーンATFSP-III(AT用/CVT用)、ダイヤクイーンATFII・SK・J-2、ダイヤクイーンATFAW、ダイヤクイーンATF-J3、ダイヤクイーンCVTフルード-J1、スバル/スバルATF・ATF3A・T・ATF5A・T、スバルECVT・i-CVTフルード、スバルi-CVTフルードFG、スズキ/スズキATオイル、スズキATオイルスペシャル、スズキATF5D06・2384K、スズキATF3314・3317、スズキCVTオイル・SCVT、スズキCVTフルードグリーン1(1V)、CVTフルード3320、ダイハツ/アミックスATFD-IIIマルチ、アミックスATFD-3SP、アミックスCVTフルードDC、いすゞ/ベスコATF-II・III、その他/DEXRONII・III・MERCON種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油) ニッサン

    ATF ルノーマチック D3 SYN(部分合成油)

    ニッサン
    ¥49,980税込¥54,978
    1本(20L)
    欠品中
    種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合製油危険物の性状非水溶性
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-20ATF

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1缶(3.78L)
    当日出荷
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • トップテックATF1900 LIQUI MOLY

    トップテックATF1900

    LIQUI MOLY
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(1L)
    欠品中
    輸入車用に作られた、安心して使用できる専用設計のATF 。メルセデスベンツの7速ATミッション用に開発された高性能フルード。タイプ722.9および724.2(ハイブリッド)のトランスミッション向け。※他の仕様のフルードと混ぜて使用しないで下さい。メルセデスベンツの7速ATミッション用
    用途メルセデスベンツの7速ATミッション用適合【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB236.15種類ATFオイル液色青色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1331件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-40~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-40~)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40
  • エアスライドテーブル MXQ20L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-10

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-10 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-10

    SMC
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)100作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-7 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-7

    SMC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-3 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-3

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)30作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-4 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-4

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)40作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-12 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-12

    SMC
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)125作動方式複動
  • エアスライドテーブル (MXQ20L-75~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ20L-75~)

    SMC
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
  • エアスライドテーブル MXQ20L-5 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-5

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)50作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-2 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-2

    SMC
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQ20L-15 SMC

    エアスライドテーブル MXQ20L-15

    SMC
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)150作動方式複動
  • ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORM

    ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)

    B.PERFORM
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
    用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
  • オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ

    オイルファンネル(ノズル付き)

    モノタロウ(229件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
    用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
  • オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi J&Aオイル

    オートマチックミッションオイル Premium Gear ATF-Multi

    J&Aオイル
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(1L)
    5日以内出荷
    J&Aオイル AT車用ATF オートマチックミッションオイルです。日本最新技術により日本車だけでなく欧州車の多くのミッションに幅広く対応可能です。トルクコンバータにおけるトルク伝達機能をしっかり促し、潤滑能力でギヤ、ブッシュ、ベアリングを保護します。トルクコンバータ内部及クラッチの発熱も冷却し、クラッチの摩擦制御を発揮します。 バルブボディやクラッチ部に対しても優れた油圧機能を持っています。
    種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
  • エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ8L-20A~)

    SMC
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20
  • エアスライドテーブル (MXQ6L-20~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6L-20~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)
  • MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20CSATF) SMC

    MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-20CSATF)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)8リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
  • バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー TRACERLINE

    バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー

    TRACERLINE
    ¥25,980税込¥28,578
    1本(20L)
    翌々日出荷
    最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
    用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール液性中性希釈の目安1:1~1:75
  • ATFプロテクター (ATF Protector) アイシン精機

    ATFプロテクター (ATF Protector)

    アイシン精機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(250mL)
    8日以内出荷
    内容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性