カテゴリ
- バッテリー・電装(40)
- 自動車用電線/コード(19)
- 分配/配線コード(11)
- バイク部品(76)
- バイク用ハーネス(22)
- 制御機器(20)
- 押しボタンスイッチ本体(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(909)
- 配管・水廻り設備部材(112)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
- パソコン/周辺機器(26)
- 整備工具・収納(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 清掃用品(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 農業機械(13)
- 家電(12)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(10)
- 測定用品(7)
- 切削工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- バイク純正部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 作業服(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 矢崎総業(8)
- 住友電装(1)
- エーモン(5)
- エスコ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- IDEC(和泉電気)(3)
- K-CON(キタコ)(17)
- 河村電器産業(8)
- AVS Romer(16)
- BOURNS(13)
- FACOM(12)
- KTC(12)
- NTB(30)
- SHARKOON(9)
- SMC(912)
- アサヒAV(106)
- アリート(ariete)(32)
- エレコム(8)
- ケルヒャー(19)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・矢崎総業・住友電装・エーモン・エスコ・DAYTONA(デイトナ)・IDEC(和泉電気)・K-CON(キタコ)・河村電器産業・AVS Romer・BOURNS・FACOM・KTC・NTB・SHARKOON・SMC・アサヒAV・アリート(ariete)・エレコム・ケルヒャー・ブランドをもっと見る






+4
AVS配線コード 100m巻
住友電装¥8,598~税込¥9,458~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100




自動車用コード (AVS)
エスコ¥3,140税込¥3,4541本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:1.287mm2、外径:約1.5mm、最大導体抵抗:0.0143Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)405許容電流(A)21公称断面積(mm2)1.25絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.5被覆材ビニール(PVC)




自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,150税込¥2,3651本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:7本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:0.5629mm2、外径:約1.0mm、最大導体抵抗:0.0327Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)213長さ(m)25許容電流(A)12公称断面積(mm2)0.5絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2被覆材ビニール(PVC)




自動車用コード (AVS)
エスコ¥2,440税込¥2,6841本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:16本/0.26mm、形状:撚線 計算断面積:0.8494mm2、外径:約1.2mm、最大導体抵抗:0.0220Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)288長さ(m)25許容電流(A)15公称断面積(mm2)0.85絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.2被覆材ビニール(PVC)




自動車用コード (AVS)
エスコ¥7,250税込¥7,9751本翌々日出荷から11日以内出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:41本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:3.297mm2、外径:約2.4mm、最大導体抵抗:0.00559Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)945長さ(m)25許容電流(A)37公称断面積(mm2)3絶縁体標準厚さ(mm)0.6定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)3.6被覆材ビニール(PVC)




自動車用コード (AVS)
エスコ¥4,840税込¥5,3241本翌々日出荷AVS線。AV線の薄被覆タイプ。JASO D611準拠品。導体 素線/累線径:26本/0.32mm、形状:撚線 計算断面積:2.091mm2、外径:約1.9mm、最大導体抵抗:0.00881Ω/m(20℃)。材質導線:銅質量(g)605長さ(m)25許容電流(A)27公称断面積(mm2)2絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)80 (連続耐熱温度)仕上外径(Φmm)2.9被覆材ビニール(PVC)
ジュンセイショクハーネス(ミドリ)AVS0.5
DAYTONA(デイトナ)¥369税込¥4061個4日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ジュンセイショクハーネス(クロ)AVS0.5F
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個4日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ジュンセイショクハーネス(アカ)AVS0.5F
DAYTONA(デイトナ)¥369税込¥4061個4日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
スプレーランス AVS
ケルヒャー¥21,980~税込¥24,178~1個ほか3日以内出荷ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可幅(mm)145高さ(mm)55
AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ
セルパック¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます。腐食防止剤を充填しています。安定した電気性能、絶縁性能を有します。本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐
スプレーランス AVS 1050mm
ケルヒャー¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
食品用 高圧ホース延長片側AVS DN8/20m LL
ケルヒャー¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。食品用 高圧ホース延長片側AVS、内径8mm、長さ20m仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104
エイム電子¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷最大対応解像度 : 4096 x 2160 4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能 HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能 DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G108
エイム電子¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷質量(g)439寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×23×68入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力8HDMI規格Ver 2.0a準拠
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102
エイム電子¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷質量(g)231寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×23×62入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)接続台数入力1/出力2HDMI規格Ver 2.0a準拠
充電器 最大140W 充電状況表示 USB-C ×3 USB-A ×1 高速充電 USB PD EPR AVS対応 GaN II Plus採用
エレコム¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷最大140Wの高出力でハイスペックノートパソコンを高速充電でき、各ポートの充電状況がわかる電力ディスプレイを搭載したAC充電器です。合計出力・各ポートの出力・本体の温度状況を液晶画面でひと目で確認できます。USB Type-C(TM)ポート×3、USB-Aポート×1の4ポートを搭載し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなど最大4台の機器を同時充電可能なハイパワーモデルです。用途USB Type-C(TM)ポート×3、USB-Aポート×1を搭載。ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなど、最大4台の機器を同時に充電できます。 。1ポート使用時は、USB Type-C1/C2ポートで最大140Wの高出力に対応。ノートパソコンなどの高速充電が可能です。
ELSA04 イコール・ストレート 958Vシリーズ
AVS Romer¥1,698~税込¥1,868~1個23日以内出荷から63日以内出荷ドイツ AVS Romer社製流体用継手、耐薬品性に優れたPVDF製です。食品衛生法適合、カットしたチューブを差し込むだけのワンアクションでチューブ接続を可能にするプッシュイン型フィッティングです。内蔵されたシールとグリップが、 チューブの保持とシールを可能にします。
自動車用薄肉低圧電線
矢崎総業¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
クリーンルーム仕様卓上型空気ばね式除振装置 AVSシリーズ
明立精機¥199,800~税込¥219,780~1台23日以内出荷から42日以内出荷クリーンルーム内での使用に適応したコンパクトな卓上空気ばね式除振装置。





+4
自動車用圧縮導体薄肉低圧電線
矢崎総業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入RoHS指令(10物質対応)対応
AVセレクターオート
データシステム¥6,898税込¥7,5881箱6日以内出荷AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(。あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。付属品AVS430Ⅱ本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用]使用温度範囲(℃)-10~60消費電力(W)1以下定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く)端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
充電器 USB-A×1ポート 最大5W スマホ iPhone Android 小型
エレコム(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:赤、黒、白、黄、緑、青●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-72
フットスイッチ S3形フット・エアーバルブ
オジデン(大阪自動電機)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電気機器のマイクロスイッチに相当する空気圧制御用小形3方弁を内蔵したフットスイッチです。小形で軽量ですから取扱いが簡単です。小形にもかかわらず大流量が得られます。給油の必要はありません。配管接続はワンタッチボードで、ナイロンチューブΦ4を差し込むだけです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器仕様前ヒンジ形トラスコ品番396-6046材質アルミダイカスト接続口径外径Φ4チューブワンタッチ継手質量(g)360バルブ型式内蔵MS-01-PP形式小型機器形使用温度範囲(℃)5~60保護構造IP30有効断面積(mm2)2.5動作特性モメンタリー動作力35N(3.6kgf)圧力(kPa)0~800流量(NL/min)100
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ
矢崎総業¥1,398税込¥1,5381パック当日出荷導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
HDMIセレクター 3入力1出力 4K30Hz対応
オーム電機¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷3系統のHDMI入力と1系統のHDMI出力を搭載。ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、HDゲーム機など3台のHDMI機器を簡単切替。デジタル映像とデジタル音声をHDMIケーブル1本で伝送。大きく押しやすいセレクトボタン。設置場所を選ばないコンパクトサイズ。自動切換機能搭載。本体に滑り止め付き。電源不要で接続するだけで使用可能。外部電源 USB Type-C給電にも対応質量(g)約64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×58機能自動切換対応信号3D映像、1080p、1080i、720p、720i、480p、480i外部入力DC5V/1A USB Type-C対応解像度4K 4096×2160 30Hzデータレート(Gbps)10.2HDMI規格High Speed With Ethernet、バージョン:HDMI 1.4b、端子:タイプA 19ピン色深度Deep Color 36ビットまで入力ポートHDMI×3出力ポートHDMI×1HDCP対応HDCP1.2対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら