絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

自動水栓AW-3000
SARAYA(サラヤ)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。用途手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。トラスコ品番114-5368セット内容取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット材質ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他幅(mm)350質量(kg)3.5高さ(mm)230電源(V)100V繰り返し・詰め替え対応
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)
日東工器(22件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から8日以内出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
スリーブ Ass'y
日東工器(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。用途小径穴あけ用
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ジェットブローチ
日東工器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌日出荷下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
パイプ取付アタッチメント
日東工器¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
Infinity Mouse 玄武 Basalt Black
ANGRY MIAO¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリー1.2秒簡単交換で電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。ゲーミングマウスでは最高性能を引き出す代わりにバッテリーの消耗も激しくなります。また、充電を忘れることもあり、急に電池切れこともたまに発生します。Infinity Mouseではメーカー独自なバッテリー簡単交換システム搭載することで僅か1.2秒ほどでバッテリー交換ができて、作業やゲーム中で急に電池切れる心配もなくなります。高性能ハードウェア構成。Infinity Mouseは高性能光学式センサーPAW3950搭載しており、ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を持っています。頑丈且つ軽量化を実現しているシェル。強度強いマグネシウム合金製をシェルの素材として採用。さらに大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現。その他【加速度】最大50G、【最大ポーリングレート】8000Hz質量(g)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)センサーPAW3950解像度50-30000dpiボタン数5バッテリー容量(mAh)340
メタルブローチ
高速電機(富士製砥)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ




ワイヤレスゲーミングマウス Beast Miao
KIBU¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷から16日以内出荷猫をモチーフにした可愛らしいデザイン。ミニマルでパワフル・フィンガーグリップ特化ゲーミングマウス。WLMOUSE初のマグネシウム合金製。高耐久・高剛性を実現しつつ、重量わずか~31gに抑えた超軽量モデル。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。付属品USB-Cケーブル×1、8Kドングル×1、1K Nanoドングル×1、PTFEマウスソール×1、PTFE Dotソール×20、グリップテープ×2、肉球クリップテープ×3質量(g)31スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals接続方式USB有線+2.4G無線接続USB Type-CセンサーPAW3950本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×91×34保証期間1年間バッテリー容量(mAh)220PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時のみ有効エンコーダ種類TTCエンコーダ



ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Max
KIBU¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)41スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×39×126保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder
影-Ying- Forged Carbon Gaming Mouse
KIBU¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷世界初!超軽量化フォージドカーボン製ゲーミングマウス。カーボンファイバーをランダムに押詰めて成型。一台一台被りのない、あなただけのマウス。CNC削り出し加工を施し、圧縮成形することにより、穴あけ加工なしで~37gの超軽量化を実現。PixArt社の最新ゲーミングセンサー PAW3950HS搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度・性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hzに対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチを搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。付属品USB-Cケーブル×1、8Kドングル×1、1K Nanoドングル×1、替えPTFEマウスソール×1、専用マウスグリップテープ×1色玄(Black)質量(g)37スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals接続方式USB有線+2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×119×37接続USB Type-CセンサーPAW3950HS保証期間1年間バッテリー容量(mAh)220PCデータ送信ポーリングレート:8000Hzエンコーダ種類TTC Dust-Proof silver



ワイヤレスゲーミングマウス 幻-Huan-
KIBU¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷表面穴抜きなし×ディスプレイ付き猫型ドングル、次世代のマグネシウム合金製ゲーミングマウス。厚さ0.5mmのマグネシウム合金採用。軽量(~48g)・薄型でありながら高強度を実現。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。付属品アルコール拭き×1、グリップテープ×2、8Kドングル×1、ドングル説明書(中/英語)、ケーブル×1、マウスソール×2質量(g)48スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals接続方式USB有線+2.4G無線接続USB Type-CセンサーPAW3950HS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×116×38保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:8000Hzエンコーダ種類TTC Dust-Proof silver



ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Medium
KIBU¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)38スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×37×122保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス Beast G Medium -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)37スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×37×122保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス Beast G Max -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)41スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×39×126保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス Beast G Mini -FEIRENZAI Limited edition-
KIBU¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1、専用収納バッグ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)35スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×35×116保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder



ワイヤレスゲーミングマウス Beast G Mini
KIBU¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷業界初、シンタクチックフォーム素材を採用した超軽量ゲーミングマウス。素材特性と徹底した軽量設計により、水面に浮くほどの軽さを実現。Nordic 54L15ゲーミング向けメインチップを搭載。低消費電力アーキテクチャにより、高負荷な演算処理もスムーズに実行。電力効率を最大限に高め、優れたパフォーマンスと長時間駆動を実現。実測で最大180時間の連続使用が可能。デュアルモード対応のネイティブ8KHzポーリングレートにより、低遅延を常時キープ。8Kレシーバーに革新的なワイヤレス技術を搭載。接続モードを切り替えても、常にミリ秒レベルのクリック応答を維持。カスタムPAW3950HS高速光学センサーを搭載。最大30000DPI、20000FPS、750IPSに対応し、ピクセルレベルの高精度トラッキングを実現。付属品ドングル×1、ケーブル×1、マウスソール×2、グリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 54L15質量(g)35スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Kailh optical V2 Switches接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×35×116保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Silver Encoder






ゲーミングマウス ?影 - Meiying -
KIBU¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷大人気マウスシリーズ『影-YING-』のマグネシウム合金バージョン。超軽量ゲーミングマウス。マウスのトップシェルに穴抜きのないマグネシウム合金を採用。高耐久・高剛性を実現、重量わずか約43gに抑えた超軽量設計。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。付属品ケーブル×1、ドングル×1、1knanoレシーバー×1、替えPTFEマウスソール×1、マウスグリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 52840質量(g)47スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×119×37保証期間1年間バッテリー容量(mAh)220PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Dust-Proof silver![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347690-250617-04.jpg)
盤用クーラー
オーム電機[配線パーツ]¥599,800税込¥659,7801台9日以内出荷フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS496(Modbus/RTU)を標準装備。質量(kg)60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)765×444×402冷却能力(W)2700/3000RoHS指令(10物質対応)対応
ゲーミングマウス Infinity Mouse
ANGRY MIAO¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインでマウスの軽量化を実現しています。付属品マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1仕様加速度:(最大)50G材質マグネシウム合金製+プラスチック色Cloud White質量(g)49スイッチTTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)接続USB有線/2.4G無線/BluetoothセンサーPAW3950速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39解像度50-30000dpi保証期間1年間ボタン数5バッテリー容量(mAh)340PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz
ゲーミングマウス Infinity Mouse
ANGRY MIAO¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷超軽量・無限バッテリー・高性能のワイヤレスゲーミングマウスの完成版。バッテリーはわずか1.2秒で簡単交換。電池切れの不安を打ち破り、ポーリングレート8Kでも使い放題!。高性能光学式センサーPAW3950搭載。ポーリングレート8000Hz・最大30000DPI解像度などトップレベルの性能を保持。高強度マグネシウム合金をシェルの素材として採用。大胆な穴抜きデザインをしていることでマウスの軽量化を実現しています。付属品マウス本体×1、キャリーケース×1、ストレージバッグ×1、ドングル×1、ケーブル×1、交換バッテリー×2(黒・オレンジ各2)、変換アダプター×1、マウスソール×1、グリップテープ×1、取扱説明書×1仕様加速度:(最大)50G材質マグネシウム合金製+プラスチック色Blaze Orange質量(g)49スイッチTTC Optical Micro Switch V2(オプティカルスイッチ)接続USB有線/2.4G無線/BluetoothセンサーPAW3950速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×118×39解像度50-30000dpi保証期間1年間ボタン数5バッテリー容量(mAh)340PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz


HORUS ゲーミングマウス
Mel Geek¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷「テクノロジーと美学の融合」という信念を貫いた、プロ仕様の軽量eスポーツマウス。最新センサーPAW3950を搭載、トップクラスの性能を保持。50~30000DPI、50Gの加速度、750IPSのトラッキング速度、有線/無線ともに最大8000Hzのポーリングレートに対応。最新のMCUチップNRF54Lと独自のNullSync技術の組み合わせにより、1000Hz設定時で最大155時間の連続使用が可能。低消費電力でありながら、長時間にわたって安定した無線性能を実現しています。マウスの底面には「ホルスの目」をモチーフとしたデザインを、前面にはエアロダイナミクスを意識したフォルムを採用。ドングルにはルーブル美術館のピラミッドからインスピレーションを得たデザインを採用しています。中型(M)~やや大きめ(L)の手にフィットするよう設計。つまみ持ち・つかみ持ち・かぶせ持ちなど、様々な持ち方に対応。軽量設計で、マウスのトップが手のひらに自然にフィットする形状となっています。付属品ドングル×1、PTFE製マウスソール×3、グリップテープ×1、底面用ダストステッカー × 1、ケーブル×1仕様加速度:(最大)50g質量(g)49接続方法USB有線+2.4G無線接続Type-CセンサーPAW3950速度IPS:(最大)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×124保証期間1年間バッテリー容量(mAh)300PCデータ送信ポーリングレート:(最大)8000Hz ※2.4G無線接続時有効
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら























![盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06347690-250617-04.jpg)