カテゴリ

  • オフィス家具(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 農業機械(231)
  • 物流用品(142)
  • バイク純正部品(121)
  • メカニカル部品(116)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 電気材料(73)
  • 制御機器(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 切削工具(48)
  • バイク部品(44)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 測定用品(36)
  • 事務用品(36)
  • 自動車補修部品(33)
  • 建築金物(31)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • カー用品(17)
  • 作業工具(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 機構部品(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 研磨材(13)
  • 縫製用品(13)
  • 家電(10)
  • 作業服(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 厨房用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「cf-3」の検索結果

2,071件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • U形掛棒 CF-3 シロクマ

    U形掛棒 CF-3

    シロクマ
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄全長(mm)106サイズ100寸法H(mm)30寸法D(mm)53サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
  • CF-3ミラーインナーサンシェード OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    CF-3ミラーインナーサンシェード

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    KAMUI-3オプションパーツ
    用途インナーサンシェード
  • 電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ

    電流磁界観察実験器 CF-3C

    ナリカ
    ¥53,200税込¥58,520
    1セット
    3日以内出荷
    コイルにできる磁界を観察するためのキットです。中学校から高等学校の電流磁界実験で幅広くご利用いただけます。複数巻き・単巻き・直線のコイル3種のセットです。すぐに実験ができるように鉄粉が付属しています。方位用磁針を組合せれば磁界の方向を観察することができます。付属の磁界観察実験用蓄電器を利用すれば安全に、簡単に大電流を流すことができます。
    セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
  • CF-3インナーサンシェード OGK KABUTO(オージーケーカブト)

    CF-3インナーサンシェード

    OGK KABUTO(オージーケーカブト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    KAMUI-3オプションパーツ
    用途インナーサンシェード色スモーク
  • UKI-CF3 UKIYO-E ケーキフォーク (春の夕) アサヒ(厨房)

    UKI-CF3 UKIYO-E ケーキフォーク (春の夕)

    アサヒ(厨房)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレススチール(金メッキ)全長(mm)137
  • CF-3 チャック付ポリ袋120X170X0.04 ハウスホールドジャパン

    CF-3 チャック付ポリ袋120X170X0.04

    ハウスホールドジャパン
    ¥30,980税込¥34,078
    1ケース(100枚×60パック)
    6日以内出荷
    透明無地のチャック袋です。
    形態ケース販売商品タイプチャック付ポリ袋
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(130件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 複写タイプ

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
    用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    ¥332~税込¥365~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン リヤーエキゾースト 18393MCF003 ホンダ

    パッキン リヤーエキゾースト 18393MCF003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善)

    どこでも収納ボックス 3個セット

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシール付
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(3本)
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • オフィスチェア CF-3M TOKIO(藤沢工業)

    オフィスチェア CF-3M

    TOKIO(藤沢工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1脚
    4日以内出荷
    背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。 通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。 上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。
    用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェア・OAチェア・デスク用チェアなど業務用だけでなく自宅・書斎用としてトラスコ品番146-8632材質背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品質量(kg)11色ブルーキャスターあり張地メッシュ張り肘掛あり座上下調節ガス圧式上下機能付き座幅(mm)480座高(mm)430~510座奥行(mm)410アズワン品番64-7272-11
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
  • オフィスチェア CF-3M ピンク TOKIO(藤沢工業)

    オフィスチェア CF-3M ピンク

    TOKIO(藤沢工業)
    ¥43,980税込¥48,378
    1脚
    3日以内出荷
    背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。オフィスワーク、事務作業に。パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
    材質背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品色ピンクキャスター自在×5張地メッシュ張り肘掛あり商品番号146-8641機能【座上下昇降】ガス圧式上下機能付キャスター径(Φmm)60座幅(mm)480座高(mm)430~510座奥行(mm)410アズワン品番64-7272-12
  • 高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(6:1)

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
    用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒特性強絶縁性、防滴
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • パンチングボード用フックC 光

    パンチングボード用フックC

    光(8件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • ピローブロック FYH(日本ピローブロック)

    ピローブロック

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベアリング ラジアルボール 91073MCF003 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91073MCF003

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91073-MCF-003
  • ステンレス グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCF型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパン

    マイクロ超硬ルーター

    ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    材質超硬全長(mm)38.1適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等シャンク径(mm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーマグネット テクノプラン
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラーマグネット

    テクノプラン
    ¥379税込¥417
    1セット(2個)
    当日出荷
    オフィス内の書類や図面の固定・掲示に便利な強力マグネットメモ留めです。 両面使えるリバーシブルタイプです。
    特性強力
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    材質炭素鋼形状円筒外輪シールシールなし
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム
    イエロー
    ホワイト
    黒×黄

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール付
  • 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台 CF型

    ピカコーポレイション
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
    用途室内での高所作業用に。仕様折りたたみ式材質アルミ合金色シルバー規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品全高(mm)600(上わく高さ)踏ざん踏面幅(mm)80.2踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)120収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
  • キャンパスダイアリー フリー コクヨ

    キャンパスダイアリー フリー

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1冊
    当日出荷
    日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
    タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ枚数24(48ページ)紙質上質紙製本糸かがりとじ
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    幅(mm)439質量(kg)3.8高さ(mm)602タイプスタンドタイプ奥行(mm)261羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)240風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330給電方式充電式
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 診察券入れ 日本医理器材

    診察券入れ

    日本医理器材
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    投入口幅(mm)85
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO
    ホワイト
    ブルー

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1着ほか
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
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
"cf-3" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷