カテゴリ

  • バイク純正部品(54)
  • メカニカル部品(47)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 制御機器(24)
  • 事務用品(24)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 物流用品(14)
  • 作業工具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 作業服(12)
  • 研磨材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バイク部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 測定用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 家電(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)

「cf-3」の検索結果

539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(53件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • グレーチング 歩道用 モノタロウ

    グレーチング 歩道用

    モノタロウ(129件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
    用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
  • マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 複写タイプ

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
    用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!適合プリンタレーザプリンタ・コピー機紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
  • パッキン リヤーエキゾースト 18393MCF003 ホンダ

    パッキン リヤーエキゾースト 18393MCF003

    ホンダ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1台
    当日出荷
    幅(mm)439質量(kg)3.8高さ(mm)602タイプ床置き奥行(mm)261羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)240風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330給電方式充電式
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    529税込582特価
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善)

    どこでも収納ボックス 3個セット

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 銅爪付ヒューズ ELPA

    銅爪付ヒューズ

    ELPA(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(3本)
    当日出荷
    AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
    定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
  • オフィスチェア CF-3M ピンク TOKIO(藤沢工業)

    オフィスチェア CF-3M ピンク

    TOKIO(藤沢工業)
    43,980税込48,378
    1脚
    3日以内出荷
    背と座が一体型のデザインメッシュチェアです。通気性の良いメッシュを採用し通気性の良いチェアです。上下昇降機能付き、ロッキング機能付きので使い勝手の良い椅子です。オフィスワーク、事務作業に。パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
    材質背部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、座部:メッシュ張(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形品、鋼板・鋼館溶接構造、肘部:ナイロン強化樹脂成形品、脚部:ナイロン強化樹脂成形品ピンクキャスター自在×5張地メッシュ張り肘掛あり商品番号146-8641機能【座上下昇降】ガス圧式上下機能付キャスター径(Φmm)60座幅(mm)480座高(mm)430~510座奥行(mm)410アズワン品番64-7272-12
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

    THK(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    シールシール付材質炭素鋼形状円筒外輪
  • 高収縮チューブ(6:1) デンカエレクトロン

    高収縮チューブ(6:1)

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    2,298税込2,528特価
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
    用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500特性強絶縁性、防滴
  • 透明ポケット コレクト

    透明ポケット

    コレクト(3件のレビュー)
    499税込549
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロ超硬ルーター ティーシーティー・ジャパン

    マイクロ超硬ルーター

    ティーシーティー・ジャパン(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた超硬ルーターです。ダイヤモンドカット構造により、切削抵抗を低減し耐摩耗性に優れています。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
    シャンク径(mm)3.175全長(mm)38.1材質超硬適合材非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイパーブレード CREFIT PIAA

    ワイパーブレード CREFIT

    PIAA(24件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
  • 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK

    六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

    THK(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
    シールシールなし材質炭素鋼形状円筒外輪
  • パンチングボード用フックC 光

    パンチングボード用フックC

    (8件のレビュー)
    289税込318
    1箱(2個)
    当日出荷
    適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール付)

    THK(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    タイプシール付材質炭素鋼
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 葉色カラースケール(水稲用) 富士平工業

    葉色カラースケール(水稲用)

    富士平工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    水稲の施肥管理の指標となる葉色濃度を、手早く正確に測定できるカラースケールです。 表面には稲葉に近似した葉脈状のスジ加工とつや消し加工が施されており、測定が容易です。
    寸法(mm)360×100×5質量(g)145
  • 修正テープCF5C 3色 3本パック トンボ鉛筆

    修正テープCF5C 3色 3本パック

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    559税込615
    1パック(3本)
    当日出荷
    商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 012
  • カラーマグネット テクノプラン

    カラーマグネット

    テクノプラン
    379税込417
    1セット(2個)
    当日出荷
    オフィス内の書類や図面の固定・掲示に便利な強力マグネットメモ留めです。 両面使えるリバーシブルタイプです。
    特性強力
  • 不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO

    不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    699税込769
    1着ほか
    当日出荷
    前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
    用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
  • ステンレス グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCF型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • キャンパスダイアリー フリー コクヨ

    キャンパスダイアリー フリー

    コクヨ(2件のレビュー)
    459税込505
    1冊
    当日出荷
    日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
    タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ枚数24(48ページ)紙質上質紙製本糸かがりとじ
  • 標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプCF-Bシールシールなし仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業

    鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC

    千住金属工業(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(0.25kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
    形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
  • 洋風便器用径違スパッド INAX(LIXIL)

    洋風便器用径違スパッド

    INAX(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

    銅爪付ヒューズ C-F(B種)

    河村電器産業(8件のレビュー)
    379税込417
    1パック(6個)
    当日出荷
    カバースイッチ用の取替ヒューズ
  • 上わく付き踏台 CF型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台 CF型

    ピカコーポレイション
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
    用途室内での高所作業用に。最大使用荷重(kg)120材質アルミ踏ざん間隔(mm)80.2収納寸法・奥行(mm)130天板寸法・幅(mm)283天板寸法・奥行(mm)250
  • Sカンフック ステンレス製 TRUSCO

    Sカンフック ステンレス製

    TRUSCO
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO

    トランクカーゴ フラット天板仕様

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。積み重ねのできる多目的収納ボックスです。フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。耐荷重100kgです。持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。
    用途防災用品収納などに。 50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。 70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
  • 標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン)

    標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプCF-BUUシールシール付き仕様1N≒0.102kgf形状六角穴付き備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
  • TONE クイックオープンクロウフットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE クイックオープンクロウフットレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    開いてくわえるオープンタイプのクロウフットレンチです。 特殊機構により、抜き差し不要で連続作業が可能です。
    用途エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け作業用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)

    THK(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    タイプシール無材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー シヤチハタ

    ネーム9キャップレスホルダー カフェカラー

    シヤチハタ(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    お手持ちのネーム9を、キャップレスタイプのネーム印に着せ替えできる「ネーム9 着せ替えパーツ キャップレスホルダー」に、カフェのスイーツやドリンクなどをイメージした6色が登場。
    シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
  • アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
...