カテゴリ

  • バイク部品(175)
  • 制御機器(160)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 学童・教育用品(46)
  • 電気材料(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • トラック純正部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cree led」の検索結果

693件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)

    CREE(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色白ビュー角(°)115
  • Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V

    CREE(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

    CREE(2件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)

    CREE(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
  • Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)

    CREE
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)

    CREE
    ¥689~税込¥758~
    1袋(2個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
  • Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    ¥859税込¥945
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×8.8レンズ形状楕円形色温度(K)9000LED色白ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)25実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装

    CREE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    レンズ形状正方形LED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装
  • Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V CREE

    Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V

    CREE
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(60個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
  • CREE LEDズームハンドライト・ブルー GLOBAL&LOCAL

    CREE LEDズームハンドライト・ブルー

    GLOBAL&LOCAL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
  • Cree 可視光LED XLamp XHP70.2 シリーズ 表面実装 12.2 V @ 12 V 6.1 V @ 6 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XHP70.2 シリーズ 表面実装 12.2 V @ 12 V 6.1 V @ 6 V

    CREE
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷
    寸法(mm)7×7×4.34レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)12.2@12,6.1@6
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V

    CREE
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XTEAWT-00-0000-000000G50

    CREE
    ¥469税込¥516
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    CreeXLampXT-EシリーズLED.CreeのXLampXT-EシリーズLEDは、XPLEDと同じフットプリントを利用します。このため、既存のXPLEDアセンブリ内で使用する場合は、設計時間を最小に抑えることができます。Creeの炭化ケイ素テクノロジを使用して照明のルーメン出力、効率性、品質を高めたXT-ELEDは、幅広い用途に最適です。たとえば、直接照明や間接照明、ダウンライト、ロー及びハイベイライト、街灯や駐車場の照明、携帯用照明、輸送用照明などに使用できます。.3.45x3.45mmのフットプリント、CreeXLampXPLEDと互換駆動電流:1.5A(最大)85℃でビニング済み高効率広視野角熱抵抗:5℃/W電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000輝度フラックス130lm実装タイプ表面実装
  • Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装

    CREE
    ¥669税込¥736
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
  • Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F CREE

    Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F

    CREE
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色白RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB453 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB453

    CREE
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    レンズ形状砲弾型色温度5500KLED色白ピン数(ピン)4光度(cd)4.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2
  • Cree LED CREE

    Cree LED

    CREE
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(500個)
    8日以内出荷
  • Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151 CREE

    Cree LED LED, 白, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503D-WAN-CCbEb151

    CREE
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(25個)
    当日出荷
    Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
    レンズ形状砲弾型色温度9000KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)64.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, XBDRED-00-0000-000000701 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, XBDRED-00-0000-000000701

    CREE
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    CreeのXLampXB-DシリーズLEDは、優れた設計柔軟性を実現します。これらの小型照明LEDは、Cree社のSC3シリコンカーバイド技術プラットフォーム上に構築され、2.45x2.45mmのフットプリントで高ルーメン出力モノカラーやマルチカラーLEDアレイを形成するために密接にパックすることが可能です。XLampXB-DLEDは、高輝度出力と小型化を両立させることで混色性を高め、光学設計や基板設計の複雑さを軽減するため、システム全体のコスト削減を実現、屋内外照明、建築照明、輸送用照明など幅広い用途に最適です。。小型LEDフットプリント:2.45x2.45mm。白色のXB-DLEDは85℃でビニングされ、色付きのXB-DLEDは25℃でビニングされます。駆動電流:最大1A。広視野角:115°(白)→140°(赤)。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000輝度フラックス67.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.25主波長(nm)630
  • Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791 CREE

    Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GAN-CB0F0791

    CREE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)90.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
  • Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791 CREE

    Cree LED LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), C503B-GCN-CY0C0791

    CREE
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)2光度(cd)32.9RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4主波長(nm)535
  • Cree LED LED, 青, 表面実装, XBDBLU-00-0000-000000Z01 CREE

    Cree LED LED, 青, 表面実装, XBDBLU-00-0000-000000Z01

    CREE
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    CreeのXLampXB-DシリーズLEDは、優れた設計柔軟性を実現します。これらの小型照明LEDは、Cree社のSC3シリコンカーバイド技術プラットフォーム上に構築され、2.45x2.45mmのフットプリントで高ルーメン出力モノカラーやマルチカラーLEDアレイを形成するために密接にパックすることが可能です。XLampXB-DLEDは、高輝度出力と小型化を両立させることで混色性を高め、光学設計や基板設計の複雑さを軽減するため、システム全体のコスト削減を実現、屋内外照明、建築照明、輸送用照明など幅広い用途に最適です。。小型LEDフットプリント:2.45x2.45mm。白色のXB-DLEDは85℃でビニングされ、色付きのXB-DLEDは25℃でビニングされます。駆動電流:最大1A。広視野角:115°(白)→140°(赤)。電気的に中性な熱経路
    シリーズXLampXB-Dレンズ形状ドームLED色青ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.1主波長(nm)485
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00601 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00601

    CREE
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス62lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPERED-L1-R250-00701 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPERED-L1-R250-00701

    CREE
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    CreeのXLampXP-ELEDシリーズは高性能及び高品質デバイスから構成されます。XP-ELEDは、小型フットプリント内で信頼性及び照明クラス性能を利用します。XP-Eデバイスは、広視野角、対称パッケージ及び電気的に中性な熱経路を備えています。色が変化する照明、輸送、商用及び緊急車両照明などの広範囲な用途に使用できます。。ドライブ電流:最大1A(最大)。低熱抵抗:9℃/W。広視野角:115→130°。リフローはんだ付け可能-JEDECJ-STD-020C対応。電気的に中性な熱経路。さまざまな色を用意。
    シリーズXLampXP-Eレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500輝度フラックス67.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.1主波長(nm)630
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB153 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB153

    CREE
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    レンズ形状砲弾型色温度5500KLED色白ピン数(ピン)4光度(cd)4.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス7000mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA2A-WKW-CYBZ0343 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA2A-WKW-CYBZ0343

    CREE
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree製のCLA2シリーズの白色LEDは、業界標準のPLCC4パッケージに収納された表面実装(SMD)デバイスです。CLA2LEDは幅広い環境条件や照明用途の条件下での使用に適しています。これは、デバイスの高い信頼性に依存します。CLA2の視野角は120°と広いので、チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途に適しています。CLA2LEDシリーズは単色の表示文字、チャンネル文字にも最適です。。サイズ:3.2x2.8mm
    レンズ形状砲弾型色温度5500KLED色白ピン数(ピン)4光度(cd)5.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801

    CREE
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, PLCC-4, CLM4B-RKW-CWAXBAA3 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, PLCC-4, CLM4B-RKW-CWAXBAA3

    CREE
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree製のCLM4シリーズの1-in-1SMDLEDは、業界標準のPLCC4パッケージに収納されています。高い信頼性により、CLM4LEDは幅広い環境下で機能します。この機能により、CLM4シリーズは照明用途の条件下での使用に最適です。CLM4の視野角は広いので、チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途に最適です。これらのLEDはフラットトップの発光面を備えているので、照明パイプとのペアリングに適しています。。業界標準PLCC4パッケージ。サイズ:3.2x2.7mm。視野角:120°。黒と白のフェイスを用意。
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3主波長(nm)630
  • Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363 CREE

    Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363

    CREE
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
    用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGWHT-L1-0000-00G51

    CREE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    UL認定コンポーネント.CreeXLampXP-GシリーズLED.CreeのXLampXP-GLEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。XP-GLEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。.高効率広視野角:125°対称パッケージ電気的に中性な熱経路最大駆動電流:1500mA低熱抵抗:6℃/W用途:LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
    レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)125輝度フラックス433lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-2, CLM3C-WKW-CWBYA453

    CREE
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    レンズ形状長方形色温度5500KLED色白ピン数(ピン)2光度(cd)3.6RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス4200mlm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
  • Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, CP41B-RDS-CL0P0EE4 CREE

    Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, CP41B-RDS-CL0P0EE4

    CREE
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)7.6×7.6×4.4レンズ形状ドームLED色赤ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)40輝度フラックス11000mlm実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3主波長(nm)637
  • Cree LED LED, 緑, 表面実装, PLCC-4, CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363 CREE

    Cree LED LED, 緑, 表面実装, PLCC-4, CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363

    CREE
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree高輝度SMDフルカラーLED.Cree高輝度SMDフルカラーLEDは、3-in-1の産業用標準パッケージ(PLCC4及びPLCC6)に収納されています。これらの高性能の3色LEDは、フルカラービデオ画面、装飾照明、娯楽機器などの幅広い用途向けに設計されています。高輝度フルカラーLEDには、黒フェイスと黒ボディのオプションが用意されています。CreePLCC3色LEDは、高強度の光出力と広視野角を備えているので、屋外の看板用途に最適です。
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色緑ピン数(ピン)4光度(mcd)450RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)110実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.6主波長(nm)540
  • Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01 CREE

    Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01

    CREE
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色緑ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
  • Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154 CREE

    Cree LED LED, 白, スルーホール実装, CP41B-WGS-CK0P0154

    CREE
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(60個)
    8日以内出荷
    シリーズP4レンズ形状ドームLED色白ピン数(ピン)4光度(mcd)3000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)90輝度フラックス11000mlm実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4.4
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1B-WKW-XD0F0E23 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1B-WKW-XD0F0E23

    CREE
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    レンズ形状正方形色温度8300KLED色白ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120輝度フラックス13.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.8
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1B-WKW-XE0F0E13 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1B-WKW-XE0F0E13

    CREE
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    寸法(mm)3.2×2.8×1.9レンズ形状長方形LED色白ピン数(ピン)4光度(mcd)3177RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1輝度フラックス13.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.8
  • Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1 CREE

    Cree LED LED, 赤, スルーホール実装, C503B-RCN-CX0Y0AA1

    CREE
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    CreeのC503シリーズは、5mmの丸型発光ダイオード(LED)で構成されています。これらのカラーLEDは高ルーメンの出力を備えているので、日光下でも優れた視認性を発揮します。C503シリーズは、長期間にわたって信頼できる性能と安定した光出力を提供します。このLEDランプは、高温や高湿度に対して耐性を示す光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、屋外信号や標識用途に適しています。。電子標識/信号(ESS)。高速道路標識。可変メッセージ標識(VMS)。広告標識。ガソリンスタンドの標識。娯楽機器
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)2光度(mcd)12000RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630