カテゴリ
- 電気材料(16)
- CV・CVT(7)
- 自動車純正部品(31)
- 制御機器(30)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(7)
- 家電(5)
- 厨房用品(4)
- バイク部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- サンハヤト(1)
- CKD(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- KEMET(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
- MAZDA(マツダ)(28)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(15)
- TRUSCO(3)
- エスコ(6)
- ニッサン(3)
- ベン(9)
- ミヤコ自動車(3)
- 未来工業(16)
- 東京富士商会(3)
- 象印マホービン(5)
- ブランドをもっと見る
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・サンハヤト・CKD・JEFCOM(ジェフコム)・KEMET・MARVEL R&D(ミノル工業)・MAZDA(マツダ)・Panasonic(パナソニック)・RS PRO・TRUSCO・エスコ・ニッサン・ベン・ミヤコ自動車・未来工業・東京富士商会・象印マホービン・ブランドをもっと見る
「cv22」の検索結果

固まる放熱用シリコン
サンハヤト(28件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(9mL)当日出荷熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。






TCVキャップ
品川商工(19件のレビュー)¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応





TCVキャップ
品川商工¥529税込¥5821袋(50個)当日出荷ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルヘッドケーブルタイ
TRUSCO¥369税込¥4061袋(100本)当日出荷二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
ダブルヘッドリリースケーブルタイ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(100本)当日出荷結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)215.6使用場所屋内用
バーチカルフードカッター
中部コーポレーション¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷CV-150Bの処理能力をさらにパワー アップしたタイプです。粗さ調節ツマミをスライドするだけで 好みの粗さに調節できます。定格電圧 :単相100V定格周波数 :50/60Hz定格消費電力:320/350W定格時間 :30分能力 :約3.0~13kg/分(キャベツみじん切)交換部品 。1台に3枚必要です。スライス刃(1枚)定格時間(分)30
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
超硬4枚刃ミニチュアコーナーラウンジングカッター IC4CRCV
THECUT¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷刃数4全長(mm)50L50最大切削速度 Vc max(m/min)炭素鋼/鋳鉄/合金鋼:30~50、合金鋼/工具鋼:15~30、ステンレス鋼:10~20、焼入れ鋼/調質鋼:10~15
超硬 アルミナ ミニコーナーRカッター
THECUT¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷CNCの機械加工に最適 非常に薄いワークの加工も可能 再研磨が簡単表面処理V1(TiAlNコーティング)加工内容R面取り
耐熱水中ポンプ 耐熱80℃
エイチツー¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer AOPEN CV1 22CV1QH3bi 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)21.5のぞき見防止○ブルーライトカット○![子ども用前開きシャツ オレンジ CV221-12シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05169109-241205-02.jpg)
子ども用前開きシャツ オレンジ CV221-12シリーズ
トンボ[ウエア・白衣・検診衣]¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷掛け間違いを防ぐため、第二ボタンの内側のみ色を変えています。一目でサイズが分かるピスネーム付。
耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃
エイチツー¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
消火器保護カバーECO2
ヤマトプロテック¥23,980税込¥26,3781セット(25枚)5日以内出荷設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)280×620
スイベルジョイント CV
昭和技研工業¥469,800税込¥516,7801個9日以内出荷材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥2,790~税込¥3,069~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。























![部品洗浄ざる[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50796138-170714-02.jpg)










![子ども用前開きシャツ オレンジ CV221-12シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05169109-241205-02.jpg)