カテゴリ

  • 制御機器(40,398)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32,491)
  • メカニカル部品(6,890)
  • バイク純正部品(4,341)
  • パソコン/周辺機器(3,884)
  • 測定用品(3,392)
  • 切削工具(2,851)
  • 空調・照明・電設資材(2,020)
  • 家電(1,955)
  • 防犯用品(1,710)
  • 電気材料(1,626)
  • 農業機械(1,329)
  • 電動工具(1,328)
  • 科学研究・開発用品(1,159)
  • カー用品(1,143)
  • FA担当者のオススメ新商品(886)
  • 自動車純正部品(801)
  • オフィス家具(800)
  • 船舶用品・漁業資材(789)
  • ねじ・ボルト・釘(699)
  • バッテリー・電装(643)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(635)
  • バイク部品(634)
  • 建築金物(584)
  • 学童・教育用品(531)
  • 油圧機器・油圧ホース(521)
  • トラック用品・パーツ(514)
  • 安全用品(501)
  • 防災用品(468)
  • 作業工具(466)
  • トラック純正部品(443)
  • 物流用品(419)
  • 建材・エクステリア(328)
  • 店舗什器・備品(324)
  • 溶接用品(309)
  • 自動車補修部品(299)
  • 機構部品(293)
  • 配管・水廻り設備部材(274)
  • 医療(248)
  • はんだ関連・静電気対策用品(227)
  • 事務用品(211)
  • ヘルスケア(210)
  • 厨房用品(207)
  • 介護用品(192)
  • 梱包用品(187)
  • 作業服(181)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(177)
  • 測定関連サービス(169)
  • 整備工具・収納(167)
  • 住設機器(157)
  • 研磨材(152)
  • 農業・園芸資材(138)
  • 清掃用品(126)
  • 卓上消耗品(125)
  • フォークリフト・産機・建機用品(124)
  • 縫製用品(110)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(89)
  • エンジン工具(87)
  • 自転車部品(85)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(79)
  • 保管用品(77)
  • クリーンルーム用品(73)
  • 空圧工具(56)
  • 日用品(55)
  • 測量用品(土木/建設)(50)
  • 安全保護具(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 手袋(31)
  • 安全標識(30)
  • 理美容(29)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(26)
  • 救急・衛生(26)
  • トラック輸送・安全用品(26)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 洗車・清掃(22)
  • マスク(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 完成車(17)
  • テープ(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 食品・飲料(8)
  • 塗料(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 農具(6)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 進物(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「dc」の検索結果

121,925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
ローラーカム DCローラーカムDC
1,798税込1,978
1本
当日出荷
充電器DC18WC マキタ充電器DC18WCマキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
ローラーカム DCローラーカムDC
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ベルト:ウルトラライナーポリプロピレン、ローラー:真鍮、シャフト:304SS最大使用荷重(kg)160
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
タフステーク DCタフステークDC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自の「ディープアンカーテクノロジー」で、平均的なテント用アンカーの10倍の強度を発揮します。 持ちやすいハンドル付きです。 重ねてコンパクトに保管できます。
材質アルミ(6061/T-6)
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
719税込791特価
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
PHACTOR HI DL DCPHACTOR HI DLDC
13,800税込15,180
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるハイカットダイヤル式のプロスニーカーです。・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で、軽量ながら高い安全性を確保しています。・耐滑性能を備えたラバーアウトソールで、作業でも滑りにくいです。・トリプルステッチ補強により、ハードな使用にも耐えるタフな構造。・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。・通気性抜群の大判メッシュタンでムレを軽減し、快適な履き心地を実現しています。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・ダイヤル式フィットシステムで素早く着脱でき、微調整も簡単です。・TPRヒールスタビライザー付きアーチサポートEVAインソールで長時間の作業でも疲れにくいです。・カカト部分に再帰反射素材を採用し、夜間の視認性を向上。・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をスムーズにサポートします。・耐摩耗プリントによるつま先補強で、摩耗しやすい部分をしっかりガード。・ベンチレーションシステム搭載で靴内部の空気循環を促進します。・JSAA A種認定品・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ大型サーキュレーター 50畳 DC23cmアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
17,900税込19,690
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
PHACTOR DL DCPHACTOR DLDC
12,800税込14,080
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるローカットダイヤル式のプロスニーカーです。・耐滑性能を備えたアウトソールで、作業でも滑りにくいです。・トゥアップデザインにより、つまずきを軽減し歩行をスムーズにサポートします。・耐摩耗プリント補強を施したつま先で、ハードな使用にも強い耐久性。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・ベンチレーションシステム搭載でムレを軽減し、長時間でも快適です。・ガラス繊維強化樹脂製先芯で軽量ながら高い保護性能を実現しています。・トリプルステッチ補強により、耐久性と安心感をさらにアップ。・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。・大判メッシュタンが優れた通気性を実現。・ダイヤルフィットシステムで着脱が簡単、作業効率も向上。・アーチサポートEVAインソール+TPRヒールスタビライザーで足裏をしっかり支え、疲労を軽減します。・カカト部分に反射材付きで暗所でも視認性が高く、安全性を確保しています。・JSAA A種認定品・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
TRANSPORTER HL DCTRANSPORTER HLDC
11,800税込12,980
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるマジックタイプのローカットプロスニーカーです。・ガラス繊維強化樹脂製先芯を採用し、つま先をしっかり保護します。・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をサポートします。・耐摩耗プリントのつま先補強で長く使える高耐久仕様。・ダブルステッチ補強により、ハードな使用にも耐える堅牢性を実現しています。・ベンチレーションシステム搭載でムレを抑え、快適な履き心地。・大判メッシュタンで通気性抜群です。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・面ファスナーフィットシステムで着脱がスムーズ。・ハニカム構造EVAインソールで足裏の負担を軽減します。・耐滑ラバーアウトソールで滑りにくく、安心のグリップ力。・カカト部分に再帰反射素材を使用し、暗所での視認性を向上しています。・JSAA A種認定品・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
PHACTOR LC DCPHACTOR LCDC
9,800税込10,780
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。・ガラス繊維強化樹脂製先芯により、つま先をしっかり保護します。・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をサポートします。・トリプルステッチ補強・耐摩耗プリント補強でつま先のダメージを抑えて、耐久性UP。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・大判メッシュタン採用で高い通気性を実現しています。・ベンチレーションシステムでムレを軽減し、長時間でも快適です。・紐は、7mmポリ平紐でしっかりフィットします。・ラバーアウトソールで優れたグリップ力を発揮します。・カカト部分に再帰反射素材で夜間の視認性も確保しています。・JSAA A種認定品・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
ALLIANCE SF LC DCALLIANCE SF LCDC
10,800税込11,880
1足
4日以内出荷
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるヒモタイプのローカットプロスニーカーです。・キルティングステッチがアクセントになったスタイリッシュなデザイン。・つまずきを軽減するトゥアップデザインで歩行がスムーズです。・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。・通気性の高い大判メッシュタンでムレにくいです。・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で軽量ながらしっかり足を保護しています。・夜間でも安心の再帰反射素材をカカト部分に採用し視認性アップ。・グリップ力の高いラバーアウトソールで安定した歩行をサポートします。・紐は、10mm幅のポリエステル平紐でフィット感と耐久性を両立しています。・JSAA A種認定品・ウイズ : 3E相当
容量1足規格JSAA A種認定/耐滑材質(アッパー)人口皮革材質(ソール)合成底機能耐油足幅3E材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
DCホワイトチップソー マキタDCホワイトチップソーマキタ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)刃数(p)32
DCプラグ ELPADCプラグELPA(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
外径5.5mm、内径2.1mm用
AC/DC検電器 カスタムAC/DC検電器カスタム(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)感度調整あり対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ共立電気計器(13件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から28日以内出荷
クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2導通30±10Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ付ケーブル 共立電子産業DCプラグ付ケーブル共立電子産業(13件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から16日以内出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
充電器DC18SG マキタ充電器DC18SGマキタ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
長さ(mm)100幅(mm)190質量(kg)0.60高さ(mm)70出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.7充電時間約30分:バッテリ BL1411G、BL1413G、BL1813G 約35分:バッテリ BL1415G、BL1815G 約40分:バッテリ BL1420G、BL1820G入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)160
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウリレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用モノタロウ(42件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。消費電流(mA)24V約150定格電圧(V)24販売区分業務用
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)GB[制御機器]
189税込208
1個
当日出荷
2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫S・DC
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
和室(畳)用収納ユニットです。畳下に半帖畳2枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。本製品はフタ板開閉方法に特徴があり、隣り合う半帖畳2枚が同時に開閉する製品となります。関東間、中京間、関西間等のような一帖畳にはご使用できません。ただし、フタ板開閉場所のみ半帖畳2枚の場合はご使用できます。ガスダンパー仕様で天板(畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。収納庫上部の2枚の半帖畳間に開閉用フックプレートを差し込み天板を開けるため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469開口寸法(mm)1640×800内装プリント合板(白)外装オレフィン合板材質(枠)収納容量(L)約350開閉角度(°)約63
置き床式畳下収納システム キャスター部品 S・DC置き床式畳下収納システム キャスター部品S・DC
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTB専用キャスター部品です。キャスターは、車輪の外周がエラストマー製のため耐油性、耐摩耗性に優れています。各品番にストッパー有り(2ヶ)とストッパー無し(2ヶ)が同梱されています。走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合に最適です。
材質(キャスター)本体:ナイロン/車輪:エラストマーアジャスター鋼(3価クロメート処理)
置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプ S・DC置き床式畳下収納システム 置き蓋式半帖タイプS・DC
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
フロアー材の上に設置し畳コーナーを演出できる置き床式畳下収納システムOTBシリーズ引出し半帖タイプです。大掛かりな工事が必要なく、家具を置く様な気楽な感じで、自分の欲しかった和の空間が実現でき、畳コーナーが演出でき大収納容量が確保できます。この製品はベンチとして、更に収納としても自由にご使用頂けます。OTBシリーズの汎用タイプです。
質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820.5×820.5×295(畳厚除く)内装プリント合板(白)外装木目柄強化プリント紙貼り合板収納容量(L)約128グリーン購入法適合
床下開口ハッチ1200タイプ S・DC床下開口ハッチ1200タイプS・DC
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
質量(kg)12ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94開口寸法(mm)1173×608内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong(ビットストロング)
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DC クロームチーズ 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
SanACE 標準DCファン 山洋電気SanACE 標準DCファン山洋電気(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から7日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き) S・DCアルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)S・DC
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。
用途室内ロフト用はしご最大使用荷重(kg)120踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320材質アルミ製使用角度(°)70付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100許容荷重(N[kgf])1176[120]材質(部品)調整脚:木製
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガスダンパー式床下開口ハッチ S・DCガスダンパー式床下開口ハッチS・DC
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264開口寸法(mm)795×1192内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約70
トルクダンパー式床下開口ハッチ S・DCトルクダンパー式床下開口ハッチS・DC
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
トルクダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やトルクダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。製品中央の天板受け中桟が無いため2枚の天板を開けた際に大開口でご使用頂けます。天板最大開き時は天板が自立します。そのため荷物の出し入れが容易です。鍵無し回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)15ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1407×700×129開口寸法(mm)1392×685内装プリント合板(白)外装ラワン合板材質(枠)アルミ開閉角度(°)約90
床下開口ハッチ450タイプ S・DC床下開口ハッチ450タイプS・DC
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
床下開口ハッチ汎用タイプです。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)5.5ブロンズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×94開口寸法(mm)453×453内装プリント合板(白)材質(枠)アルミ
...