PHACTOR HI DL
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるハイカットダイヤル式のプロスニーカーです。
・ガラス繊維強化樹脂製の先芯で、軽量ながら高い安全性を確保しています。
・耐滑性能を備えたラバーアウトソールで、作業でも滑りにくいです。
・トリプルステッチ補強により、ハードな使用にも耐えるタフな構造。
・高強度TPRワイヤー紐&ワイヤーヒモを保護するウェビングテープで耐久性とフィット感を両立しています。
・通気性抜群の大判メッシュタンでムレを軽減し、快適な履き心地を実現しています。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・ダイヤル式フィットシステムで素早く着脱でき、微調整も簡単です。
・TPRヒールスタビライザー付きアーチサポートEVAインソールで長時間の作業でも疲れにくいです。
・カカト部分に再帰反射素材を採用し、夜間の視認性を向上。
・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をスムーズにサポートします。
・耐摩耗プリントによるつま先補強で、摩耗しやすい部分をしっかりガード。
・ベンチレーションシステム搭載で靴内部の空気循環を促進します。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当
- 容量
- 1足
- 規格
- JSAA A種認定/耐滑
- 材質(アッパー)
- 人口皮革
- 材質(ソール)
- 合成底
- 機能
- 耐油
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- ガラス繊維強化樹脂
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



























