TRANSPORTER HL
・DC SHOESが長年培ってきたスケートカルチャーのDNAをそのままワークシューズへ落とし込んだ「DCセーフティ」シリーズです。
・スタイリッシュなデザインとプロユースに応えるタフな機能性を両立し、現場でも街でも映えるマジックタイプのローカットプロスニーカーです。
・ガラス繊維強化樹脂製先芯を採用し、つま先をしっかり保護します。
・トゥアップデザインでつまずきを軽減し、歩行をサポートします。
・耐摩耗プリントのつま先補強で長く使える高耐久仕様。
・ダブルステッチ補強により、ハードな使用にも耐える堅牢性を実現しています。
・ベンチレーションシステム搭載でムレを抑え、快適な履き心地。
・大判メッシュタンで通気性抜群です。
・ガセットタン仕様で砂や小石の侵入を防ぎます。
・面ファスナーフィットシステムで着脱がスムーズ。
・ハニカム構造EVAインソールで足裏の負担を軽減します。
・耐滑ラバーアウトソールで滑りにくく、安心のグリップ力。
・カカト部分に再帰反射素材を使用し、暗所での視認性を向上しています。
・JSAA A種認定品
・ウイズ : 3E相当
- 容量
- 1足
- 規格
- JSAA A種認定/耐滑
- 材質(アッパー)
- 人口皮革
- 材質(ソール)
- 合成底
- 機能
- 耐油
- 足幅
- 3E
- 材質(先芯)
- ガラス繊維強化樹脂
- 内容量
- 1足
全18種類を絞り込む
色
サイズ
質量(g)
プロテクティブスニーカー の新着商品
カテゴリ



























