カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(15)
- ディーゼル専用(12)
- ガソリン/ディーゼル用(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
- 電気材料(155)
- 制御機器(117)
- 電動工具(89)
- バイク純正部品(83)
- パソコン/周辺機器(77)
- 建築金物(69)
- 切削工具(68)
- オフィス家具(52)
- 自動車補修部品(44)
- 作業工具(40)
- メカニカル部品(29)
- 厨房用品(28)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 自動車純正部品(22)
- バイク部品(20)
- 農業機械(19)
- 物流用品(16)
- 測定用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 卓上消耗品(11)
- 安全標識(11)
- カー用品(11)
- 機構部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 研磨材(10)
- 自転車部品(10)
- 防犯用品(8)
- 防災用品(8)
- 事務用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 梱包用品(4)
- 日用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- コスモ石油(1)
- 富士興産(1)
- 出光興産(2)
- SUNOCO(1)
- MAZDA(マツダ)(20)
- OHNO(大野ゴム工業)(18)
- 日本サン石油(1)
- BEST(ベスト)[金物](44)
- CKD(22)
- HiKOKI(ハイコーキ)(56)
- Panasonic(パナソニック)(118)
- SAMTEC(68)
- SMC(180)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- イトーキ(24)
- エスコ(75)
- エレコム(45)
- 貝印(34)
- ブランドをもっと見る
ベースオイル

SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4
SUNOCO¥19,980税込¥21,9781個(20L)欠品中「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。容量(L)20基油MINERAL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性
ディーゼル DH-2/CF-4
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1缶(20L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
真鍮ドアハンドル DH2 R
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷優雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの右用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 L (620846)と合わせてご使用ください。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮色金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手
真鍮ドアハンドル DH2 L
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの左用です。 1本のみの単品販売となります。 観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 R (620847)と合わせてご使用ください。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮色金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78仕上真鍮磨き仕上げ取手取手![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852263-231208-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(50回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
アポロイル クリーンランナー DH-2
出光興産¥16,980~税込¥18,678~1缶(20L)ほか3日以内出荷オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.71危険物の性状非水溶性
スチール製ホワイトボード(工程管理表)マグネットシート(日付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷材質等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.8色ホワイト表示内容工程管理表
平型ヒューズ 電源取出し用
(64件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。販売区分業務用
六角ドライバー
ENGINEER(エンジニア)(19件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷軸はクロムモリブデン鋼です。用途組み立て保守作業等に最適です。種類六角ドライバー材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
FKマッシモディーゼルDH-2/CF-4
富士興産¥18,980税込¥20,8781缶(20L)欠品中JASOの「DH-2」規格を取得したDPF搭載の大型ディーゼル車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。DPFへの負荷を低減し、燃費悪化や触媒機能低下を防ぎます。また、「CF-4」規格にも適合する性能を有しています。等級JASO:DH-2/CF-4粘度SAE:10W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mL危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
強力ドレッサホルダ用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(48枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
クリーンロイヤルオイルDH-2/
ヤンマー¥26,980税込¥29,6781缶(20L)欠品中EPA Tire4規制、DPF機関対応オイル DPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
強力ドレッサホルダ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
抜け止めコンセントプラグ(アース付)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04色クリームグレイ
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
抜け止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)用途ファクトライン100・60共通仕様2P15A125V抜け止めトラスコ品番818-5434質量(kg)0.07適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
抜止めコンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。用途ファクトライン30専用仕様2P15A125V抜け止め質量(kg)0.05色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン20 抜け止めコンセントプラグ(アース付) 接地2P15A125V抜け止め
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。質量(kg)0.04色ホワイト
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852263-231208-02.jpg)