カテゴリ
- メカニカル部品(53)
- 物流用品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- バイク純正部品(38)
- 自動車純正部品(27)
- 制御機器(25)
- 切削工具(24)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- バイク部品(7)
- 機構部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全標識(4)
- 測定用品(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- 梱包用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(11)
- EBM(江部松商事)(6)
- FYH(日本ピローブロック)(25)
- KITO(キトー)(39)
- MAZDA(マツダ)(23)
- SATO(サトー)(3)
- SMC(28)
- アサヒ工具(6)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(11)
- グリーンクロス(4)
- ホンダ(37)
- モートーン(7)
- 三菱電機(4)
- 協和精工(9)
- 岩崎電気(3)
- 旭精工(18)
- 東日興産(TN)(6)
- 東洋技研(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

E208
コニシ(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット(3kg)5日以内出荷JIS適合:JIS A 6024-2008(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。 作業性:マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。用途モルタル、タイルの浮き注入補修。コンクリート構造物などのひび割れ補修。 タックコート(下塗り材):天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート。 ライニング:ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰め。 樹脂モルタル用バインダー:「ボンド Pモルタル」(樹脂モルタル)用バインダー。 不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てん。成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミン類主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン可使時間(分)40±10分(30℃、500g)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★,JIS A6024外観主剤:乳白色マヨネーズ状、硬化剤:茶褐色マヨネーズ状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
GIVI E208S バックレスト
GIVI(ジビ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVIトップケース用のオプション品 バックレスト。ライダーやパッセンジャーのホールド性やフィット感が向上。質量(g)530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×180×75適合ケースALA56シリーズ
注入補修用・充てん接着用高粘度形エポキシ樹脂 ”E208”
コニシ¥49,980税込¥54,9781箱(4セット)5日以内出荷JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂)に適合します。5mm前後の間隙でもダレがほとんどありません。マヨネーズ状で、混合や塗布および注入性に優れます。機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。用途モルタル、タイルの浮き注入補修に。アンカーピンの固定に。コンクリート構造物などのひび割れ補修に。天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に。ガラスクロス貼り付け時のタックコート、および目詰めに。不陸調整、ピンホール目つぶし、接着、充てんに。色(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物特性耐水性、耐薬品性
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から9日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
保護メガネ SE-208
シモン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷傷と曇りが付きにくいJIS規格品保護メガネ。広くクリアな視界で衝撃にも強く、JIS合格の確かな品質。用途飛来物や粉塵からの目の保護材質レンズ・ポリカーボネート、トリム・エラストマー形状一眼型規格JIS T8147合格機能傷付防止、防曇加工標準質量(g)43メーカー商品コード7020279
ME2型ボールバルブ(黄銅) イーボール
オンダ製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
ベルトサンダー用 サンドベルト
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(30本)翌日出荷から8日以内出荷ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。砥材A(かっ色アルミナ)周長(mm)300適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
配管モジュール (KB~)
SMC¥8,898税込¥9,7881袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
警戒標識 エコボード400角
グリーンクロス¥899税込¥9891枚3日以内出荷道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)400文字内容注意
警戒標識 エコボード200角
グリーンクロス¥409税込¥4501枚3日以内出荷道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)200厚さ(mm)1高さ(mm)200文字内容注意
警戒標識 エコボード600角
グリーンクロス¥1,898税込¥2,0881枚3日以内出荷道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。幅(mm)600厚さ(mm)1高さ(mm)600文字内容注意
アルミチャンネル
アルインコ¥719税込¥7911本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト全長(mm)1000色艶消しシルバー
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
エンドミル 焼結 2刃 DSE
協和精工¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
おうちのようびボード
クツワ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷余裕を持って準備できる。1週間がスムーズにすすむ。付属品四角マグネット33コ(無地3コ)・矢印マグネット4コ・項目シール2枚(45種類)・フック、紐材質本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙、シール:紙質量(g)380寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)242×322×15
超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から99日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
エンドミル 焼結 ボールE DBE
協和精工¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
樹脂用超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
三ツ星ベルト Vベルト レッドラベルVベルト
三ツ星ベルト¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷から52日以内出荷レッドラベルVベルト。動力伝達手段として最も普及しているベルト。心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル対応JIS規格サイズ(K6323):非標準
PCDボールエンドミル
協和精工¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBE
協和精工¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)6
テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷片角交差±5°の高精度です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)35刃長(mm)3シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.8ねじれ角30°R公差(mm)0.2
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
(HSS)ハンドタップ(UNC)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
汎用ビト砥石CXY1号
NORITAKE(ノリタケ)¥26,980~税込¥29,678~1枚当日出荷から7日以内出荷理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






































![[6208ZZC3]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64804426-210511-02.jpg)