カテゴリ

  • 制御機器(23,996)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(18)
    • 報知器その他関連用品(3)
    • ナイロンコネクタ(1,291)
  • バイク純正部品(30,721)
  • トラック純正部品(11,309)
  • 空調・照明・電設資材(8,835)
  • パソコン/周辺機器(8,694)
  • 自動車純正部品(8,045)
  • 電気材料(5,804)
  • メカニカル部品(5,539)
  • 農業機械(4,493)
  • 作業服(3,514)
  • 科学研究・開発用品(3,391)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,099)
  • バイク部品(1,835)
  • 測定用品(1,772)
  • 作業工具(1,771)
  • 機構部品(1,373)
  • 学童・教育用品(1,044)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(963)
  • 医療(962)
  • 配管・水廻り設備部材(961)
  • 家電(889)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(863)
  • オフィス家具(849)
  • ねじ・ボルト・釘(822)
  • 切削工具(822)
  • 自転車部品(766)
  • 物流用品(707)
  • 卓上消耗品(694)
  • 梱包用品(675)
  • テープ(577)
  • 空圧工具(523)
  • 厨房用品(502)
  • 事務用品(472)
  • 船舶用品・漁業資材(466)
  • 塗装・養生・内装用品(457)
  • 介護用品(449)
  • 建築金物(444)
  • カー用品(399)
  • 電動工具(392)
  • 建材・エクステリア(389)
  • 店舗什器・備品(388)
  • 日用品(383)
  • 安全保護具(362)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(333)
  • 研磨材(321)
  • 清掃用品(245)
  • 自動車補修部品(236)
  • 防犯用品(228)
  • 農業・園芸資材(215)
  • 溶接用品(206)
  • 防災用品(206)
  • はんだ関連・静電気対策用品(205)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(199)
  • 油圧機器・油圧ホース(185)
  • 救急・衛生(183)
  • ヘルスケア(177)
  • 保管用品(171)
  • 手袋(168)
  • 食品・飲料(159)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(131)
  • 安全用品(122)
  • 安全標識(117)
  • 測量用品(土木/建設)(115)
  • 整備工具・収納(113)
  • バッテリー・電装(106)
  • 住設機器(94)
  • 安全靴・作業靴(94)
  • トラック用品・パーツ(80)
  • 接着剤・補修材(77)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(73)
  • 完成車(71)
  • スプレー・オイル・グリス(70)
  • 農具(70)
  • クリーンルーム用品(69)
  • タイヤ・足回り(63)
  • 洗車・清掃(56)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • ガレージ機器・整備設備(48)
  • 測定関連サービス(46)
  • 理美容(43)
  • トラック輸送・安全用品(39)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 縫製用品(30)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(27)
  • マスク(27)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
  • 塗料(25)
  • 洗剤・除去剤(21)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • エンジン工具(3)
  • 名入れカレンダー(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el」の検索結果

商品豆知識

143,537件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • カラー電卓 EL-VN82 シャープ

    カラー電卓 EL-VN82

    シャープ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる4色カラーバリエーション 大型表示を見やすい角度に調整できるチルトディスプレイ サイレントキー 4つの大型すべり止めカラー・ゴム足 表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 アンサーチェック機能 早打ち カウンター付演算状態表示 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
    サイズナイスサイズタイプ質量(g)約168(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定桁数12機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、サイレントキー、シリンドリカルキー、大型ゴム足、税計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)109×180×14寸法(幅×奥行×高さ)(mm)109×180×14エコマーク認定番号06 135 007
  • ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用リセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMC

    ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)

    SMC(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
  • ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造)

    ELコネクタ用プラグハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン6(UL94V-0)寸法A(mm)24.6定格電流(A)MAX10寸法B(mm)14.6適合電線(mm2)0.13~1.25適合電線範囲 AWG(#)26~16
  • 実務電卓 セミデスク EL-S452-X シャープ

    実務電卓 セミデスク EL-S452-X

    シャープ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ 安定性を高めた大型すべり止めゴム足 高級感を演出する鏡面仕上げのフラット&スリムデザイン 表示部を保護するアクリル表示パネルと見やすい大型表示 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 小数部の桁数を設定できる小数桁指定 定数計算が簡単
    サイズセミデスクトップタイプ質量(g)約200(電池含む)エコマーク認定認定桁数12機能チルトディスプレイ、大型表示、税計算機能、小数桁指定、定数計算、早打ち、演算状態表示、グランドトータルメモリー(GT)、マークアップキー(MU)、ツインパワー、プラスチックキー、アクリルパネル、シリンドリカルキー使用電源太陽電池+CR2032×1メモリー2使用時間約5年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)128×185×13エコマーク認定番号06 135 007
  • EL柱ダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    EL柱ダボ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    パイプ設置用ダボ受け金具、帆立インサイドパイプ受け(HIPなど)およびVヒップクロスバー(VHX・VHXSで始まる製品の全て)の装着が可能。のみ寸0~4限定。
    用途ナローダボシステム専用、爪ボルト(6TS)付き木棚板設置用ダボ付属品爪ボルト仕様木棚専用材質真鍮挽物ねじピッチ(mm)1.0サイズ(mm)20ねじサイズM6材質(ツメ)スチール
  • EL360 ケミチューブ 日本デコラックス

    EL360 ケミチューブ

    日本デコラックス
    3,998税込4,398
    1本(360mL)
    当日出荷
    材質(主剤)変性ビニルエステル樹脂、(硬化剤)過酸化ベンゾイルグリーン購入法適合
  • オールマイティEL 31L mizuno(ミズノ)

    オールマイティEL 31L

    mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1足
    当日出荷
    オールマイティEL 31L 脱ぐラク、履くラク、軽くラク。 シューズの脱ぎ履きによるストレスを少しでも和らげたい。そんな想いから生まれた一足。 足入れしやすいだけでなく、軽くて動きやすい”ラク”なワークシューズ。 独自のかかと形状とゴムの靴紐を採用で、脱ぎ履きの多い現場でもスムーズに作業が可能。 広くメッシュを採用したアッパーは通気性に配慮され、ソールは軽量を徹底的に追求したこだわりの設計。 このラクさを、是非体感してほしい。 軽量化:アウトソールのラバー領域を最小限にし、軽量化を実現。 足入れのしやすい踵形状:履き口を湾曲させ、踵部にはプルストラップを装着。 ゴムの靴紐で脱ぎ履きしやすい:※取り外し可能 カジュアルメッシュ採用:多色使いのニット風メッシュでよりカジュアルな見た目に。 ムレにくい:先芯周りとサイドにメッシュを使用し蒸れにくい。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある 人工皮革で補強。 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
    用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇形状ローカット規格JSAA先芯硬質樹脂標準質量(g/片足)約335(26cm)機能耐燃料油性、踵部の衝撃エネルギー吸収性・耐滑性、軽量、通気性、クッション性材質(甲)合成繊維、人工皮革、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)甲被タイプ紐タイプサイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • 経理電卓 EL-N942-X シャープ

    経理電卓 EL-N942-X

    シャープ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    入力スピードを極めた実務電卓新登場。地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。 環境への配慮と使いやすさを両立。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
    サイズナイスサイズタイプ質量(g)約202(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定桁数12機能大型表示、傾斜表示、スクリルパネル、高速早打ち、2色成型キー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、大型ゴム足、税計算、日数計算、時間計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)グリーン購入法適合寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×181×35エコマーク認定番号06 135 007
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CM

    STS(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
    用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。トラスコ品番327-4080質量(kg)0.97ねじ径5/8インチ使用高さ(mm)470~1230
  • EL 角パイプアウターキャップ AWJ

    EL 角パイプアウターキャップ

    AWJ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途角パイプ・角棒・角材料材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クレジットカードタイプ EL-878S-X シャープ

    クレジットカードタイプ EL-878S-X

    シャープ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    サイズクレジットカードタイプ質量(g)約19(電池含む/ソフトケース含まず)エコマーク認定認定桁数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×54×3機能液晶表示、√キー、%キー、定数計算(Kモード)、3桁自動位取り、自動節電方式、ソフトケース使用電源太陽電池メモリー1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85.5×54×3エコマーク認定番号06 135 007
  • ELコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    ELコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296質量(g)485
  • 経理電卓 EL-N942 シャープ

    経理電卓 EL-N942

    シャープ(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    入力スピードを極めた実務電卓新登場。いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 いつも清潔に保ちたい方におすすめな抗菌タイプ。 抗菌仕様だから毎日清潔に使える。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
    サイズナイスサイズタイプ質量(g)約202(電池含む)エコマーク認定認定桁数12機能液晶表示、カウンター付演算状態表示、+大型キー、00キー、√キー、%キー、+/-キー、計算続行キー、税計算キー、日数計算(片落/両入)、時間計算、アンサーチェック機能、置数訂正キー(右シフトキー)、定数計算(Kモード)、累計計算、3桁自動位取り、小数部桁数指定、アディングモード(単位指定)、四捨五入、切り捨て、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、サイレントキー、大型すべり止めゴム足、自動節電方式、ツインパワー使用電源CR2032×1メモリー2使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35エコマーク認定番号06 135 007
  • EL チャンネルキャップ AWJ

    EL チャンネルキャップ

    AWJ
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途チャンネル鋼材材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法D(mm)5寸法H'(mm)33寸法D'(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELシート ワンダーキット

    ELシート

    ワンダーキット(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
  • EL 丸パイプインナーキャップ AWJ

    EL 丸パイプインナーキャップ

    AWJ
    1,198税込1,318
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)22寸法R(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY DOUBLE カラビナ バッテリー ダブル EL COMMUN

    EL COMMUN(エルコミューン) CARABINER BATTERY DOUBLE カラビナ バッテリー ダブル

    EL COMMUN
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX6)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
    付属品本体充電用MicroUSBケーブル材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×114×21.5定格出力DC 5V/2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000防水性IPX6定格入力DC 5V/2.0A
  • カラー電卓 EL-VW31 シャープ

    カラー電卓 EL-VW31

    シャープ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル(手帳タイプ) 表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる3色カラーバリエーション 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00) 手帳型ケースつき 定数計算が簡単
    サイズ手帳タイプ質量(g)約59(電池含む)タイプ手帳エコマーク認定認定桁数10機能大型表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー、定数計算使用電源太陽電池+CR2016×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120×8.5エコマーク認定番号06 135 007
  • EL H鋼キャップ AWJ

    EL H鋼キャップ

    AWJ
    4,698税込5,168
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • 手帳型ケース付電卓 EL-WA21-X シャープ

    手帳型ケース付電卓 EL-WA21-X

    シャープ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    表示部を保護するアクリル表示パネル 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00) 手帳型ケースつき ストラップホールつき 定数計算が簡単
    サイズハンディ・手帳タイプ質量(g)約62(電池含む)タイプ手帳桁数10機能アクリル表示パネル、税計算機能、早打ち、演算状態表示、4キーメモリー,→,00、定数計算、ストラップホールつき、大型表示、ツインパワー、プラスチックキー使用電源太陽電池+LR1130×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120.5×8
  • ロッカースイッチ ELシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ ELシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    EL小形口ッカースイッチは電気用品安全法の対象品種はすべて型式認可を取得しております。 ボックスは、耐熱性、耐アーク性、耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール樹脂(UL94V-0)を使用し、さらにチャタリング、バウンシング時間を極力低減させた接触構造によりアークによる絶縁劣化を防止するよう設計された高性能スイッチです。
    極数2極定格AC125V 25A、AC250V 25A端子形状はんだ端子構造非防塵型絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 0.1A)スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • CHINO EL,KLシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,KLシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,598税込10,558
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • EL用インバータ ワンダーキット

    EL用インバータ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
    仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
  • ELポンチ 日東工器

    ELポンチ

    日東工器
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)仕様丸穴用適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
  • ELショウマウント 昭和電線

    ELショウマウント

    昭和電線
    8,798税込9,678
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ISO9001認証取得工場製レベル調整量(mm)12以下
  • 手帳型ケース付電卓 EL-WA10-X シャープ

    手帳型ケース付電卓 EL-WA10-X

    シャープ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 早打ち 演算状態表示 手帳型ケースつき 定数計算が簡単
    サイズハンディ・手帳タイプ質量(g)約41(電池含む)タイプ手帳桁数8機能大型表示、早打ち、ゴムキー、税計算、演算状態、ツインパワー使用電源太陽電池+LR1130×1メモリー1使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)アズワン品番65-0391-29寸法(横×奥行×高さ)(mm)60×104×8
  • ランナーチャックEL アインツ

    ランナーチャックEL

    アインツ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
    付属品十字穴付皿ネジM4×10
  • 軽量壁掛ボード ELシリーズ 日学

    軽量壁掛ボード ELシリーズ

    日学(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    環境と安全を考慮したグリーン購入法適合商品です。枠材、粉受けに50%再生ABS樹脂を使用。分別廃棄も容易で、環境にやさしい構造です。あやまってぶつかっても落下しにくい、脱落防止機構の吊り金具を使用しています。場所を選ばず、気軽に使用できる薄型、軽量設計になっています。樹脂フレームで、従来のアルミフレームに比べ重量が半分以下の軽量です。
    仕様横型・横書き月予定表材質粉受け:ABS樹脂ボード:ホワイト、枠・粉受け:グレー種類壁掛け・罫線あり材質(表面)スチールホワイト鋼板グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ELポンチ 日東工器

    ELポンチ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
  • ELダブルナットキャップ AWJ

    ELダブルナットキャップ

    AWJ
    4,198税込4,618
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
    用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様長穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • ELボルト頭部キャップ AWJ

    ELボルト頭部キャップ

    AWJ
    1,898税込2,088
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
    用途ボルト頭部材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスEL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスEL

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
  • チップ TPGP-EL BIG DAISHOWA

    チップ TPGP-EL

    BIG DAISHOWA
    7,198税込7,918
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

    大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
    カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
...