カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5,680)
- バイク純正部品(4,576)
- 制御機器(2,850)
- 科学研究・開発用品(2,182)
- トラック純正部品(1,358)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1,186)
- 自動車純正部品(1,145)
- オフィス家具(1,143)
- メカニカル部品(1,012)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(791)
- 機構部品(657)
- バイク部品(614)
- 配管・水廻り設備部材(543)
- 家電(540)
- 作業工具(496)
- 事務用品(486)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(449)
- 測定用品(416)
- 切削工具(396)
- 建築金物(387)
- 学童・教育用品(335)
- 農業機械(334)
- 空調・照明・電設資材(317)
- 保管用品(255)
- 船舶用品・漁業資材(249)
- 電気材料(247)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(197)
- 作業服(195)
- クリーンルーム用品(192)
- 清掃用品(183)
- 安全保護具(182)
- 物流用品(169)
- 建材・エクステリア(168)
- 住設機器(167)
- 店舗什器・備品(158)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(157)
- 接着剤・補修材(156)
- FA担当者のオススメ新商品(155)
- 溶接用品(145)
- 医療(140)
- 塗装・養生・内装用品(132)
- 防災用品(114)
- 電動工具(105)
- 自転車部品(102)
- 梱包用品(100)
- ねじ・ボルト・釘(94)
- 安全用品(92)
- 日用品(81)
- 卓上消耗品(80)
- 自動車補修部品(79)
- ポンプ・送風機・電熱機器(78)
- スプレー・オイル・グリス(77)
- 安全標識(77)
- 厨房用品(74)
- 塗料(74)
- カー用品(71)
- 鈑金・塗装(62)
- テープ(54)
- バッテリー・電装(54)
- 空圧工具(54)
- 油圧機器・油圧ホース(49)
- フォークリフト・産機・建機用品(49)
- 防犯用品(47)
- 介護用品(45)
- 自動車用オイル・ケミカル(39)
- 整備工具・収納(39)
- 洗剤・除去剤(35)
- 農業・園芸資材(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(34)
- 救急・衛生(33)
- 自転車整備工具・アクセサリー(32)
- 研磨材(29)
- 食品・飲料(29)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- トラック輸送・安全用品(28)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(27)
- 手袋(27)
- 安全靴・作業靴(24)
- 測定関連サービス(23)
- 縫製用品(22)
- 洗車・清掃(21)
- 理美容(17)
- タイヤ・足回り(17)
- ヘルスケア(15)
- 完成車(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 農具(10)
- マスク(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- エンジン工具(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- ホンダ(4,859)
- メディアカバーマーケット(3,866)
- 三菱ふそう(1,408)
- EPCOS(889)
- EPSON(887)
- RS PRO(861)
- オカムラ(岡村製作所)(816)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(716)
- LEPLUS NEXT(610)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
- MICROCHIP(401)
- MAZDA(マツダ)(351)
- nepros(268)
- SMC(261)
- サンコー(三甲)(230)
- エレコム(203)
- SKC(環境測定)(203)
- ミツビシ(196)
- NSK(日本精工)(182)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ep」の検索結果

EPスペーサー
サンコー(三甲)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット(6枚)ほか当日出荷大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
シトラックス EP
協同油脂(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551本(400g)当日出荷脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。色茶褐色使用温度範囲(℃)-20~130外観茶褐色粘ちょう状増ちょう剤リチウム基油鉱物油危険物の類別非危険物商品タイプリチウムグリース
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ
工進(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
NASKAグリース EP
化研産業(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400g)当日出荷から4日以内出荷増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 機械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプジャバラ使用温度範囲(℃)-20~200使用目的潤滑、防錆剤滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、防錆性、耐水性、機械的せん断安定性
スタミナ EP グリース
シェルルブリカンツ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(400g×20本)当日出荷潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れた特殊ウレアを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 特殊ウレアの中でも特に機械的の優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることがなく、良好な潤滑性能を維持します。 耐熱性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置使用するのに適しています。特に、No.0及び1は、大型の集中給脂系統での配管の長い場合に優れた性能を示します。色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180外観淡い黄色増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐水性、極圧性、防錆性商品タイプウレア
NASKAグリース EP エアゾール
化研産業(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷増ちょう剤に単体でも潤滑性の高いカルシウム系の特殊増ちょう剤を使用したうえでベストバランスでNASKALUBを配合した高性能グリースです。 極圧性能に極めて優れています。このため、くり返し高荷重・衝撃荷重に曝される苛酷な部位の潤滑に最適です。極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成するため、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。また耐摩耗性も極めて優れ、各種軸受け、ギヤ等機械要素部品の寿命を大幅に延長する事が可能です。 防錆性能に極めて優れています。高温下でかつ水が存在するような条件下でも長期間強力な防錆性能を維持します。防錆試験でもっとも苛酷な試験=塩水噴霧試験【JISK2246(5.35)】によいて1000h以上全く錆の発生がありません。 耐水性能及び含水潤滑性能に極めて優れています。水が大量に混入しても軟化しにくく、流出しにくい特性をもっており、耐水性に極めて優れています。通常のグリースでは含水時の潤滑性は極端に低下しますが、ナスカグリースEPでは潤滑性能の低下が少なく、水と接触する部位での使用に最適です。 器械的せん断安定性に優れています。高温で強力な機械的せん断を受けても高い復元性を示し、高温高速の連続及び断続的な潤滑箇所で長期寿命を保ち、軟化流出しにくい特性を保持します。用途耐久性能が要求される各種産業機械の各種減速機、軸受け、摺動面等。 高速、高温、高荷重の各種減速および軸受け部の潤滑。 水の混入及び接触する各種機械要素部品の潤滑及び防錆剤として。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-20~200滴点(℃)290以上密度(g/cm3)1.0(20℃)外観淡褐色グリース状増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス基油鉱物油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)98.3(40℃)、10.96(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
SplineTYO ラミネータ―(A4)
EP¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷厚さ(mm)最大:0.6色ホワイト質量(g)820適合サイズA4まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×108×60ウォームアップ時間2-3分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)220(50Hz)、260(60Hz)
SplineTYO ラミネータ―(A3)
EP¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷厚さ(mm)最大:0.6色ホワイト質量(g)1180適合サイズA3まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×125×68ウォームアップ時間3-4分ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)250(50Hz)、300(60Hz)
ラミネーターA3
EP¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷100μフィルムまで対応用途シンプルなデザインでどんなインテリアにも合わせやすい色ホワイトサイズA3まで質量(g)1140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×105×79最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
マシューズテープ6ミリブラック
オリエントEP(2件のレビュー)¥269税込¥2961巻当日出荷材質(外装)ポリエチレン、(テープ)ビニール色ブラック質量(g)9テープ幅(mm)6テープ長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×50×50
モリコート EPグリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷鉱油系二硫化モリブデングリースです。 チャック用です。用途工作機械チャックのかじり防止。トラスコ品番397-4391質量(kg)1.2色黒使用温度範囲(℃)-30~150容量(kg)1ちょう度285使用目的かじり防止主成分鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kg商品タイプモリブデングリース
ラミネーターA4
EP¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷A4サイズエントリータイプのラミネーター用途100μフィルムまで対応色ホワイトサイズA4まで質量(g)788寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×96×66最大ラミネート厚さ(mm)0.5ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300ウォームアップ時間(分)3~5
ルブロイドグリース EPコート
ルブロイド¥7,398~税込¥8,138~1本(400g)ほか当日出荷から5日以内出荷ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。 優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。 超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。 すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。 コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。 長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。 安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。 環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
EPボックス (フタなし)
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷「エぺラン」はしなやかで曲げても割れにくく、発泡スチロールと比較して欠けが発生しにくい性質を持っています。また、緩衝性に優れ、断熱性能も持っていますので、様々な用途にお使い頂ける優れた素材です。軽量ですので、荷役作業も楽に行えます。発泡スチロールと比べて約50倍の耐久性があり、ビーズの剥離や割れが起こりにくいので繰り返し使用ができます。緩衝効果と断熱性能をもっているため、要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。温水洗浄機にて洗浄可能です。用途要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として。色ブルー
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
EPスノコ
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1761種別780011BL00材質EPP20倍長さ(mm)890幅(mm)600厚さ(mm)33色ブルー質量(g)680タイプソフト構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー
EP¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリーは、正極にリン酸鉄リチウム (LiFePO4 ) を使用するモバイルバッテリーです。通常のリチウムイオンバッテリーと異なり、1. 高い安全性: リン酸鉄は熱分解温度が非常に高く、過充電や外部からの衝撃による発火・。爆発のリスクが極めて低いです。これにより、安心して利用できます。長寿命: 充放電サイクル寿命が長く、一般的なリチウムイオンバッテリーの約2 倍にあたる1,000 回以上の充放電が可能です。これ。により、バッテリーの劣化を気にせず長く使い続けられます。リサイクル回収対応(JBRC 会員No.617)付属品本体、取扱説明書兼保証書、USB-TypeA/Cケーブル寸法(mm)W67×D108.5×H15容量5000mAh質量(g)121
SplineTYO アイスクリームメーカー
EP¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷EP splineTYO アイスクリームメーカー。「ご家庭で、いつでもできたての本格アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いから開発されました。予冷不要: 冷凍庫での事前冷却が一切不要なため、思い立った時にすぐアイスクリーム作りを始められます。全自動&簡単操作: 材料を投入し、ボタン一つでどなたでも手軽に、なめらかなアイスクリームを完成させることができます。プロ級の美味しさを実現: ふわふわでとろけるような、専門店品質のアイスクリームをご家庭でお楽しみいただけます。自動保冷機能搭載: 完成後は自動で保冷モードに切り替わります。仕様カップ内容:600ml、アダプター定格電力:90W、電源:100V 50・60Hz、アダプターアウトプット:DC18V 5A、モード:アイス硬め2.5h/アイス柔らかめ2.0h/保冷モード6.0h質量(kg)(約)2.5コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×164×201・突起部含まず
SplineTYO セーフティーポーチ
EP¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷高耐熱・難燃素材: 外装・内装ともに高温に耐える特殊素材を使用。炎を閉じ込め、拡大を防ぎます。ダブルセーフティ構造:フラップ構造で漏炎を防ぐ二重の安全設計。確かな性能:実際の発火を想定したテスト(20000mAh のモバイルバッテリーを用いた爆破試験)をクリア。多様な機器に対応:モバイルバッテリー、スマートフォン、ハンディファン、電子タバコなど、様々な製品に対応したサイズ感。日常使いに馴染む手触りと外観・災害時にも活躍:防災グッズとして、家庭や職場、学校などにも常備可能仕様撥水材質表面 / グラスファイバークロス、液体シリコンコーティング、裏面 / グラスファイバークロス、難燃性アルミニウム寸法(mm)210×10×160色グリーン質量(g)100備考【耐火】グローワイヤーテスト700℃ / UL94 薄手材料垂直燃焼試験(VTM-0 判定)【耐爆】IEC60079に基づく爆破試験クリア
2液系弾性接着剤 EP001K
セメダイン(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(320mL)ほか当日出荷二液混合反応型エポキシ樹脂系の弾性接着剤です。 硬化被膜が柔軟かつ強靭です。 高はく離接着強さを示します。 エンジニアリングプラスチックをはじめ各種材料に接着性良好です。 温度変化に伴う物性変化が少ないです。 低分子シロキサン化合物を含まず、接点障害を引き起こすことがありません。用途弾性接着を必要とする接着用途。 高はく離、高せん断接着強さを要求される接着用途。 汎用プラスチックをはじめエンジニアリングプラスチックの接着。仕様【ポットライフ】12分、【ゲル化時間】18分、【セット時間】30分色硬化後:アイボリー主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変成シリコーンポリマー可使時間(分)20改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類混合比1:1(主剤:硬化剤)特性二液型、弾性接着硬度(ショア A)78危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリカーボネート、ABS樹脂、ポリブチレンテレフタレート、ステンレス、アルミ 等主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
EPスノコ#960 グレー
サンコー(三甲)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1753種別780001GL00材質EPP15倍長さ(mm)890厚さ(mm)33色グレー質量(g)855タイプスタンダード構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
リール式専用耳栓 EP-209S
K-excellent(2件のレビュー)¥219税込¥2411組(2個)当日出荷ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
EP150
アプソン¥2,198税込¥2,4181パック(5枚)当日出荷極細繊維が凸凹に面に入り込む! スポンジ厚を薄くすることにより耐久性もUP!適合本体タートルホルダー材質ナイロン・ポリウレタンフォーム寸法(mm)95×150×20繰り返し・詰め替え対応
EPロールクッション
サンコー(三甲)¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷トラスコ品番469-6204種別SKER-2109T30-GL幅(mm)900厚さ(mm)30質量(kg)0.99長さ(m)2.1外寸(mm)2100×900×30
緩衝材EPスペーサー
サンコー(三甲)¥5,498~税込¥6,048~1枚翌日出荷柔らかく粘りがあり、丈夫で長持ちします。発泡ポリエチレン(LDPE)を採用、従来の合板等に比べ、大幅に軽量化しています。帯電防止原料をしているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。材質PE(帯電防止)長さ(mm)1000幅(mm)1200色グレー長さ(m)1
フードウォーマー ウォーマットM
EP(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷作りたての温かいお料理を冷まさずにおいしく。用途ダイニングテーブルに適した大きさ付属品収納用袋、本体留めベルト電源コード、保証書兼取扱説明書色グレー質量(g)670電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464.5×240×12.3温度調整範囲(℃)2段階調節:80、100
...
















![EPボックス サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266107-190226-02.jpg)