SplineTYO リン酸鉄モバイルバッテリー
リン酸鉄モバイルバッテリーは、正極にリン酸鉄リチウム (LiFePO4 ) を使用するモバイルバッテリーです。
通常のリチウムイオンバッテリーと異なり、1. 高い安全性: リン酸鉄は熱分解温度が非常に高く、過充電や外部からの衝撃による発火・
爆発のリスクが極めて低いです。これにより、安心して利用できます。
長寿命: 充放電サイクル寿命が長く、一般的なリチウムイオンバッテリーの約2 倍にあたる1,000 回以上の充放電が可能です。これ
により、バッテリーの劣化を気にせず長く使い続けられます。
リサイクル回収対応(JBRC 会員No.617)
- 付属品
- 本体、取扱説明書兼保証書、USB-TypeA/Cケーブル
- 寸法(mm)
- W67×D108.5×H15
- 容量
- 5000mAh
- 質量(g)
- 121
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
































