曜日別特売

SplineTYO アイスクリームメーカー

SplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EPSplineTYO アイスクリームメーカー - EP

EP splineTYO アイスクリームメーカー
「ご家庭で、いつでもできたての本格アイスクリームを楽しんでいただきたい」という想いから開発されました。
予冷不要: 冷凍庫での事前冷却が一切不要なため、思い立った時にすぐアイスクリーム作りを始められます。
全自動&簡単操作: 材料を投入し、ボタン一つでどなたでも手軽に、なめらかなアイスクリームを完成させることができます。
プロ級の美味しさを実現: ふわふわでとろけるような、専門店品質のアイスクリームをご家庭でお楽しみいただけます。
自動保冷機能搭載: 完成後は自動で保冷モードに切り替わります。

仕様カップ内容:600ml、アダプター定格電力:90W、電源:100V 50・60Hz、アダプターアウトプット:DC18V 5A、モード:アイス硬め2.5h/アイス柔らかめ2.0h/保冷モード6.0h質量(kg)(約)2.5コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×164×201・突起部含まず内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80098019STI_106
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする