カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
- メカニカル部品(58)
- FA担当者のオススメ新商品(49)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- バイク部品(18)
- 自動車純正部品(18)
- 農業機械(18)
- 自動車補修部品(10)
- 制御機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 縫製用品(3)
- 安全標識(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- Festo(5)
- JUKI(3)
- KSフィルター(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SMC(199)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- カイセ(2)
- グリーンクロス(2)
- コガネイ(56)
- トヨタ(3)
- ナベル(2)
- ミドリ安全(3)
- 伊東電機(2)
- 千代田通商(2)
- 日立産機システム(2)
- 黒田精工(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タッチコネクターファイブ バルクヘッドユニオン
千代田通商(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法C(mm)10材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ヒューズホルダー 筒型ワンタッチ式
サトーパーツ¥669税込¥7361個当日出荷タイプワンタッチ式種類ヒューズホルダ取付方式ワンタッチ取付適合規格UL規格、C-UL規格、RoHS対応定格電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC2000
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー
千代田通商(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状バルクヘッドユニオン色白材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3


先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600
ミドリ安全¥6,998~税込¥7,698~1足当日出荷から9日以内出荷コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。形状ローカット規格JSAA A種材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(底部)高反発EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー



JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600-GRシリーズ
ミドリ安全¥6,598~税込¥7,258~1足翌々日出荷から13日以内出荷滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き
先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-600
ミドリ安全¥8,498税込¥9,3481足当日出荷コンポジットミッドソールがふわふわな履き心地を実現しました。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現しました。立ち作業に最適です。ダイヤモンド型の底意匠により全方向へのグリップ力がさらに高くなりました。塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。樹脂製の軽い先芯を使用しています。JSAA認定A種合格の性能です。トラスコ品番513-7936形状ローカット色ブラックサイズ(cm)26規格JSAA認定A種合格材質(甲被)人工皮革機能軽量、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(底部)高反発EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプスリッポン材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40TF)
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G
ラインコンセント
DNライティング¥9,998税込¥10,9981個21日以内出荷から22日以内出荷ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25TF)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20TF)
SMC¥56,980税込¥62,6781個15日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(TF) G
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TF)
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
デリバリーボックス(宅配ボックス)
NASTA(ナスタ)¥59,980税込¥65,9781台25日以内出荷エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。 製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。 宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り) 扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。 屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。材質扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)錠前プッシュボタン錠
CH Series(CHDSGFY63TF)
SMC¥87,980税込¥96,7781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDSGFY50TF)
SMC¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDSGFY40TF)
SMC¥51,980税込¥57,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CH Series(CHDSGFY80TF)
SMC¥129,800税込¥142,7801個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら