カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 六角ボルト(6)
- その他ナット(1)
- 六角ナット(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
- パソコン/周辺機器(307)
- 制御機器(128)
- トラック純正部品(91)
- 切削工具(64)
- メカニカル部品(56)
- 農業機械(33)
- バイク純正部品(31)
- 自動車純正部品(28)
- 電動工具(20)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(15)
- 測定用品(14)
- 作業工具(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 電気材料(9)
- 事務用品(8)
- 物流用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 日本ファスナー工業(1)
- 大阪魂(2)
- HI-LEAD(5)
- コガネイ(4)
- 日東工器(3)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(57)
- Festo(20)
- KEMET(62)
- MAZDA(マツダ)(15)
- SMC(255)
- TOTIME(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- スズキ(12)
- ニッセイ(37)
- マキタ(11)
- メディアカバーマーケット(295)
- 三菱ふそう(91)
- 京セラ(13)
- ブランドをもっと見る
種別

F10T 摩擦接合用高力六角ボルトセット
HI-LEAD¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)10日以内出荷種別半ねじ材質ハイテン鋼(高張力鋼・スチール)表面処理生地頭部形状六角強度区分F10Tねじ山種類メートル並目
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から15日以内出荷スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
#4163-10T F-10シリーズヨウ Tデンキョク
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。用途温度補償、温度測定用質量(g)120使用温度範囲(℃)0~100素子【温度測定】サーミスタ
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)アルミ合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から15日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
吊りテンビン
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781組当日出荷ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
イーズガラステーブル
タカショー¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷イーズガラステーブル都会的でシンプルなラインで構成された空間に合うファニチャーです。折りたたみ式で持ち運びや収納にも便利です。仕様折り畳み可材質フレーム:スチール、天板:ガラス幅(mm)600質量(kg)7.2色ブラック質量(g)約7200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×600×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅60cm×奥行60cm×高さ70cm
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形
コガネイ¥1,618~税込¥1,780~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。バルブサイズ10(mm)
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)
日東工器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)
日東工器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
薄形シリンダ CQ2シリーズB5
SMC¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ミツミ 無給油式ダイヤフラムポンプ
ミツミ販売¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から46日以内出荷ダイヤフラムおよびバルブシートは特殊繊維とゴムを一体構造にしています。 小型で音が非常に静かです。 分解、組み立てが簡単でメンテナンスが容易です。 特殊ガスの吸引用にも巾広く使われ耐ガス用ゴムも用意可能です。用途医療機器、印刷機器、写真製版、真空パック、理科学機器、分析計の吸引ポンプ、産業機器、事務機器、プリンター等フィルムの吸着
高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 少量パック シートタイプ 油専用
JOHNAN¥2,998~税込¥3,298~1袋(10枚)ほか4日以内出荷厚手のフィルムが吸収した油を通過させません。 自重の10倍の油をキャッチします。 少量パックなので車載や備蓄にもおすすめ!用途オイル専用。少量タイプ(油浸透防止フィルム付)のため、スペースいらず!車載用としても最適!!!機械のメンテナンス作業での養生用に最適。材質ポリプロピレン色(吸収材)白、(フィルム)青対応油寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
電磁弁Fシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から12日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)294.2バルブサイズ10(mm)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら