HI-LEAD
ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト
表面処理
生地
強度区分
F10T
全30種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
寸法d(mm)
選択してください
12
16
20
22
24
二面幅(mm)
選択してください
22
27
32
36
41
内容量
1箱(2組)
1箱(4組)
30種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691457
UNYF10T16065
1箱(4組)
717-9265
65
16
10
27
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04691491
UNYF10T16075
1箱(4組)
717-9273
75
16
10
27
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04691649
UNYF10T22060
1箱(2組)
717-9282
60
22
14
36
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04692008
UNYF10T22095
1箱(2組)
717-9287
95
22
14
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04692051
UNYF10T20045
1箱(4組)
717-9279
45
20
13
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04692376
UNYF10T22050
1箱(2組)
717-9277
50
22
14
36
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04692796
UNYF10T12045
1箱(4組)
717-9242
45
12
8
22
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04694318
UNYF10T12040
1箱(4組)
717-9275
40
12
8
22
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04694842
UNYF10T24105
1箱(2組)
717-9276
105
24
15
41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04694860
UNYF10T16080
1箱(4組)
717-9268
80
16
10
27
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695192
UNYF10T20090
1箱(4組)
717-9259
90
20
13
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695201
UNYF10T12030
1箱(4組)
717-9249
30
12
8
22
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04695612
UNYF10T16060
1箱(4組)
717-9299
60
16
10
27
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697066
UNYF10T22055
1箱(2組)
717-9253
55
22
14
36
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697231
UNYF10T12055
1箱(4組)
717-9257
55
12
8
22
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697556
UNYF10T22075
1箱(2組)
717-9247
75
22
14
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697617
UNYF10T12050
1箱(4組)
717-9244
50
12
8
22
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04697748
UNYF10T24090
1箱(2組)
717-9252
90
24
15
41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04698387
UNYF10T16090
1箱(4組)
717-9264
90
16
10
27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04698981
UNYF10T22110
1箱(2組)
717-9272
110
22
14
36
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699017
UNYF10T20095
1箱(4組)
717-9301
95
20
13
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699157
UNYF10T20085
1箱(4組)
717-9261
85
20
13
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699200
UNYF10T22115
1箱(2組)
717-9298
115
22
14
36
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699340
UNYF10T24100
1箱(2組)
717-9290
100
24
15
41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04699708
UNYF10T22085
1箱(2組)
717-9293
85
22
14
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700198
UNYF10T22070
1箱(2組)
717-9300
70
22
14
36
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700661
UNYF10T20100
1箱(4組)
717-9263
100
20
13
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701047
UNYF10T20060
1箱(4組)
717-9283
60
20
13
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701519
UNYF10T24080
1箱(2組)
717-9295
80
24
15
41
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04701562
UNYF10T16070
1箱(4組)
717-9292
70
16
10
27
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください