HI-LEAD
ユニタイト F10T 摩擦接合用高力六角ボルト
表面処理
生地
強度区分
F10T
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
35
60
65
80
85
90
95
110
120
寸法d(mm)
12
20
22
24
二面幅(mm)
22
32
36
41
内容量
1箱(2組)
1箱(4組)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
頭部厚(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04557782
UNYF10T24065
1箱(2組)
717-9250
65
24
15
41
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557836
UNYF10T24060
1箱(2組)
717-9270
60
24
15
41
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04557861
UNYF10T22120
1箱(2組)
717-9281
120
22
14
36
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558317
UNYF10T22065
1箱(2組)
717-9274
65
22
14
36
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558509
UNYF10T20080
1箱(4組)
717-9255
80
20
13
32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558622
UNYF10T24110
1箱(2組)
717-9289
110
24
15
41
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04558701
UNYF10T24085
1箱(2組)
717-9271
85
24
15
41
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559069
UNYF10T24095
1箱(2組)
717-9248
95
24
15
41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559252
UNYF10T12035
1箱(4組)
717-9291
35
12
8
22
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559288
UNYF10T22090
1箱(2組)
717-9296
90
22
14
36
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559349
UNYF10T20065
1箱(4組)
717-9285
65
20
13
32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04559471
UNYF10T22080
1箱(2組)
717-9266
80
22
14
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください