カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(98)
- 継手(18)
- フレキシブルホース用継手(2)
- 油圧機器・油圧ホース(72)
- 高圧用アダプタ(39)
- 高圧用ニップル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
- 住設機器(51)
- 農業機械(39)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- 測定用品(27)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 清水製作所[継手](27)
- リビラック(1)
- カクダイ(13)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
- ミヤコ(5)
- エスコ(18)
- アソー(3)
- イノック(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- 千代田精機(1)
- CKD(69)
- SMC(66)
- ノーリツ(51)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- フジトク(27)
- 光陽産業(17)
- オンダ製作所(10)
- 東フロコーポレーション(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「g1/2 rc1/2」の検索結果

ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
バルブアダプター(クローム)
カクダイ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途平行ネジとテーパーネジの変換に。材質黄銅形状バルブアダプター(クローム)種類ねじ込み継手表面処理クロームメッキ接続ねじ種類G×R
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
G1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ
ツツミ工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機で使用されているG1/2ネジ式(Φ11用)ローレットカプラ用途高圧洗浄機、水配管寸法D(mm)11最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28仕様互換メーカー:スーパー工業、蔵王産業、ホンダ
耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K241
KVK¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブRc1/2めねじ×G1/2おねじ K243
KVK¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
G 1/2"xRc1/2" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:27.5、D:23質量(kg)0.3材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/2"xRc1/2"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
エスコ¥5,690税込¥6,2591個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:56、D:23質量(kg)0.2材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/2"×Rc1/2"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥450特価1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
吊下げシャワー接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
吊下げシャワー接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
フレキガスコンセント(増設) LPガス用
光陽産業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
オートドレントラップ
オリオン機械(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ドレンをエアーロスなく排出使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
...











![SR07アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726197-150918-02.jpg)
![SR18アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34681656-221128-04.jpg)



![SR17アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726337-150918-02.jpg)


![SSO07アダプタ(Oリング付) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34684124-221128-04.jpg)