カテゴリ
- 保管用品(573)
- 科学研究・開発用品(118)
- 制御機器(18)
- 物流用品(18)
- 清掃用品(16)
- バイク部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- 電動工具(12)
- 測定用品(11)
- 医療(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 手袋(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATHENA(アテナ)(4)
- CKD(3)
- DURAN(10)
- DWK Life Sciences(4)
- EATON(イートン)(4)
- ELPA(8)
- MAZDA(マツダ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Petronas(3)
- PFANNENBERG(4)
- RAVENOL(3)
- SIMAX(3)
- SMC(10)
- SRIC(スリック)(9)
- Vesrah(4)
- アズワン(29)
- サンコー(三甲)(703)
- ヤマショウ(5)
- 摂津金属工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ボトルキャップ GL80 0 176シリーズ
アズワン¥19,100税込¥21,0101個翌々日出荷HPLC・GC・滴定の自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に使用可能です。材質PPポートGL18
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青色(本体)透明
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
DWK Life Sciences¥76,980税込¥84,6781本当日出荷広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP規格(フタ)GL-80耐熱温度(℃)140キャップ色青
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
黒軍手 12双入り 600g
ヤマショウ¥599税込¥6591袋(12双)当日出荷毎日の作業に!薄手で経済的な徳用綿混軍手。工場、現場作業、清掃、外作業、ガーデニング、草引きなどに。汚れても安心な大容量の徳用タイプ用途一般作業に。工場作業、梱包などの出荷業務、荷運び、DIY、日曜大工、屋外作業、軽作業、 運動会や学祭などの学校行事、自治体、お祭りや街のイベントなど。材質ポリエステル・綿・その他色ブラックサイズフリー




サンボックス #5A
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#5A材質PP質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付






サンボックス #13
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129



サンボックス #6B
サンコー(三甲)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9、サンボックス#9G種別#6B材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)耐荷重(kg)2070フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×95適合カード差し両短辺13・21型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×235×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×235×83





サンボックス #9B
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#9B材質PP質量(kg)0.67耐荷重(kg)2440フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×112コンテナ種類ベタ目




サンボックス TP331B
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目



サンボックス #3S
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#3S材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)0.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×164×95有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)232×133×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)267×164×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×133×83
SNコンテナー B#9-3
サンコー(三甲)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)301×226×112外寸(mm)369×287×125内寸(mm)316×241×122底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)ネスティング高さ(mm)64適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
SNコンテナー B#60(底面水抜孔無)
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)600×390×237外寸(mm)658×448×255内寸(mm)615×405×247底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])9.02(920)ネスティング高さ(mm)129嵌合商品SNコンテナー B#53(底面水抜孔無)



ハンガーラックコンテナー HL-10
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。材質PP底形状格子リブ
SNコンテナー B#36CD
サンコー(三甲)¥5,198~税込¥5,718~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP内寸(mm)573×363×170底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])12.61(1286)ネスティング高さ(mm)84スタッキング可
SNコンテナー B#36D孔無
サンコー(三甲)¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)442×287×247外寸(mm)510×351×264内寸(mm)460×305×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.86(1720)ネスティング高さ(mm)134




サンボックス TP332B
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
ミニボール球G50ロング
ELPA¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球 Cロング
ELPA¥289~税込¥318~1個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命





サンボックス #12-2
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧種別#12-2材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×268×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×227×111コンテナ種類ベタ目



サンボックス #2S
サンコー(三甲)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#2S材質PP質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70





サンボックス #20
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#20材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×369×154適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×136コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×313×136
ミニボール球G40ロング
ELPA¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命




サンバケット#37N-2(ハンドル付)
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。適合カード差し:両短辺10、14型材質PP形状底面:SG (その他)高さ(mm)(ネスティング)83外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)614×382×203内寸(mm)571×339×199フタなし圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)528×319×174


サンボックス TP3121.5
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1340×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1296×291×124コンテナ種類ベタ目
ミニボール球G3010WE17Cロング
ELPA¥289税込¥3181個翌々日出荷ミニボール球G30 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)49定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)30エコロジー商品長寿命


サンボックス TP465L
サンコー(三甲)(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PPフタなし底形状TPタイプ適合カード差し4辺5、97、102型コンテナ種類ベタ目





サンボックス #14
サンコー(三甲)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧種別#14材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)0.92フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×369×114適合カード差し4辺12-M、12-S、13-S、69、85型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×98コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×114有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×313×98




サンボックス #36-2A
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧適合サンボックス#36-2フタ、(嵌合)サンボックス#36-2シリーズ種別#36-2A材質PP形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)1.84フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×393×206適合カード差し両短辺9・25-2型、両長辺19型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)534×334×188コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)593×393×206有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)534×334×188
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら