サンボックス #12-2

サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)サンボックス #12-2 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
種別
#12-2
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×268×126
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×227×111
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全15種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20110600BL503 371226353712263520110600BL5031個ブルー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
20110600BL503(名入れ) 121789091217890920110600BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9あり
1
¥41,380
¥45,518(税込)
2以上
¥37,180
¥40,898(税込)
3以上
¥33,780
¥37,158(税込)
5以上
¥29,660
¥32,626(税込)
7以上
¥29,180
¥32,098(税込)
10以上
¥27,820
¥30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20110600GL802 071900750719007520110600GL8021個ライトグレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
20110600GL802(名入れ) 121671061216710620110600GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9あり
1
¥41,380
¥45,518(税込)
2以上
¥37,180
¥40,898(税込)
3以上
¥33,780
¥37,158(税込)
5以上
¥29,660
¥32,626(税込)
7以上
¥29,180
¥32,098(税込)
10以上
¥27,820
¥30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20110600GL803 071887360718873620110600GL8031セット(12個)グレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥24,980
¥27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20110600GL803 312462353124623520110600GL8031個グレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥3,298
¥3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20110600GR603 371226713712267120110600GR6031個グリーン445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20110600GR603(名入れ) 121789271217892720110600GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9あり
1
¥41,380
¥45,518(税込)
2以上
¥37,180
¥40,898(税込)
3以上
¥33,780
¥37,158(税込)
5以上
¥29,660
¥32,626(税込)
7以上
¥29,180
¥32,098(税込)
10以上
¥27,820
¥30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20110600OR301 371226963712269620110600OR3011個オレンジ445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20110600OR301(名入れ) 121789451217894520110600OR301(名入れ)1セット(10個)オレンジ445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9あり
1
¥41,380
¥45,518(税込)
2以上
¥37,180
¥40,898(税込)
3以上
¥33,780
¥37,158(税込)
5以上
¥29,660
¥32,626(税込)
7以上
¥29,180
¥32,098(税込)
10以上
¥27,820
¥30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20110600YE201 371238953712389520110600YE2011個イエロー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
1
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20110600YE201(名入れ) 121796791217967920110600YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9あり
1
¥41,380
¥45,518(税込)
2以上
¥37,180
¥40,898(税込)
3以上
¥33,780
¥37,158(税込)
5以上
¥29,660
¥32,626(税込)
7以上
¥29,180
¥32,098(税込)
10以上
¥27,820
¥30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473976920110600GL8021個ライトグレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
3712265320110600GL8021個ライトグレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
取扱い終了
代替品有
3712261720110600GL8031個グレー445×268×126399×236×120390×227×11126.7(2720)10.9なし
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1473976920110600GL8020719007520110600GL80220110600GL802 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 07190075サンボックス #12-2サンコー(三甲)1個
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました
3712265320110600GL8020719007520110600GL80220110600GL802 サンボックス #12-2 サンコー(三甲) 07190075サンボックス #12-2サンコー(三甲)1個
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07188736
2008-02-21
用途: 現場でパーツをピッキングするのに使用しています。
製造業

カード差しが必要なのですが、100枚単位しかなく、この型式に合う物も扱っていないので、オプション品も簡単に入手出来ると助かります。

MonotaROからの回答

今後小ロットの販売検討していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする