カテゴリ
- メカニカル部品(57)
- 自動車純正部品(54)
- バイク純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 制御機器(26)
- 機構部品(15)
- バイク部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 建築金物(5)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 農業機械(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- CKD(11)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- KANA(片山チエン)(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- KOA(9)
- MAZDA(マツダ)(30)
- Optibelt(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(28)
- スバル(11)
- ニッサン(9)
- ノーリツ(4)
- 住友重機械工業(13)
- 旭精工(12)
- 矢崎化工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92
onsemi¥3,398税込¥3,7381箱(50個)7日以内出荷仕様NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor寸法(mm)5.2×4.19×5.33高さ(mm)5.33ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)50最大ゲート-ソース間電圧(V)-35トランジスタ構成シングルIDSSドレイン-ソースカットオフ電流(mA)min. 5最大ドレイン-ゲート間電圧(V)35ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス(pF)28ソースゲートオンキャパシタンス(pF)28
排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ
セメダイン(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(150g)ほか当日出荷から翌々日出荷1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラ色グレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(45件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(8件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工(11件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ガーデニンググリーン
矢崎化工(2件のレビュー)¥142税込¥1561個当日出荷から6日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック
イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブルー
矢崎化工¥159税込¥1751個当日出荷から7日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック色ブルー
単管たれ幕
セフテック¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から3日以内出荷単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。材質ターポリン取付方式テープタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)450×650
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ
FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2個)当日出荷から5日以内出荷扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)
互省製作所(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。材質S45C表面処理黒色酸化被膜
4mmジョイント 4分岐
タカギ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 4mm水やりホースを4分岐するジョイントです。 4mm水やりホースを4分岐する止水キャップ付き。用途散水用仕様止水キャップ付トラスコ品番758-2579材質ポリプロピレン(PP)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7使用限界水圧(MPa)0.4
カップリング(厚鋼ねじシリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質ステンレス鋼仕上#240研磨
太罫金銭出納帳 A5
ダイゴー¥589税込¥6481冊翌々日出荷10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。仕様ページ数:96寸法(mm)220×160×21質量(g)186材質(表紙)紙
太罫金銭出納帳 B5
ダイゴー¥669税込¥7361冊翌々日出荷10mm幅で欄が大きく数字が書きやすい!くっきり見やすい2色印刷、便利なメモ付きの出納帳。大きく書け、見やすさにこだわったレイアウト。摘要欄、収入、支払、差し引き項目の他、ページ下部にはあると便利なメモ欄付き。仕様ページ数:96寸法(mm)254×190×21質量(g)300材質(表紙)紙
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
AQ-J ソリッドステートリレー
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1箱(10個)当日出荷から83日以内出荷1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
PP平ベルト
ユタカメイク¥589税込¥6481本3日以内出荷軽量で一定の強度があるベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。用途荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.2
物品棚LJ型
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル JFET, 3-Pin TO-92
onsemi¥3,500税込¥3,8501袋(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA。最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V。最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V。トランジスタ構成 = シングル。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF。ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。NチャンネルJFET、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
エスコ¥1,350税込¥1,4851本翌日出荷仕様●呼び:M1.2×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
ダイヤモンド砥石炎型 1.6mm (2本入)
サンフレックス¥519税込¥5711セット(2本)6日以内出荷回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。用途金属やガラス、石材等の彫刻、文字入れに最適です。材質ダイヤ電着軸径(Φmm)2.34形状炎型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属やガラス、石材等外径(mm)1.6
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541双翌日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761555-260625-02.jpg)
[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー
エスコ¥21,300税込¥23,4301台翌日出荷。ペール缶を移動させるキャリーになります。仕様●サイズ:367mm×367mm●材質:アルミ●耐荷重:20kg●車輪径:Φ50mm●20Lペール缶専用●4つ全てキャスターにストッパー付
12mm ユニオン(バルクヘッド/真鍮製)
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA140HJ-112材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)12使用流体空気
70x70 x 30mm コーナーガード(灰)
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷用途コーナーの保護・安全対策に仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)エスコ品番EA983FJ-112材質NBRスポンジ厚さ(mm)8寸法(mm)70×70×30質量(kg)13色グレー
スミノンアルファ ミニ 20ml
呉竹¥309税込¥3401個4日以内出荷あっ、というときのすぐれもの!携帯用応急シミヌキ剤です。墨、血液などの汚れが、おどろくほどよく落ちます。材質主成分:純石鹸分・水/容器:PE/キャップ:PE寸法(mm)30×97×17
ON Semiconductor Nチャンネル JFETトランジスタ, 3-Pin TO-92
ON SEMICONDUCTOR¥3,398税込¥3,7381袋(50個)8日以内出荷仕様チャンネルタイプ = NIDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 5mA最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35Vトランジスタ構成 = シングル最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 Ω実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-92ピン数 = 3ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pFソースゲート オンキャパシタンス = 28pF寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm幅 = 4.19mmNチャンネルJFET、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,560税込¥3,9161本当日出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![[EA122VJ-1~-12・-16・-26用] ペール缶キャリー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65761555-260625-02.jpg)
![[EA123CJ-1A・2A用] 替ダブルチャック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76504655-220411-02.jpg)