カテゴリ

  • テープ(15)
    • 電子・基板用テープ(7)
    • 工業用フィルム(7)
  • 制御機器(9)
    • ディスクリートその他関連用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ厚さ(mm)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
0.297・5・15・20・30・33
基材
フッ素樹脂・ポリイミド・その他
色
ゴールド・ブラウン
ブランド
モノタロウ・東レ・デュポン・寺岡製作所・3M(スリーエム)・アズワン・RS PRO・コクゴ・BERGQUIST・コクヨ・日本モレックス(molex)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kapton」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kapton Heater mat RS PRO

    Kapton Heater mat

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様Kaptonヒーターマット. Kaptoncヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kaptonc)ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.650S

    寺岡製作所(19件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム カプトン (R)

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
  • ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ

    ポリイミドテープ 絶縁 耐熱

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    高温対応、絶縁
    使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁
  • ポリイミドフィルム 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
  • カプトン(R) ロール品 東レ・デュポン

    カプトン(R) ロール品

    東レ・デュポン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    翌日出荷
    ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    タイプ非粘着テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ

    アズワン
    ¥4,770~税込¥5,247~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    テープ幅(mm)210
  • カプトン両面テープ NO.760H #25 寺岡製作所

    カプトン両面テープ NO.760H #25

    寺岡製作所(9件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻
    当日出荷
    高温耐熱性、加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 両面にセパレータを設けているため加工し易く、粘着面は平滑です。
    用途熱のかかる部分の絶縁や固定。 電子部品の耐熱工程での搬送。使用温度範囲(℃)200主な用途電気絶縁用RoHS指令(10物質対応)対応特性高温耐熱性、平滑性剪断接着力(N/400mm2)196.1
  • ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポン

    ポリイミドフィルム カプトン (R)

    東レ・デュポン(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
    テープ長さ(m)20
  • 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)

    3M ポリイミドテープ 5413

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
    用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
  • テープカッター<カルカット> コクヨ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト

    テープカッター<カルカット>

    コクヨ(53件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
    用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
  • カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ NO.652S #25

    寺岡製作所(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
    用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 食品機械用潤滑スプレー NSF 3H モノタロウ

    食品機械用潤滑スプレー NSF 3H

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(420mL)
    当日出荷
    米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
    用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途)成分植物油、ブタン、プロパン色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量168mL
  • シールテープ モノタロウ

    シールテープ

    モノタロウ(273件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(5巻)
    当日出荷
    配管ねじのシール材に使用
    用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
  • ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V RS PRO

    ヒーターマット RS PRO, 4 W, 25 x 100mm, 12 V

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    許容入力 = 4 W。長方形のマットサイズ = 25 x 100mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 100 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 25 mm x 100 mm x 0.2 mmRS Pro の Kapton c ヒーターマットは、ラボの研究やコンピュータ機器など、高速かつ正確な加熱が必要な場合に信頼できるソリューションです。低プロファイルで優れた電気絶縁特性を備え、高速かつ効率的な熱伝導を実現し、局所的な加熱用途で省スペースを実現します。 マットには柔軟性があるため、何枚かの輪郭に巻き付けることで、均一な加熱が可能になります。Kapton c は、化学薬品、真菌、細菌に耐性のある、薄く、有機的かつ半透明な加熱素材で構成されているため、医療殺菌の環境に最適です。このユニットを PT100 、熱電対、リミットスイッチなどの熱制御装置と組み合わせることで、最高の性能を実現できます。 このヒーターマットは、ガス放出特性が低いため、通常、軍事や航空宇宙の用途に使用されます。これは、 60 ° C → +200 ° C の広い温度範囲で動作できるようにする耐候性及び耐オゾン性の特性を備えているためです特長と利点. RS Pro ポリイミド製ヒーターマット .動作温度範囲: -60 ° C ~ +200 ° C .長さ 25 mm .幅 100 mm .厚さ 0.2 mm .一般的にラボでの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事・航空宇宙、写真及び光学機器の設定で使用されますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドフィルム カプトン(R)EN アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)EN

    アズワン
    ¥6,020~税込¥6,622~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
    色ゴールド
  • カプトンフィルム コクゴ

    カプトンフィルム

    コクゴ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
    テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
  • ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ

    アズワン
    ¥22,077~税込¥24,285~
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    幅(mm)508長さ(m)20
  • ヒーターマット RS Pro ポリイミド 50mm x 100mm x 0.2mm RS PRO

    ヒーターマット RS Pro ポリイミド 50mm x 100mm x 0.2mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = 200℃長さ = 50mm幅 = 100mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm RS PRO

    ヒーターマット RS Pro ポリイミド 25mm x 50mm x 0.2mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様材料 = ポリイミド最高使用温度 = +200℃長さ = 25mm幅 = 50mm厚さ = 0.2mmKaptonヒーターマット. Kapton(C)ヒーターマットは薄く軽量なため、低プロファイルで高速応答の用途に最適なソリューションとなり、粘着式の取り付けが可能 ポリイミド(Kapton(C))ヒーターマットの利点: 熱損失を最小化 優れた電気絶縁 化学薬品に対する優れた耐性 高電力密度 耐候性及び耐オゾン性 耐菌性及び優れた耐放射線性. 供給電圧: 各種定格電力で12 V 公称厚さ: 0.2 mm 最大幅: 300 mm 最大長: 550 mm 動作温度範囲: -60 → +200 ℃ 推奨用途: 軍用及び航空宇宙、ガス排出抑制ソリューションが必要な場合 医療用殺菌 ラボでの研究 写真 / 光学機器 LCDディスプレイ及びコンピュータ機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンヒーターマット RS PRO RS PRO

    シリコンヒーターマット RS PRO

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーマルギャップパッド Bergquist BERGQUIST

    サーマルギャップパッド Bergquist

    BERGQUIST
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +120℃, 300mm RS PRO

    RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -40℃ に +120℃, 300mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 0.25mm最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +120℃ケーブル長 = 300mmターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応K表面熱電対. タイプK表面温度熱電対を接着します。 熱交換に優れた表面。 Kapton付きK熱電対 / Kapton絶縁ワイヤ、直径0.25 mm。 PTFE絶縁フラット銅端子に高温はんだ。 エポキシ樹脂被覆。 補償ピン付きミニチュアオスコネクタ出力。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex RJ11ジャック 日本モレックス(molex)

    Molex RJ11ジャック

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJコネクタ Molex 日本モレックス(molex)

    RJコネクタ Molex

    日本モレックス(molex)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    8日以内出荷