カテゴリ
- 電気材料(91)
- KIV(48)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(9)
- バイク純正部品(378)
- パソコン/周辺機器(310)
- 制御機器(138)
- 船舶用品・漁業資材(66)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 空調・照明・電設資材(48)
- 作業工具(46)
- 科学研究・開発用品(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 測定用品(26)
- メカニカル部品(22)
- 自動車純正部品(20)
- バイク部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- トラック純正部品(16)
- 電動工具(16)
- 学童・教育用品(14)
- 物流用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 介護用品(11)
- オフィス家具(10)
- 建築金物(9)
- 事務用品(9)
- 農業機械(9)
- 清掃用品(8)
- 家電(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- バッテリー・電装(7)
- 医療(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 作業服(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三ツ星(2)
- KHD(9)
- エスコ(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- ユーボン(2)
- オーナンバ(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 三沢電線(2)
- JAPPY(2)
- 品川電線(15)
- AWJ(28)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- VISHAY(94)
- アズワン(20)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- ホンダ(391)
- マリンテック(43)
- 三桂製作所(42)
- 明工社(260)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三ツ星・KHD・エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・三沢電線・JAPPY・品川電線・AWJ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・VISHAY・アズワン・タジマツール(TJMデザイン)・ホンダ・マリンテック・三桂製作所・明工社・ブランドをもっと見る
「kiv」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻(20m)ほか当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV
三沢電線¥7,498~税込¥8,248~1巻(200m)ほか当日出荷から11日以内出荷電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1巻ほか当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)ほか当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
KIVケーブル
マリンテック¥629~税込¥692~1式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598~税込¥658~1巻(3m)ほか当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用サイズ(mm2)1.25色(絶縁体)黄/緑定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルメーカーKHD規格/略称KIV
KIV 2.0SQ
品川電線¥36,980税込¥40,6781本(200m)5日以内出荷から8日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)2仕上外径(Φmm)3.4定格電圧(V)600許容電流(A)22ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)28導体構成(本/mm)37/0.26定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5規格/略称KIV
KIV 5.5SQ
品川電線¥49,980税込¥54,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)5.5仕上外径(Φmm)5.1定格電圧(V)600許容電流(A)45ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70導体構成(本/mm)70/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.27規格/略称KIV
KIV 38SQ
品川電線¥299,800税込¥329,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)38仕上外径(Φmm)13定格電圧(V)600許容電流(A)166ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無外径(mm)9.1絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)445導体構成(本/mm)7/34/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.496規格/略称KIV
KIV 1.25SQ
品川電線¥25,980~税込¥28,578~1本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1定格電圧(V)600許容電流(A)16ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)20導体構成(本/mm)50/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7規格/略称KIV
KIV 8SQ
品川電線¥69,980税込¥76,9781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
KIV 0.75SQ
品川電線¥18,980税込¥20,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)12ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
KIV 0.5SQ
品川電線¥13,980~税込¥15,378~1本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃定格電圧(V)600ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 22SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
KIV 14SQ
品川電線¥119,800~税込¥131,780~1本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)14仕上外径(Φmm)7.7定格電圧(V)600許容電流(A)83ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)170導体構成(本/mm)88/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.32規格/略称KIV
KIV 3.5SQ
品川電線¥33,980税込¥37,3781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)3.5仕上外径(Φmm)4.1定格電圧(V)600許容電流(A)33ケーブル長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)46導体構成(本/mm)45/0.32定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.09規格/略称KIV
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
田中電線¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷色(絶縁体)青全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)(水中)1500規格/略称KIV
EM-KIE/エコタイプKIV
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥12,980~税込¥14,278~1巻(200m)ほか5日以内出荷から64日以内出荷種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
KIV機器用ビニル電線
KHD¥93,980税込¥103,3781巻4日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
KIV万力型アース(ボディーアース専用)
エスコ¥15,800~税込¥17,380~1本翌日出荷から4日以内出荷万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
9VA昼白色センサ無LED防犯灯
東芝ライテック(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
ムキソケD IV 38 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24適合ケーブルサイズ(mm2)38
ムキソケD IV 150 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×31適合ケーブルサイズ(mm2)150
ムキソケD IV 60 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31適合ケーブルサイズ(mm2)60
ムキソケD IV 22 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24適合ケーブルサイズ(mm2)22
ムキソケD IV 14 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24適合ケーブルサイズ(mm2)14
ムキソケD IV 200 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37適合ケーブルサイズ(mm2)200
ムキソケD IV 100 KIV用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷KIV用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31適合ケーブルサイズ(mm2)100
...





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)