カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 丸缶(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- メカニカルバルブ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- コンクリート(1)
- メカニカル部品(23)
- モータローラー(22)
- 卓上消耗品(17)
- フードパック(3)
- バイク純正部品(543)
- オフィス家具(54)
- 制御機器(34)
- 機構部品(16)
- 建築金物(15)
- 家電(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電動工具(10)
- 測定用品(6)
- 介護用品(6)
- 農業機械(6)
- 清掃用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 事務用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車純正部品(4)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 切削工具(3)
- トラック純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒペン(1)
- コガネイ(2)
- サンホーム(2)
- 協和[機構部品](25)
- ケーピープラテック(17)
- CCP(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- RS PRO(6)
- TOKIO(藤沢工業)(20)
- TRUSCO(5)
- VERTEX STYLE(6)
- YAGEO(8)
- オカムラ(岡村製作所)(26)
- ニシキ工業(9)
- ホンダ(551)
- 吉川化成(12)
- 日本ケミコン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

手動グリースポンプ KMPシリーズ
広和¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷集中給脂を低コストで実現します。高圧でのグリス吐出が可能です。小規模の給脂範囲で給脂頻度が少ない場所に適しています。クレーン、工作機械、コンベヤ、空調機用ファン等、一般産業機械に。用途潤滑装置/デュアルライン用適合【グリス】#0~1幅(mm)210容量(mL)【グリス】2000高さ(mm)465.5タイプデュアルライン用タンク容量(L)2吐出圧力(MPa)20.6コード161-1440材質(タンク)アクリルアズワン品番64-8581-81危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)4.5


KMP
ケーピープラテック¥28,980税込¥31,8781ケース(25枚×12袋)3日以内出荷内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。材質紙、PE(内)寸法(mm)274×179×35.5


KMP
ケーピープラテック¥28,980税込¥31,8781ケース(25枚×12袋)3日以内出荷内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。材質紙、PE(内)寸法(mm)274×179×35.5
KMP丼 本体
ケーピープラテック¥21,980税込¥24,1781ケース(25枚×18袋)3日以内出荷から4日以内出荷環境にやさしい紙製エコ容器。内側にPETフィルムがコーティングされ水分の浸透を防ぎ、レンジアップも可能です。丼物・麺類等のテイクアウトのご利用下さい。蓋は別売り。材質紙、PET(内)直径(Φmm)170高さ(mm)60商品タイプ本体


KMP 本体
ケーピープラテック¥21,980~税込¥24,178~1ケース(50枚×8袋)3日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。材質紙、PET(内)電子レンジ可
紙容器 KMP丸カップ
ケーピープラテック¥2,198~税込¥2,418~1パック(50個)3日以内出荷内側がラミ加工のため耐水性、耐油性に優れたスープ用カップです。別売で「K丸カップ95フタ」があります。 電子レンジ使用可材質紙+PET(内)寸法(mm)Φ95×70容量(mL)約270耐熱温度(℃)110
食品容器 KMP丸カップ 本体
ケーピープラテック¥1,498税込¥1,6481パック(50枚)3日以内出荷スープや副菜のメニューに合う、耐油・耐水性のある紙カップです。 電子レンジ使用可材質紙/C-PET(内)容量(g)約400外寸法(mm)Φ110×70
カレー容器 KMPランチ-2 本体 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥20,980税込¥23,0781ケース(400点)3日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。材質紙、PET寸法(mm)224×138×50質量(g)14
どんぶり容器 KMPランチ-8 本体 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥33,980税込¥37,3781ケース(600点)3日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。材質紙、PET寸法(mm)155.5×154.5×63質量(g)15
どんぶり容器 KMPランチ-10 本体 ホワイト ケーピープラテック
ケーピープラテック¥29,980税込¥32,9781ケース(400点)3日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。材質紙、PET寸法(mm)187×134×45質量(g)15
どんぶり容器 KMPランチ-8 本体 レッド ケーピープラテック
ケーピープラテック¥29,980税込¥32,9781ケース(600点)3日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。寸法:155.5×154.5×63mm材質紙、PET寸法(mm)155.5×154.5×63質量(g)15
どんぶり容器 KMPランチ-7 本体 レッド ケーピープラテック
ケーピープラテック¥28,980税込¥31,8781ケース(600点)3日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。寸法:146.5×145.5×63mm材質紙、PET寸法(mm)146.5×145.5×63質量(g)14
どんぶり容器 KMPランチ-7 本体 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥2,798税込¥3,0781袋(50点)5日以内出荷内側にPETフィルムを貼ることによりにより耐油性、耐水性に優れた、環境にやさしい紙製エコ容器。別売りの蓋にある細い溝は輪ゴムで留める際のズレ防止になります。レンジアップ可能。蓋は別売り。材質紙、PET寸法(mm)146.5×145.5×63質量(g)14
スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ナチュラル ケーピープラテック
ケーピープラテック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。蓋は別売り。270cc(満杯)材質紙、PET寸法(mm)Φ95×70質量(g)6.5
スープカップ KMP丸カップ 95-270 本体 ホワイト ケーピープラテック
ケーピープラテック¥2,098税込¥2,3081袋(50点)5日以内出荷内側PETフィルム貼りにより耐油性、防水性に優れた紙製弁当容器。レンジアップ可能な製品となります。蓋は別売り。270cc(満杯)材質紙、PET寸法(mm)Φ95×70質量(g)6.5
ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)
サンホーム(51件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)
サンホーム(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合アスファルト・モルタル・コンクリート色濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥549税込¥6041パック(65本)ほか当日出荷表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
回転モップ(組立連結タイプ)
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷手をぬらさず、ペダルを踏むだけで脱水できます。マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。回転部に金属製部品を使用していますので、耐久性に優れています。用途清掃トラスコ品番704-2688セット内容モップ柄1本、スペアヘッド2個、バケツ1個材質バケツ:ポリプロピレン モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1210幅(mm)350寸法(mm)バケツ:455×290×250容量(L)約7/満水(MAX線)時6ヘッド形状マイクロファイバーモップ
ドッキングハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーション。HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には4K/60Hzになります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×2ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数5ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:7in1消費電力(W)15適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-Cディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時ポートHDMI×2ポート対応解像度4K/30Hz(2画面)、4K/60Hz(1画面)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約85WHDCP対応1.4、2、2.2
曲面対応マグネットフック グルピッタ
ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷パイプもOK!角もOK!曲面対応は無理と言われるマグネット。しかし、グルピッタは緩やかな曲面から25mmの鉄パイプにもしっかり磁着します! 磁着面にやさしく、不意に落ちても床に傷をつけない安全設計。 安全で丈夫なシリコンボディ!柔らかく手にやさしいシリコン樹脂を採用。本体が自由に曲がります。 回転式フックを装着!フックが360°回転し、前方向にもスイング。天井(板)にも取り付け可能。 例えば冷蔵庫の扉、洗濯機の側面、キャビネットの角、スチールデスクの脚部、パイプ椅子、洗濯干し台、パイプラック、工場機械の側面、自動車のボディ、足場パイプなど。 バッグ、ランドセル、リュック、買い物袋、生活小物、工具などの吊り下げに最適です。 パソコン、液晶テレビ、磁気テープ、電子機器、医療機器、時計など磁気ダメージを受けるものへは近づけないでください。 取付場所の塗装や仕上げによって保持荷重が変わります。材質フック:スチール丸棒、ヨーク:スチール、磁石:ネオジウムマグネット保持力N(kgf)5
ドッキングハブ USB TypeC
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングハブ。HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。2台接続時には片側は1080pの出力になります。USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。PD 100W対応。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付き。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)74ポート数HDMI×2ポート、USB×4ポート:USB A(USB 5Gbps×2)、USB Type-C(USB 5Gbps×1)、USB Type-C(USB PD専用ポート×1)、全ポート数:8in1消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:USB-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadなど※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※全ての機器での動作を保証するものではありません。ディスプレイ対応出力ディスプレイ:2台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×4.3×1スロットSDカード×1、microSDカード×1電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)17供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)※バスパワー時対応解像度4K/30Hz(1画面時)、フルHD(2画面時)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。記憶容量(TB)SDカード/2TB、microSDカード/2TBUSBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
ソニックデフェンダーウルトラ
SUREFIRE(13件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。トラスコ品番490-4311材質ソフトメモリーフォームサイズM質量(g)3.5コード長さ(mm)670コードありNRR値28
ソニックデフェンダー
SUREFIRE(20件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1組(2個)当日出荷人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。材質医療用ポリマー樹脂サイズMコード長さ(mm)670コードあり
機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
回転モップ スベアハンドルヘッドセット 回転モップスペアハンドルヘッドセット
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マイクロファイバーモップで、しっかり汚れをキャッチします。用途清掃トラスコ品番704-2689セット内容モップ柄1本、スペアヘッド2個材質モップヘッド:ポリプロピレン長さ(mm)1121-幅(mm)350奥行(mm)350ヘッド形状マイクロファイバーモップ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら