カテゴリ

  • バイク純正部品(26)
  • メカニカル部品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(15)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr20」の検索結果

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ロングニブマーカー シヤチハタロングニブマーカーシヤチハタ(12件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ペン芯部分が細長くなっておりますので、部品の穴を通してのマーキングや狭いスキマをぬってマーキングする際に大変便利で、各種作業現場での筆記はもちろんご家庭でのDIYなどでもご活用いただける商品です。
線幅(mm)1商品タイプインク補充式本体寸法(mm)20.4×11.0×148.2質量(g)13タイプシングルインク油性入数1本対応オプション補充インキ:KR-20線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
油性マーカー角6 シヤチハタ油性マーカー角6シヤチハタ(5件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
人に優しく、色鮮やか。インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
成分アルコール系溶剤質量(g)28タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)3~6寸法(Φ×Lmm)27×107.8材質(ボディ)プラスチック素材インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KR-20商品タイプインク補充式本体線の太さ極太字繰り返し・詰め替え対応
油性マーカー丸3 シヤチハタ油性マーカー丸3シヤチハタ(2件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
人に優しく、色鮮やか。インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
線幅(mm)1.5線の太さ中字質量(g)16タイプシングルシリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)17×144材質(ボディ)アルミ素材インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KR-20商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
アートライン角30(ノンキシ) シヤチハタアートライン角30(ノンキシ)シヤチハタ(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約30インク油性染料線の太さ特大質量(g)50シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)42.1×141.8入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
アートライン角6(ノンキシ) シヤチハタアートライン角6(ノンキシ)シヤチハタ
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約6又は約3インク油性染料線の太さ太字シリーズアートライン入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
アートライン油性ツイン シヤチハタアートライン油性ツインシヤチハタ(1件のレビュー)
119税込131
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
美しい色を細く、太く、1本2役。 丸3ミリと角6ミリ、便利なツインタイプ。 人にやさしいアートライン油性マーカーのツインタイプです。色鮮やかな2種類のラインを、書くモノや用途に合わせて使い分けできます。
商品タイプインク補充式本体線幅(mm)約1.5・約6又は約3インク油性線の太さ細字/太字シリーズアートライン対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
アートライン角12(ノンキシ) シヤチハタアートライン角12(ノンキシ)シヤチハタ
199税込219
1本
当日出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約12又は7.5インク油性染料線の太さ極太質量(g)40シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)27.0×149.5入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
油性マーカー角5 シヤチハタ油性マーカー角5シヤチハタ(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
人に優しく、色鮮やか。インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
線幅(mm)2~5商品タイプインク補充式本体質量(g)16タイプシングルシリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)17×144材質(ボディ)アルミ素材インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KR-20線の太さ太字繰り返し・詰め替え対応
クランプレバー おねじタイプ kippクランプレバー おねじタイプkipp
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
アートライン丸3(ノンキシ) シヤチハタアートライン丸3(ノンキシ)シヤチハタ
109税込120
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
線幅(mm)約1.5線の太さ中字商品タイプインク補充式本体インク油性染料タイプシングルシリーズアートライン対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)
229税込252
1セット
6日以内出荷
主な適合純正品番トヨタ90043-41041・90341-12012・90341-12023プラグ・ダイハツ90341-12023・90341-12012-000・90341-12026-000プラグ・90430-12031パッキンピッチ1.25対辺(mm)14ねじ径(mm)12主な使用車種クラウン主な適合車輌型式(トヨタ)【デュエット】M100A(98.09~04.05)【パッソ】QNC10(04.06~)【キャミ】J100E(99.05~00.05)【スパーキー】S221E(00.09~03.03)【bB】NCP30(00.01~05.12)【MR2】SW20(89.12~99.08)【MR-S】ZZW30(99.10~07.08)【RAV4J】ACA20W(00.05~05.11)【WiLL Vi】NCP19(00.01~01.12)【WiLL VS】ZZE127(01.04~04.04)【アバロン】MCX10(95.03~00.02)【アリスト】JZS160(97.08~05.01)【アルテッツァ】JCE10W(01.06~05.07),GXE10(98.10~05.07)【イプサム】ACM21W(01.05~)【ヴィッツ】SCP10(99.01~05.01),NCP15(99.08~04.02)【ウィンダム】MCV30(01.07~06.02),MCV20(96.08~01.07)【ヴェロッサ】JZX110(01.06~04.04)【ヴォクシー】AZR60G(01.11~04.08)【エスティマ】AHR10W(06.01~)【エスティマエミーナ】CXR10G(92.01~99.12)【オーパ】ACT10(00.08~05.02)【ガイア】ACM10G(01.04~04.09)【カムリ】ACV30(01.09~06.01),CV30(90.07~94.06)【カローラⅡ】EL51(94.09~99.07)【クイックデリバリー】RZU280K(03.06~),BU280K(99.08~04.06)【クラウン】GRS182(04.08~)【クラウンコンフォート】YZS10(95.12~)【グランビア】RCH11W(95.08~98.04),VCH10W(97.08~02.05)【クルーガーV】ACU20W(00.11~04.02)【クレスタ】JZX100(96.09~01.06)【コースター】HDB50(99.07~04.08),BZB40(02.03~)【ノア】AZR65W(01.11~)【コロナプレミオ】AT210(96.01~01.12)【コンフォート】SXS13Y(01.08~)【サイノス】EL54(95.08~99.07),EL52(95.08~99.07)【スープラ】JZA80(93.05~02.08)【スターレット】EP91(96.01~99.07)【セプター】VCV10(92.11~96.08),SXV15W(92.12~96.07)【セラ】EXY10(90.03~95.12)【セリカ】ZZT230(99.08~06.04),ZZT231(99.08~06.04)【ソアラ】JZZ31(94.01~00.12)【チェイサー】JZX100(96.09~01.06)【トヨエース】LY230(01.07~04.08),RZY230(01.07~)【ナディア】ACN10(01.04~03.07)【ハイエース】RZH100G(89.08~95.08),KZH100G(93.08~04.08)【ハイエースレジアス】RCH41W(97.04~02.05),LXH43V(97.06~02.05)【ハイラックスサーフ】KDN215W(02.11~05.08)【ハイラックス】LN147(97.08~04.07),RZN147(97.08~03.08)【ハリアー】ACU30W(03.02~),MCU30W(03.02~06.01)【ファンカーゴ】NCP20(00.08~05.09)【プラッツ】SCP11(99.08~05.12),NCP12(00.08~05.12)【プリウス】NHW20(03.09~)【プレビス】JCG10(01.05~)【プログレ】JCG10(98.05~)【プロナード】MCX20(00.02~03.01)【マークⅡ】GX110(00.10~04.11),JZX110(00.10~04.11),JZX100(96.09~00.10)【マークⅡクオリス】MCV20W(97.04~01.12)【ライトエース】CM70(99.06~04.08),KM70(02.08~)【ライトエースノア】CR50G(98.12~01.11),KR42V(96.11~)【ラウム】NCZ20(03.04~)【ランドクルーザー】HDJ101K(98.01~),HZJ71(99.08~04.08)【アイスト】UZS143(92.10~97.08)【セルシオ】UCF30(01.08~06.06)【クラウンマジェスタ】UZS175(00.08~04.06)【センチュリー】GZG50(97.04~)【ランドクルーザー】UZJ100W(98.01~)主な適合車輌型式(ダイハツ)【シャレード】G213S(93.07~00.03)【パイザー】G303G(96.08~02.07)【ストーリア】M100S(98.01~04.05)【ロッキー】F300S(90.07~97.05)【タント】L360S(03.11~05.06)【ハイゼット・アトレー】S210V(98.12~04.11)【オプティ】L810S(98.11~02.08)【ミゼットⅡ】K100P(96.03~01.07)【ネイキッド】L750S99.11~03.12【マックス】L960S(01.11~05.11)【アプローズ】A101S(89.06~00.05)【ムーヴ】L150S(04.02~06.10)【YRV】M201G(00.08~05.07)【ミラ】L250S(02.12~05.08)【ミラアヴィ】L260S(02.12~05.08)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06)【デルタワイド】YB25V(88.08~96.09)【アルティス】ACV30N(01.09~06.01)【デルタ】RZU300N(00.05~03.06),BU420N(99.08~96.09)【アルティス】SXV20N(00.03~01.09)【デルタバン・ワゴン】CR42J(99.01~02.08)【デルタワイド】CB27V(92.01~96.09)
ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-20型(2本使い用)LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋
ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRYロッカースイッチ ZF ElectronicsZF CHERRY
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
アートライン丸10(ノンキシ) シヤチハタアートライン丸10(ノンキシ)シヤチハタ
229税込252
1本
当日出荷から翌々日出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約4.5インク油性染料線の太さ極太質量(g)40シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)27.0×149.5入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)軽量化タイプ 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)軽量化タイプ関東冷熱工業
39,980税込43,978
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
クランプレバー オネジ SUS イマオコーポレーションクランプレバー オネジ SUSイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUS303
アートライン角20(ノンキシ) シヤチハタアートライン角20(ノンキシ)シヤチハタ
469税込516
1本
翌々日出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約20インク油性染料線の太さ特大質量(g)50シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)42.1×141.8入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
換気扇付ステンレス製ルーバー 日東工業換気扇付ステンレス製ルーバー日東工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60板厚(mm)0.8保護等級IP45入力端子リード線(1m)設置場所屋内・屋外兼用使用湿度(%RH)95以下
USB3 Visionケーブル 沖電線USB3 Visionケーブル沖電線
14,980税込16,478
1本(2m)
当日出荷から8日以内出荷
USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)ステンレスタイプ 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)ステンレスタイプ関東冷熱工業
35,980税込39,578
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ 関東冷熱工業KR COLD STATION S(高性能小型保冷・保温庫/ハードタイプ)標準タイプ関東冷熱工業
31,980税込35,178
1台(20L)ほか
当日出荷
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40RoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
アートライン角5(ノンキシ) シヤチハタアートライン角5(ノンキシ)シヤチハタ
99税込109
1本
当日出荷から6日以内出荷
人に優しく、色鮮やか。 インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
商品タイプインク補充式本体タイプシングル線幅(mm)約5又は約2インク油性染料線の太さ太字質量(g)16シリーズアートライン寸法(Φ×Lmm)17.0×144.0入数1本対応オプション補充インキ:KR-20繰り返し・詰め替え対応
一般キャスター ナンシン一般キャスターナンシン
499税込549
1個
翌々日出荷
幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】金具はユニクロームメッキ仕上げです。
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(72件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
299,800税込329,780
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途吊下げバネはかりの校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
アートライン 油性マーカー補充インキ シヤチハタアートライン 油性マーカー補充インキシヤチハタ(11件のレビュー)
189税込208
1本(20mL)
当日出荷
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50シリーズアートラインインク油性RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5 W@ 70℃, 側面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 側面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%電気テーパー = リニアCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応