55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アートライン油性マーカー、ロングニブマーカーの補充インキです。 ペン芯ホルダーを外して補充してください。
商品タイプ補充用インク 適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50 シリーズアートライン インク油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20mL)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。 材質スチールニッケルメッキ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 トラスコ品番127-7102 材質本体:鉄(SWRM6) 内径(Φmm)18.5 線径(Φmm)2 寸法A(mm)18.5 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,500 税込3,850
当日出荷

スーパーワゴン(EKRタイプ/W750×D500/ゴム車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャンボワゴン サカエ 動画あり
サカエジャンボワゴン
エコ商品
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アンテナをくるくる回せることで電波をキャッチしやすく選局のしやすいラジオです。いざという時にも役立つLEDライト搭載してるので、普段使いはもちろん非常時でも便利に使え防災グッズとしてもおすすめです。LEDライトは電源を切った状態で動作しますので、ラジオを聴きながらLEDライトは動かせません。暗い場所でも操作がしやすい蓄光選局窓を採用。さらに東芝アルカリ乾電池IMPULSEが付属、ご購入後すぐにラジオをお楽しみいただけます。
電源(V)DC3(単3乾電池×2) 出力ヘッドフォン:Φ3.5mmミニジャック スピーカーΦ5.7(8Ω)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力(mW)実用:180
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバースプリング KR 倉敷化工 動画あり
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性 適合用途防振/緩衝/防音
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKR/W750×D500/ゴム車/フロアストッパー付) サカエ 動画あり
フロアストッパー付で確実にブレーキがかかる為、安全です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)27 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×880 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKRタイプ/W900×D600/ゴム車/天板付) サカエ 動画あり
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 天板厚さ(mm)21 棚板寸法(mm)750×500 グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC 電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

オーエッチ工業トメロン金具 TKRタイプ
エコ商品
金具を使用することで締め付けが簡単です。ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締めに。 仕様OHトメロン金具 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKR/W750×D500/ゴム車/フットブレーキ付) サカエ 動画あり
フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、安全です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台ほか
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャンボワゴン(天板付) サカエ 動画あり
サカエジャンボワゴン(天板付)
エコ商品
大きな工具も収納できる大型ツールワゴンです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ストッパーあり 材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム天板 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×750×900
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイセルメカロック MKRタイプ
エコ商品
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435 種類締結具 表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKRタイプ/W750×D500/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKR/W750×D500/ナイロンウレタン車/フットブレーキ付) サカエ 動画あり
フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、安全です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台ほか
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエジャンボワゴン用棚板
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズコンビットグラードシリーズ 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ラバースプリング KR型
エコ商品
特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。
用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー 仕上黒色 材質(防振ゴム)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ) KR KR5-20
エコ商品
・ショルダーボルト上面の穴形状がマイナス溝からトルクスとマイナス溝の複合形状に変更になりました。・RoHS指令適合製品です。
歯数16 R40 W1 L20 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) H33 タイプフェノール樹脂製 種類クランプレバー D14 a5.5 S4 規格【マイナスドライバー(適応工具の呼び)】5.5 D110 H237 D210.5 H124 材質(ねじ部)スチール製 取付部おねじ MM5×0.8 トルクス規格【適応工具の呼び】T20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1本
208,800 税込229,680
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1320種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1320種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1320種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1320種類の商品があります)

1本
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1本
219,800 税込241,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8120種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
16,182 税込17,800
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)