カテゴリ
- 制御機器(85)
- 切削工具(52)
- 電気材料(45)
- メカニカル部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 電動工具(10)
- バイク部品(8)
- 塗料(7)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- テープ(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 溶接用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(26)
- RS PRO(26)
- エスコ(25)
- 富士電線工業(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- AMPHENOL(10)
- omron(オムロン)(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- ミルウォーキーツール(8)
- 大見工業(6)
- カンペハピオ(6)
- 3M(スリーエム)(6)
- TRUSCO(6)
- 冨士端子工業(6)
- エイム電子(6)
- シンコー[継手](5)
- THK(4)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- SOURIAU(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m18 銅」の検索結果

銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
エギゾーストマフラーガスケット
(260件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(2個)当日出荷国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619358-160225-02.jpg)
クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](43件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(5枚)ほか当日出荷バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。材質銅厚さ(mm)1内径(Φmm)10外径(Φmm)15
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
エキゾーストマフラーガスケット
KITACO(190件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(5個)ほか当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
導電性片面銅箔テープ CU-35C
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から8日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
銅線 18 AWG 1mm 11m
BLOCK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷優れた絶縁特性。銅には優れた耐薬品性と防食性あり。長期耐熱性。はんだ付け対応用途モーターコイル生産、トランスの巻線、電子機器用インダクタ、リレーコイル、スピーカーコイル、ポテンショメータ長さ(m)11仕上エナメル絶縁体PURAWGサイズ:18断面積(mm2)0.82RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプシングルコア最大動作温度(℃)+155
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
電解銅箔テープ 薄型品
竹内工業¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から6日以内出荷フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:71mmA:36mm M:M18×1.5mm K:31mmX:27mm L:10mm J:25mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M18xP1.5 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,530税込¥3,8831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥13,980~税込¥15,378~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
M12 32mm ケーブルカッター
ミルウォーキーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵用途電流ケーブル質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12圧着力(kN[kgf])最大:32[-]サイズ(mm)速さ調整:2アズワン品番65-0279-62最大切断径(Φmm)32
銅線用裸圧着端子(R型)
冨士端子工業(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(15個)当日出荷高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)JIS規格JIS C 2805
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用)
ミルウォーキーツール¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷適合機種:M18 35mm油圧カッター。M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用。切断可能電線:銅線、アルミ線 ※記載した材料の切断以外には使用しないでください幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)










![クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03619358-160225-02.jpg)