カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,779)
  • 制御機器(3,413)
  • メカニカル部品(1,556)
  • ねじ・ボルト・釘(1,484)
  • パソコン/周辺機器(1,320)
  • 物流用品(1,274)
  • 切削工具(1,166)
  • 農業機械(976)
  • 測定用品(892)
  • 電気材料(808)
  • 機構部品(662)
  • 建築金物(362)
  • 科学研究・開発用品(353)
  • 作業工具(342)
  • 空調・照明・電設資材(318)
  • バイク純正部品(288)
  • 建材・エクステリア(271)
  • 自動車純正部品(227)
  • 油圧機器・油圧ホース(222)
  • FA担当者のオススメ新商品(197)
  • 配管・水廻り設備部材(184)
  • 塗料(178)
  • 船舶用品・漁業資材(168)
  • 農業・園芸資材(156)
  • 電動工具(156)
  • 家電(147)
  • オフィス家具(123)
  • 防犯用品(122)
  • 溶接用品(120)
  • 清掃用品(120)
  • 事務用品(119)
  • 測量用品(土木/建設)(98)
  • 学童・教育用品(94)
  • 梱包用品(92)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(89)
  • 測定関連サービス(85)
  • 塗装・養生・内装用品(78)
  • バイク部品(75)
  • 作業服(74)
  • 医療(71)
  • 安全用品(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • 自動車補修部品(61)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 店舗什器・備品(60)
  • 防災用品(59)
  • 保管用品(57)
  • カー用品(57)
  • 縫製用品(57)
  • 接着剤・補修材(55)
  • 洗車・清掃(49)
  • 研磨材(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(43)
  • はんだ関連・静電気対策用品(42)
  • 安全靴・作業靴(41)
  • 自転車部品(41)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(40)
  • 洗剤・除去剤(38)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 厨房用品(37)
  • 救急・衛生(33)
  • 空圧工具(33)
  • クリーンルーム用品(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • トラック純正部品(27)
  • 安全標識(26)
  • 住設機器(26)
  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 整備工具・収納(24)
  • テープ(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 介護用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 日用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 手袋(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 進物(1)

「m2×5」の検索結果

25,490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(44014)TRANSMISSION CASE M2S5 三菱ふそう(44014)TRANSMISSION CASE M2S5三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
M2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコM2.0x5.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)エスコ
1,680税込1,848
1パック(100本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SP-207
(ME600)T/M ASSY,M2S5 三菱ふそう(ME600)T/M ASSY,M2S5三菱ふそう
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
(ME600)T/M ASSY M2S5 三菱ふそう(ME600)T/M ASSY M2S5三菱ふそう
879,800税込967,780
1個
5日以内出荷
(ME600)T/M GASKET KIT M2S5 三菱ふそう(ME600)T/M GASKET KIT M2S5三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
スクリユM2X5Z BIGM(丸山製作所)スクリユM2X5ZBIGM(丸山製作所)
669税込736
1個
8日以内出荷
部品名称スクリユM2X5Z図解NoFELCO 800(デンドウハサミ) ホンタイ部品_No.25
TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDKTDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PFTDK
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
IoT/M2M向け5Gルータ DRX5510 サン電子(PC)IoT/M2M向け5Gルータ DRX5510サン電子(PC)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
DRX5510は、5G周波数帯を幅広くサポートする5G/LTEモジュールを搭載し、マルチキャリアに対応しております。 これにより、様々なキャリアでそのままご利用いただけ、導入時の機器選定の手間を軽減いたします。将来的なキャリア見直しにも柔軟に対応可能です。 無線LAN親機機能も搭載しており、各種クライアント端末とのワイヤレス接続をサポートいたします。 また、デュアルSIMに対応し、異なるキャリアのSIMを挿入することで通信回線を冗長化できます。 キャリア障害時には自動的に副回線へ切り替わり、通信断絶時間を最小限に抑え、途切れない運用を実現いたします。 モバイル通信と無線LANのアンテナを内蔵しており、追加のアンテナ購入は不要で、設置作業を簡略化できます。電波状況に合わせて外部アンテナも接続可能です。 IPsec、PPTP、L2TPv2サーバといった各種VPN機能に対応し、セキュアな通信環境を構築できます。 車載利用を考慮した堅牢設計で、各種振動試験規格をクリアしており、高い信頼性を保証いたします。さらに、IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度の★1に適合しております。 IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」も搭載し、ファームウェア更新や死活監視などの遠隔集中管理を実現し、安心・安定運用をサポートいたします。
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付金具:アルミ(本体と一体化)質量(g)約420(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、JIS E 4031:2013 区分1等級B(鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格)、VCCI クラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)14/(平均)8/(おやすみモード)0.8対応RoHS2:対応、各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×42(突起部・取付部除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別)【モバイル(5G)】n1( 1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL] )、n3( 1710~1785MHz[UL]、1805~1880MHz[DL] )、n28( 703~748MHz[UL]、758~ 803MHz[DL] )、n41( 2496~2690MHz[UL/DL] )、n77( 3300~4200MHz[UL/DL] )、n78( 3300~3800MHz[UL/DL] )、n79( 4400~5000MHz[UL/DL] )【モバイル(LTE)】B1( 1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL] )、B3( 1710~1785MHz[UL]、1805~1880MHz[DL] )、B8( 880~ 915MHz[UL]、925~960MHz[DL] )、B18( 815~ 830MHz[UL]、860~875MHz[DL] )、B19( 830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL] )、B26( 814~849MHz[UL]、856~894MHz[DL] )、B28( 703~748MHz[UL]、758~803MHz[DL] )保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナコネクタ:内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別5G/LTE(NTTドコモ、KDDI)MTBF(時間)120000
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(40件のレビュー)
499税込549
1袋(50個)
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(169件のレビュー)
519税込571
1パック(200個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(152件のレビュー)
899税込989
1パック(150個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(7件のレビュー)
298税込328
1袋(20個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(166件のレビュー)
629税込692
1パック(66本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
399税込439
1パック(100個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(160個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(104件のレビュー)
819税込901
1パック(500本)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
829税込912
1パック(500個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(44件のレビュー)
119税込131
1袋(50枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(73件のレビュー)
448税込493
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(19件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1箱(1000個)
当日出荷から5日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(225件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(33個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(77件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
六角ナット3種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット3種(鉄/ユニクロ)大阪魂(57件のレビュー)
429税込472特価
1パック(100個)
当日出荷から翌々日出荷
並目
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-15セット内容サイズ(入数):M2×4(20)M2×6(20)M2×8(20)M2×12(20)M3×6(20)M3×10(20)M3×20(20)M3×30(20)M4×10(20)M4×20(20)M4×30(20)M4×40(20)M5×10(20)M5×20(20)M5×30(20)M5×40(20)ナットM2(20)ナットM3(20)ナットM4(20)ナットM5(20)ワッシャーM2(40)ワッシャーM3(40)ワッシャーM4(40)ワッシャーM5(40)頭部形状鍋頭
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(51件のレビュー)
559税込615
1パック(43個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から3日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
六角ナット 2種(ステンレス) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
409税込450
1パック(15個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(55個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂六角ナット3種(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
449税込494
1パック(29個)
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理モノタロウ(264件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプモノタロウ(52件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(49件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(659件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
379税込417特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
...
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
"m2×5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷