カテゴリ

  • トラック純正部品(231)
  • バイク純正部品(222)
  • 農業機械(155)
  • 制御機器(114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 自動車純正部品(40)
  • メカニカル部品(30)
  • バイク部品(28)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(16)
  • 測定用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 保管用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk8」の検索結果

1,087件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム足K型 栃木屋

    ゴム足K型

    栃木屋(41件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
    用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM色黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8 グーリング

    9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8

    グーリング
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
    用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。適合機種MK8材質先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル
  • 9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8 グーリング

    9613_3Dプリンター用ノズル DIANOZ MK8

    グーリング
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    ダイヤモンド(PCD)の優れた耐摩耗性と熱伝導性で高品質・長時間連続印刷が可能です。
    用途FFF(フィラメント溶解製法)におけるスタンダードモデル。特許取得のダイヤモンド(PCD)製ノズルによる高い耐摩耗性で、汎用プラスチックからエンプラ系フィラメントまで幅広く対応し、印刷温度300℃までの造形をカバー。トラスコ品番715-5002適合機種MK8材質先端部:ダイヤモンド、ボディ部:ステンレス鋼長さ(mm)12.6サイズM6品名3Dプリンター用 ダイヤモンドチップ付きノズル口径(mm)0.8フィラメント径(Φmm)1.75
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車

    クラッチマスターリペアキット

    ミヤコ自動車(52件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • モジュラー圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モジュラー圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1丁
    当日出荷
    ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
    用途LAN、電話機屋内配線工事などに適合モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C全長(mm)205質量(g)345寸法H(mm)65
  • ボックスパーツケース MAKINO

    ボックスパーツケース

    MAKINO(19件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    当日出荷
    オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。
    用途小物の収納、管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン色クリア仕切数(個)なし
  • 結束工具(タイメイト)用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具(タイメイト)用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種別替刃
  • 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥240~税込¥264~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • 結束工具(タイメイト)用口金 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具(タイメイト)用口金

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
  • MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー90°(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • COWL SET,*NH-138*    642A8MK8671ZA ホンダ

    COWL SET,*NH-138* 642A8MK8671ZA

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • 連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)

    連結型オスピン端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
  • 小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]

    小型ユニバーサル基板

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
  • EMK-88 ボックスパーツケース MAKINO

    EMK-88 ボックスパーツケース

    MAKINO
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    側面が2重構造で丈夫です。
    トラスコ品番497-0993材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)32質量(g)45.6奥行(mm)88有効内寸(mm)75×80×27有効内寸法・奥行(mm)80有効内寸法・高さ(mm)27
  • マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(おねじ) MK

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • グローバルソー金属サイディング用チップソー モトユキ

    グローバルソー金属サイディング用チップソー

    モトユキ
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ガルバ専用に刃先を設計、ウレタン材などの粉ハケも良好な寿命重視タイプ。 金属サイディングはもちろんアクリル・プラスチックなどの切断も可能。
    用途金属サイディング、アルミサイディング、トタン・ブリキ、プリント板、アクリル板、プラスチック仕様金属サイディング専用適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター穴径(Φmm)20適合材金属サイディング切断能力(mm)鉄板1.2
  • COWL SET*PB161CU*    642A8MK8682ZA ホンダ

    COWL SET*PB161CU* 642A8MK8682ZA

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • COWL R,LO*NH-138*    642A8MK8670ZA ホンダ

    COWL R,LO*NH-138* 642A8MK8670ZA

    ホンダ
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,*NH-138*    642A8MK8780ZA ホンダ

    COWL SET,*NH-138* 642A8MK8780ZA

    ホンダ
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    5日以内出荷
  • COWL SET,R*NH138*    642A8MK8672ZA ホンダ

    COWL SET,R*NH138* 642A8MK8672ZA

    ホンダ
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ角形種別外筒両端シール付形状角フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。 フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ角形種別標準形形状角フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • COWL S*PB-161C-U*    642A8MK8681ZA ホンダ

    COWL S*PB-161C-U* 642A8MK8681ZA

    ホンダ
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    5日以内出荷
  • COWL S*PB-161C-U*    642A8MK8680ZA ホンダ

    COWL S*PB-161C-U* 642A8MK8680ZA

    ホンダ
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    5日以内出荷
  • ステンレスリニアブッシュ THK

    ステンレスリニアブッシュ

    THK
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • リコマジック 理研コランダム

    リコマジック

    理研コランダム
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
    用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルク調整なしタップコレット 日研工作所

    トルク調整なしタップコレット

    日研工作所
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 外ネジ座付水栓エルボ ミヤコ

    外ネジ座付水栓エルボ

    ミヤコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    給水、給湯用の外ネジ座付水栓エルボです。
    材質青銅(クロムメッキ)形状エルボ寸法13
  • SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMK-W スライドブッシュ(ダブル・角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 丸傘 スリーエッチ

    丸傘

    スリーエッチ
    ¥64税込¥70
    1枚
    3日以内出荷
    用途三ツ爪バケットボルトナット用材質スチール
  • VMKコレット 日研工作所

    VMKコレット

    日研工作所
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルホール対応のコレットです。
    仕様ジェット噴射無
  • マグネット付拡大鏡 TRUSCO

    マグネット付拡大鏡

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番219-8541質量(kg)1.4吸着力(N)800倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • (MK889)ブラケット,フォワード リヤ ブレーキ アンカ 三菱ふそう

    (MK889)ブラケット,フォワード リヤ ブレーキ アンカ

    三菱ふそう
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK827)HARNESS,CHASSIS 三菱ふそう

    (MK827)HARNESS,CHASSIS

    三菱ふそう
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    5日以内出荷
  • (MK851)HINGE ASSY 三菱ふそう

    (MK851)HINGE ASSY

    三菱ふそう
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
  • (MK818)ROD ASSY,A 三菱ふそう

    (MK818)ROD ASSY,A

    三菱ふそう
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    5日以内出荷
  • (MK802)CABLE,PTO CONTROL 三菱ふそう

    (MK802)CABLE,PTO CONTROL

    三菱ふそう
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷