ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等
材質EPDM
色黒色
種類ゴム足
硬度約60°
材質(ワッシャー)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。
御希望の極数でカットして御利用下さい。
モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)125(AC,DC)
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)1.2
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別標準形
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。
リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。
合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。
外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。フランジを4箇所平取したタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別ロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20g
セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書
寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63
色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト
質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180
センサータイプマウス:DarkfieldTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64
対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降
機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)キーボード フル:4
ボタン数マウス:7(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。
寸法(Φmm)125
種別マジック式
適合材金属・木材
接着剤R/R
外径(mm)125
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。フランジを4箇所平取りしたタイプで、丸フランジタイプに比べ芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形リーテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の個所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
形状角フランジ形
仕様フランジ角形
種別ロングタイプ 外筒両端シール付
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器
多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等
タイプロングタイプ
材質(シール)ゴム
材質(ボール)SUS(ステンレス)
最高使用温度(℃)80
材質(外筒)SUS(ステンレス)
材質(リテーナー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。
鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ20
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ16
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
シェルサイズ24
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-67相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチック
ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応
材質ABSプラスチック
ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン
色アイボリー
種類耐候・耐熱
使用温度(℃)-40~+110
UL規格-
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。
プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。
ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。
メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下
仕様耐熱・耐候グレード
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
難燃性UL94V-2
特性難燃
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途屋内使用
仕様標準グレード
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
特性難燃
色乳白色
材質66ナイロン
寸法A(mm)4.7
寸法D(Φmm)8.0
グレード標準
寸法B(mm)8.0
寸法C(mm)6.0
適合工具MK9/MK9RE-FMK8/MK3AIR-SP
ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.96]
ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。 セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。 柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。 設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
使用温度範囲(℃)-100~200
熱伝導率(W/mk)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 10mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 8mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。
材質66ナイロン
長さ(mm)109
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)109
結束径(Φmm)1.0~2.0
引張強度(N)100
適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP
取付板厚(mm)最大:0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)4.8~5.0
●ヒートシンクと発熱部品の凸凹したすきまを埋めて、効率よく熱を伝えることができます。
●高い熱伝導率を実現
セラミック、シリコン、微粒子化された酸化アルミニウムで構成されたパッドは、柔軟性を保ちながら高い熱伝導率を実現しています。
●凸凹面にもジャストフィット
柔らかく粘着性があるため、設置面の凸凹にも密着し、すぐれた熱伝導効果が得られます。
●任意のサイズに加工可能
設置面のサイズに合わせ、カッターナイフ等で簡単に切断できます。
●再封可能な包装袋
包装袋は再封可能なジッパー付を採用しております。
余ったパッドを乾燥から守ることができ、劣化を抑えながら長期間保管することができます。
●非導電性
非導電性のため、ショートの心配がありません。
熱伝導率(W/mk)8
使用温度範囲(℃)-100~250
仕様●数量:1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
区分【切替位置】2位置ダブル
種類単体バルブ
弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード
1
2
3
次へ