カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 作業工具(1)

「nb21104」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンルブリカント 日本バーズ

    シリコーンルブリカント

    日本バーズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(270mL)
    当日出荷
    シリコーン潤滑剤はシリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤です。耐熱、耐寒、耐水性に優れています。また、ゴムやプラスチックの潤滑には最適です。
    用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑・グリース状)使用温度範囲(℃)-40~200危険物の類別非危険物
  • (21104)プレート ホンダ

    (21104)プレート

    ホンダ
    339税込373
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ディスクブレーキグリース 日本バーズ

    ディスクブレーキグリース

    日本バーズ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(290mL)
    当日出荷
    ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。ワンタッチノズル採用のスプレータイプ。
    用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量109mL危険物の性状非水溶性
  • カップルーブ 日本バーズ

    カップルーブ

    日本バーズ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    ブレーキシリンダー/ゴムカップの組み付け液、及びゴム部品の潤滑保護剤です。シャシーのゴム部品やゴムシールの潤滑・保護剤としても使用できます。
    用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • ドライファストルブ 呉工業(クレ)

    ドライファストルブ

    呉工業(クレ)(131件のレビュー)
    759税込835
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。 速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。 有機則規制外商品です。
    用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリカップルーブ 日本バーズ

    モリカップルーブ

    日本バーズ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデンの配合で耐圧性に優れた潤滑性と、長期持続性のある防錆性能をもつ潤滑剤です。耐水性も良くゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途自動車ブレーキ用ラバー潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量127mL危険物の性状非水溶性
  • コネクタールーブ 日本バーズ

    コネクタールーブ

    日本バーズ(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)
    当日出荷
    電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。
    用途自動車用コネクター防錆潤滑剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

    シリコンルブスプレー

    呉工業(クレ)(200件のレビュー)
    419税込461
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
    用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。無色使用温度範囲(℃)-20~200成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1857件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックルーブ 日本バーズ

    クイックルーブ

    日本バーズ
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    7日以内出荷
    摺動部や回転部に強力に浸透、鳴きやキシミを解消しスムーズな動作を回復します。また水置換性を持っていますので細かい隙間の水分を除去し、錆の発生を防止します。
    用途防錆潤滑剤(自動車部品の防錆、潤滑、ネジゆるめ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • (21104)プレートM,オイルガイド ホンダ

    (21104)プレートM,オイルガイド

    ホンダ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • ピンセット P-2P(プレーン) ALLEX

    ピンセット P-2P(プレーン)

    ALLEX
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    先細設計で細かい作業向けです。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先細設計で細かい作業に最適です。
    用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状先細型全長(mm)115仕様プレーンタイプトラスコ品番836-6530材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.7
  • NICドライ潤滑剤スプレー2 ダイゾーニチモリ

    NICドライ潤滑剤スプレー2

    ダイゾーニチモリ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(480mL)
    当日出荷
    白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
    用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。容量(mL)480質量(g)465成分フッ素化合物トラスコ品番400-6194使用温度範囲-40~260℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.48L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • モリジョイントグリース 日本バーズ

    モリジョイントグリース

    日本バーズ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(225g)
    当日出荷
    高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
    用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他灰黒色危険物の類別非危険物
  • プラスティック&ラバースプレー413 UNiCON(ユニコン)

    プラスティック&ラバースプレー413

    UNiCON(ユニコン)(20件のレビュー)
    639税込703
    1本(420mL)
    当日出荷
    無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
    用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。耐熱温度(℃)130使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.03kg
  • シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)

    シリコーンルーブ シリコーン防錆潤滑剤

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(270mL)
    当日出荷
    シリコーンオイルに特殊固体潤滑剤を配合したグリース状の潤滑剤。 温度によるトルクの変化が少なく、耐寒、耐熱、耐久性に優れています。 またゴムやプラスチックの潤滑に最適です。
    用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、ブレーキシリンダー、バックプレート当たり面、樹脂部品(マフラープッシュなど)など。危険物の類別非危険物
  • 速乾潤滑スプレー 呉工業(クレ)

    速乾潤滑スプレー

    呉工業(クレ)(19件のレビュー)
    599税込659
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。 スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。 金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
    用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • ベルト鳴き止め&コンディショナー 呉工業(クレ)

    ベルト鳴き止め&コンディショナー

    呉工業(クレ)(55件のレビュー)
    799税込879
    1本(220mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。 ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。 ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。 缶を逆さにしても使用できます。
    用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護質量(g)207ノズル長(cm)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ラバールーセン 1851 スリーボンド

    ラバールーセン 1851

    スリーボンド
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。
    用途自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、。ゴム部品の潤滑トラスコ品番698-7727無色透明容量(mL)300粘度(mPa・s)1000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL
  • Wソケットセット CGC(千代田)

    Wソケットセット

    CGC(千代田)(11件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ポジションWソケット加工用ケーブル長(mm)370