カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- バイク部品(8)
- 測定用品(5)
絞り込み
「oppama」の検索結果

OPPAMA イグニッションチェッカー PET-4000
KITACO(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個欠品中付属コードを接続し、エンジンを始動させるだけで火花(スパーク)チェックが出来ます。 ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。 エンジンからマグネット装置を取り出すことなく、簡単に故障の診断が出来ます。 火花キャップは、目盛つまみで正確に調節できます。(標準:6mm以上、測定範囲:0~12mm)
イグニションインジケーター
OPPAMA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断トラスコ品番102-8654幅(mm)68高さ(mm)25質量(g)15奥行(mm)6電源リチウム電池測定方式パルス検知検出距離(mm)150
OPPAMA PET-2000DXR エンジンタコメーター
KITACO(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
OPPAMA PET-2100DXR エンジンタコメーター
KITACO(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。付属品アンテナリード線、マジックテープ適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30精度±10rpm電池寿命(時間)20000パルス計測方式パルスカウント方式表示間隔(回転数)0.5秒
パルス エンジンアワーメータ
OPPAMA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
ファーストファイヤー PET-4200
OPPAMA¥4,498~税込¥4,948~1個ほか6日以内出荷・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。寸法(mm)40×70×30電源リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン
イグニションチェッカー
OPPAMA¥7,798~税込¥8,578~1個ほか6日以内出荷・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。エンジンからマグネト装置を取り外す事無く、簡単に故障診断が出来ます。・取り付け図のように配線し、つまみを6mmに合わせてエンジンが始動すればイグニションコイルの状態は良好です。・数分で診断をすることができます。・エンジンを稼働させた状態で、つまみを回し火花ギャップの距離でイグニションコイルの発生電圧がわかります。??。・測定可能電圧:14KV~29KV寸法(mm)83×124×20本体質量(g)180エンジンタイプガソリンエンジン
イグニションインジケーター
OPPAMA¥3,798~税込¥4,178~1個ほか6日以内出荷・ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光ります。・点火プラグコードに近づけるだけで簡単に火花チェックができます。??。必ずエンジンの停止スイッチ位置をONにしてからご使用ください寸法(mm)25×68×6(キーホルダー部除く)本体質量(g)15エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命3年(メーカー出荷時より)
ガソリンエンジンアワーメータ
OPPAMA¥7,998~税込¥8,798~1個ほか6日以内出荷・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。・取り付け場所を選ばない世界最小・最軽量モデル。寸法(mm)30×30×15本体質量(g)15エンジンタイプガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)電池寿命5年(メーカー出荷時より)付加機能防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
ガソリンエンジンアワーメータ
OPPAMA¥13,980~税込¥15,378~1個ほか6日以内出荷・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。・エンジン稼働時間100時間でメンテナンスのタイミングをお知らせする機能(OIL表示)付き。・一時記憶時間と累計積算時間が計測できるタイプです。?寸法(mm)44×61×12本体質量(g)31エンジンタイプガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能オート オン・オフ機能 防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥15,980~税込¥17,578~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。・計測可能最高回転数は30000 r/minです。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥16,980~税込¥18,678~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。?。・エンジン回転数・累計積算時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタイプです。寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥19,980~税込¥21,978~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・PET-2000DXRの機能プラス多気筒エンジン対応。エンジンタイプのポジションが7つ選択できる高機能タイプです。?寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ
OPPAMA¥8,798~税込¥9,678~1個ほか6日以内出荷・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。・計測可能最高回転数は20000 r/minです。寸法(mm)44×60×13本体質量(g)29エンジンタイプガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
パルスエンジンタコメータ PET-304
追浜工業(29件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R
追浜工業(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
イグニッションチェッカー PET-4000
追浜工業(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR
追浜工業¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-1000R
追浜工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR
追浜工業¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-1100R
追浜工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、吊りひも材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980測定精度(r/min)±10