曜日別特売

ファーストファイヤー PET-4200

ファーストファイヤー PET-4200 - OPPAMA

・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。
・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。

寸法(mm)
40×70×30
電源
リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)
本体質量(g)
30
エンジンタイプ
ガソリンエンジン
関連資料:(16.23MB)取扱説明書:(0.71MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82382268PET-4200(10個セット)1セット(10個)
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82382286PET-42001個
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする