カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
- 制御機器(348)
- バイク純正部品(317)
- 作業服(224)
- 自動車純正部品(175)
- メカニカル部品(145)
- 機構部品(143)
- バイク部品(125)
- 切削工具(114)
- 作業工具(85)
- 科学研究・開発用品(83)
- 電気材料(80)
- 空調・照明・電設資材(72)
- 農業機械(68)
- 配管・水廻り設備部材(66)
- 研磨材(60)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- 建築金物(45)
- 自動車補修部品(44)
- 測定用品(38)
- パソコン/周辺機器(37)
- 物流用品(35)
- 電動工具(28)
- オフィス家具(23)
- 油圧機器・油圧ホース(21)
- 家電(21)
- 自転車部品(19)
- 店舗什器・備品(18)
- 事務用品(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 厨房用品(13)
- 安全用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 医療(11)
- 塗料(9)
- 農具(9)
- 溶接用品(8)
- 清掃用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 安全保護具(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 保管用品(6)
- テープ(6)
- 防災用品(6)
- カー用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 日用品(4)
- 安全標識(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- トラック純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BOURNS(56)
- CKD(39)
- DIAMOND(35)
- EKチェーン(59)
- Kawasaki(26)
- MAZDA(マツダ)(53)
- SAMTEC(92)
- SMC(324)
- TAKIGEN(タキゲン)(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- アズワン(32)
- エスコ(31)
- サンエス(198)
- ニッサン(71)
- ホンダ(258)
- ミツビシ(32)
- 三菱電機(80)
- 東洋技研(60)
- 麻場(32)
- ブランドをもっと見る
「p110」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P110-N
NOK¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP110N部品番号NOK:CO00070-U3JIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
サンクレットオリコンP110B
サンコー(三甲)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)691×490×308外寸(mm)730×530×331内寸(mm)700×500×308底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.82(390)嵌合商品サンクレットオリコン P152B
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P110-N
NOK¥329税込¥3621個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP110N部品番号NOK:CO00070-BJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P110-N
NOK¥859税込¥9451個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP110N部品番号NOK:CO00070-LJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±1.36バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P110-N
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP110N部品番号NOK:CO00070-AJIS呼び旧JIS:P110太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)109.6内径許容差(mm)±0.91バリ寸法(mm)0.18以下
剪定鋏(P5-20/P5-23/P108-20/P108-23/P110-20/P110-23)用クロージングスプリング
BAHCO(バーコ)¥559税込¥6151個翌々日出荷トラスコ品番384-1981
CR-P110DC1 Pluggable interface relay 1c/
ABB¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3117アズワン品番65-8054-70
CR-P110DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V dc●入力電圧 Max:110V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR●コード番号:237-3119アズワン品番65-8055-04
CR-P110AC1 Pluggable interface relay 1c/ 1袋 10個入
ABB¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●コイル電圧:110V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3116アズワン品番65-8054-64
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
テンバコP-110
サンコー(三甲)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別P110材質低発泡PE有効内寸(mm)622×427×406外寸(mm)700×497×426内寸(mm)638×443×420フタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目嵌合商品テンバコ P-70
ステンレス 取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード04385
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥889税込¥9781個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥829税込¥9121個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)
コクヨ(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(50枚)当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
...