カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(353)
- メカニカル部品(147)
- 制御機器(89)
- 切削工具(50)
- 機構部品(40)
- 作業工具(32)
- 科学研究・開発用品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 自動車純正部品(22)
- 研磨材(17)
- 卓上消耗品(15)
- オフィス家具(15)
- バイク純正部品(13)
- 物流用品(12)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全用品(9)
- 介護用品(9)
- バイク部品(7)
- 塗料(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 事務用品(7)
- 電動工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 厨房用品(6)
- 農業機械(6)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- テープ(3)
- 溶接用品(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ERECTA(エレクター)(14)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- KOA(7)
- New-Era(ニューエラー)(311)
- NOK(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(37)
- SMC(34)
- TRUSCO(11)
- アカギ(14)
- イスカル(10)
- グンゼ(9)
- スズキ(7)
- ニッサン(10)
- ホンダ(11)
- 三菱電機(8)
- 日東工業(8)
- 旭精工(25)
- 東洋技研(21)
- 生興(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

P205 Pentel P205
紀寺商事¥800税込¥8801本5日以内出荷「ぺんてる」「ZEBRA」など筆記メーカー各社のインポート品やオリジナルカラーの商品です。海外ならではのカラーと質感が特徴のTradioやKERRY、SMASH、GRAPH1000のメーカー限定カラーのぺんてる製品を中心に人気メーカーのボールペン、シャープペン、万年筆を厳選しました。日本ではすでに廃盤となったモデルで、海外から逆輸入したアイテムです。材質真鍮・ABS寸法(mm)142×13×9
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P205-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP205N部品番号NOK:CO00092-BJIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.58バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P205-N
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP205N部品番号NOK:CO00092-G0JIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.89バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P205-N
NOK¥969税込¥1,0661個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP205N部品番号NOK:CO00092-AJIS呼び旧JIS:P205太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)204.5内径許容差(mm)±1.58バリ寸法(mm)0.18以下
Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, R05P205D
RECOM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5定格電力(W)2出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(214件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(270件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応





+7
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
各社共通紙パック
ELPA(39件のレビュー)¥340税込¥3741セット(5枚)当日出荷取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
まがるミニストロー 100P
トルネ(2件のレビュー)¥149税込¥1641パック(100本)当日出荷ミニサイズのドリンクに最適!材質ポリプロピレン長さ(mm)160直径(Φmm)4質量(g)約38.2外装なし入数(個)100商品タイプフレックスストロー
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(132件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付プーリーアイドラー
イマオコーポレーション(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)色ブラックタイプボールベアリング一体成形種類ローラー材質(ベアリング)スチール


AP2055 ビジネスコンフォートサンダル
アーノルドパーマー(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から7日以内出荷一番人気、ロングセラー商品です。とにかく履き易い。 今後も継続されるであろう「COOLBIZ」にオススメしております。 PUソールでクッションがよく、履き心地が抜群です。材質(インソール)合成皮革材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成革(PU)標準質量(g/片足)240(Lサイズ)機能クッション性靴タイプサンダル
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら