カテゴリ
- バイク部品(469)
- 外装系(169)
- 駆動系(50)
- 電装(34)
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(12)
- ブレーキ系(41)
- 吸気系(9)
- エンジン系(10)
- 操安系(3)
- 制御機器(50)
- スクリューレス端子台(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,051)
- バイク純正部品(702)
- 自動車純正部品(161)
- パソコン/周辺機器(65)
- 測定用品(28)
- 自動車補修部品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 機構部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(15)
- DAYTONA(デイトナ)(83)
- KITACO(51)
- GIVI(ジビ)(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(23)
- TAKEGAWA(武川)(66)
- ホンダ(865)
- NTB(16)
- CHAMELEON FACTORY(8)
- BEAMS(ビームス)(19)
- INAX(LIXIL)(12)
- KIJIMA(キジマ)(14)
- SKC(環境測定)(12)
- SMC(2,065)
- SWAGE-LINE(9)
- Vance&Hines(65)
- ハリケーン(18)
- メディアカバーマーケット(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コモン端子台 PCX-COMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません耐電圧(V/min)AC500
コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コネクタ端子台(PCXシリーズ)
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。 各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)定格絶縁電圧(V)AC、DC125端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)定格通電電流(A)1適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
PCXシリーズ スプリングロック端子式
東洋技研(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
PCX用オーロラLEDエンブレム ベース PCX(JF28/JF56)/PCX150(KF12/KF18)
MAD MAX(マッドマックス)¥2,098税込¥2,3081セット(2枚)5日以内出荷愛車のカスタム&ドレスアップに!! 配線の色:銀色プラス、銅色マイナス適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
サイドバイザー/PCX
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。付属の超強力両面テープ(サイドバイザーに装着済み)とタッピング小ネジを使用して装着します。仕様●素材:耐衝撃アクリル(2mm厚)色●スモーク適合車種PCX125(’14~’15)(JF56)(WW125F)、PCX150(’14~’15)(WW150F)
Oリングセット/ PCX
DAYTONA(デイトナ)¥799税込¥8791個3日以内出荷純正部品番号91351-GR1-000/91351-642-000相当品。●2個セット。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)
TERAMOTO EZ+PLUS PCX JK05-100/ PCX160 KF47-100
寺本自動車商会¥35,980税込¥39,5781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置であり、取り付けることで低中速域のトルクがアップ・振動が軽減して快適に乗ることができます。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種PCX【JK05-1000001~1009999】PCX160【KF47-1000001~1009999】
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ワレ、キズの補修パーツに!!適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー右 ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ワレ、キズの補修パーツに!!仕様右適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
PCX125(JF28)カスタム外装ボディーカバー左 ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ワレ、キズの補修パーツに!!仕様左適合PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
ガイドローラー PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号23226-KVB-900相当品。●3個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
サイドバイザー PCX(25)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。ABSシボ付き(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製。・左右セット用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能。ABSシボ付き(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]色マットブラック
サイドバイザー PCX(25)
DAYTONA(デイトナ)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減。取り付けは両面テープとタッピングビスで簡単。純正スタイルを損なわず装着可能です。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し、飛び石や走行風によるダメージから車体を保護します。デザイン性と機能性を両立させ、冬の走行や長距離ツーリングでの体への負担を軽減します。・日本製。・左右セット用途走行時に足に当たる風を抑制し、寒さや疲労を軽減。両面テープとタッピングビスで簡単に取り付け可能。耐衝撃アクリル(2mm厚)を使用し飛び石や走行風によるダメージから車体を保護適合PCX(25) [8BJ-JK05] / PCX160(25) [8BK-KF47]色スモーク
GIVI D322ST スクリーン PCX
GIVI(ジビ)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。主な適合車種PCX125(10-12)/150(12)
スクリーンKIT PCX/160 21y-
KIJIMA(キジマ)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷雨や風の直撃を防ぎ、疲労を軽減するスクリーンキットにPCX/160用が登場!通勤/通学で活躍するだけでなく、ツーリングにも使われる事が多いからこそワイドそしてハイスクリーンの実用性の高さを体感できます。スクリーンはコーティング済みのポリカーボネート素材を使用。寸法(mm)【スクリーン】455×430×3適合車種PCX/160(21y-)
クランクケースカバーガスケット PCX125ESP/PCX150〈KF12〉用
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2C/D/E〉('12/5~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)●純正部品番号11395-KZR-600相当品。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)
ウインドシールドSS 車種別キット PCX用
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷通勤での疲労を軽減する「ウインドシールドSS」シリーズ。三次元立体曲面成型シールドで車両をスタイリッシュに演出。 ■スタイリッシュなエアロフォルム ■ハードコーティング仕様 ■角度調整可能 ■クランプバー付属適合車種PCX(’12~’15)(JF25/JF56)、PCX150(’12~’15)(KF12/KF18)
PCX125(JF28)スピードセンサーカバー
MAD MAX(マッドマックス)¥539~税込¥593~1個4日以内出荷愛車のドレスアップ&カスタムに!! 純正のスピードセンサーカバーとの交換タイプになります。適合車種PCX125(JF28) [JF28-11~は取り付け不可]
ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用
DAYTONA(デイトナ)¥699税込¥7691個3日以内出荷駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)
GIVI SR1190 PCX125/160
DAYTONA(デイトナ)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷GIVIモノロックケースを装着するためのフィッティング。取付ベースは、モノロックケース付属の汎用ベースを使用します。用途PCX125('10~'21) PCX150('12~'20) PCX160('21) PCX HYBRID('18~'19) PCX e:HEV('21)色ブラック
ACCハーネス PCX フロント
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)用途PCX125('21)種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー電力(V/A)許容:12/3
サイドバイザー : PCX(JF81)
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷スポーティーなエアロフォルムのサイドバイザー左右セット。 走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減します。 取り付けは両面テープとタッピングビスだけで簡単。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。適合機種HONDA PCX125('18~'19)、HONDA PCZ150('18~'19)色スモーク最大幅(mm)貼り付け面から約70
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら