カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(277)
  • 制御機器(264)
  • 切削工具(29)
  • 整備工具・収納(27)
  • 電気材料(22)
  • バイク純正部品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 作業工具(12)
  • 測定用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 介護用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 建築金物(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf16」の検索結果

788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (PF16) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (PF16)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管両サドル(ステンレス製)エスコ
500税込550
1袋(5個)
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製) エスコPF16用 PF管片サドル(ステンレス製)エスコ
350税込385
1袋(5個)
翌日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)キャップ ミリサイズPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
48税込53
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
109税込120特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(31件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
コンタクト形状メス形状ストレート仕様正芯(機器側)種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
リューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用) ニッタリューザブル ねじ込み方式 Eタイプ メネジ (3130,3000専用)ニッタ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースにねじ込んで使用する継手です。現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です。
適合アダプタ/010、045、090、150、020、025、064、069、030使用方法1.【ホースのカット】ホースアセンブリ長さからホース切断長さを決め、切口が直角になるように、ホースカッターを使用して切断する。2.【ホースの挿入長さの確認】ホースの端から、継手に挿入する部分の長さを測り、その位置に、白ペンでマークを入れる。3.【ホースの固定】ホースがつぶれないように、ホールディングダイを使用して、バイスにホースを固定し、ホース端部両面に潤滑油を塗布します。4.【ソケットの挿入】継手をソケットとニップルに分解し、ソケット側をホース端部に入れ、反時計方向に手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ホースのマーク位置までゆっくりとねじ込む。5.【すき間の確認】ソケット内側端部とホースの先端に、約2~3mぐらいのすき間があるか確認する。(※ソケット内側端部とホースの先端が当たるまでねじ込んだ場合、適正な加締めが行えず、ホース抜け、洩れ、継手破損の原因となります。)6.【潤滑油の塗布】ホールディングダイからホースを取り出し、ソケットを直接バイスに固定し、ホースの内部及びニップルのねじ部に潤滑油を塗布します。7.【ニップルの挿入】時計方向にニップルを手でねじ込んだ後、モンキーレンチで、ニップルの六角部分がソケットに接触するまで、連続的にゆっくりねじ込む。(※ニップルがソケットに接触した後は、それ以上締め付けないで下さい。継手破損の原因となります。※機械等を使用して、早いスピードで締め付けると、コアチューブ及び継手の破損が起き、ホース抜け、洩れの原因となります。)材質スチール形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
PFバルーン16 東京堂PFバルーン16東京堂
829税込912
1袋(5枚)
4日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリウレタン直径(Φcm)膨らませ時:16寸法(cm)挿し込み口W4
片サドル 古河電工(古河電気工業)片サドル古河電工(古河電気工業)
2,098税込2,308
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。 プラスチック製片サドル。
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
#500SP フランジブッシュ オイレス工業#500SP フランジブッシュオイレス工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズ スタック電子ICリード ピッチ1.27mm 用マイクロクリップ 10個入 PFシリーズスタック電子
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から24日以内出荷
リードワイヤとの接続には、リードアウトコンタクトPF085を使用してください。
仕様●連続接続可能ピッチ:1.27mm/min.●クリップ保持力:200g、min.●ストローク:3.0mm.●動作力:1.0kg、max.●接触抵抗:30mΩ、max.●導体抵抗:200mΩ、max.●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。
GripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクター エースサービスGripOne (防水ケーブルコネクター) 樹脂製ケーブルコネクターエースサービス
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価・防水
材質PA(ポリアミド)保護構造IP67
ポリカーボネイト口金 花 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)ポリカーボネイト口金 花MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
マトファ ペストリーグッズ材質:ポリカーボネイト 耐熱温度:110℃サイズ:Φ35×H47~41mm。洗浄器対応
材質ポリカーボネイト直径(Φmm)35
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
3日以内出荷
間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
プラフレキ 異径アダプタ 古河電工(古河電気工業)プラフレキ 異径アダプタ古河電工(古河電気工業)
1,798税込1,978
1パック(5個)
当日出荷
異なるサイズのプラフレキを接続する場合などに、コネクタ、ジョイントナットと組み合わせて使用する部品。
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から42日以内出荷
プラフレキ ジョイントナット 古河電工(古河電気工業)プラフレキ ジョイントナット古河電工(古河電気工業)
2,198税込2,418
1パック(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
二重天井、間仕切壁への配管が容易。 プラフレキ用コネクタ相互の接続に。
マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
ひっぱベルト ACE(エース)ひっぱベルトACE(エース)
279税込307
1個
4日以内出荷
用途家具等に材質固定部 : ポリプロピレン・ベルト : ナイロン(約630ミリ)寸法H(mm)4寸法D(mm)69.5寸法W(mm)34
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
形状ストレート
RQGストレートコネクター CTGタイプ ネオフレックスRQGストレートコネクター CTGタイプネオフレックス
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。 工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。 また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質ナイロン(PA)構造各種ネジを採用したワンタッチ構造使用温度(℃)-30~+100
ホース継手 スウェイジタイプ(3R80用) ニッタホース継手 スウェイジタイプ(3R80用)ニッタ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
サドルベース 古河電工(古河電気工業)サドルベース古河電工(古河電気工業)
1,598税込1,758
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
プラフレキ本体と同色で見栄えがよいプラフレキ本体と同等の耐候性管ズレ防止の突起付き
CM36チェザー IKURATOOLS(育良精機)CM36チェザーIKURATOOLS(育良精機)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から37日以内出荷
NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
定圧厚さ測定器 テクロック定圧厚さ測定器テクロック
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
プッシュギアレンチ フレックスタイプ アックスブレーンプッシュギアレンチ フレックスタイプアックスブレーン
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
プッシュして回すだけで正逆切替可能!
用途機械・建築・車両整備・電設・配管等、各種ボルト・ナットの締付・緩めに最適!仕様12角首振角度(°)180ギア数90
ケイフレックス 三桂製作所ケイフレックス三桂製作所
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
ステンレス両サドル 古河電工(古河電気工業)ステンレス両サドル古河電工(古河電気工業)
4,998税込5,498
1パック(25個)
3日以内出荷
いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。 塩ビカバー付。
寸法W(mm)20寸法d(mm)5.5
真鍮製 ノーバルブタイプ プラグ アソー真鍮製 ノーバルブタイプ プラグアソー
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型使用温度(℃)-20~80
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ七星科学研究所
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
臭いのリセット ワイドレンジ用オプション フォトレックス臭いのリセット ワイドレンジ用オプションフォトレックス
71,980税込79,178
1セット(10枚)
7日以内出荷
粒径の小さな粉塵(ホコリ・ダスト・アレルゲンなど)を除去。エアーカートリッジの保護。ナノ化した天然鉱物を使用したエアーカートリッジが臭いの原因物質を吸着・分解します。
アズワン品番64-2326-44
FVラック(吊りボルト用 HTPF型) ネグロス電工FVラック(吊りボルト用 HTPF型)ネグロス電工
1,698税込1,868
1箱(20個)
翌々日出荷から4日以内出荷
横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
アートフェイスY60H 自在ドレン エスロンアートフェイスY60H 自在ドレンエスロン
57,980税込63,778
1箱(20個)
6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質アクリル系樹脂サイズY60H種類ドレンシリーズY60H
...