カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(439)
- 制御機器(161)
- 切削工具(71)
- 機構部品(65)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 店舗什器・備品(35)
- 建築金物(28)
- 自動車純正部品(24)
- 測定用品(23)
- 電気材料(17)
- オフィス家具(17)
- 家電(17)
- メカニカル部品(16)
- 科学研究・開発用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 事務用品(16)
- 作業工具(15)
- 農業機械(13)
- 梱包用品(12)
- 安全用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 溶接用品(9)
- 安全標識(8)
- 清掃用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 医療(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 物流用品(5)
- 日用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 保管用品(4)
- 防災用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- BROADCOM(15)
- omron(オムロン)(34)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- PISCO(ピスコ)(21)
- SICK(13)
- SMC(385)
- TELEMECANIQUE SENSORS(15)
- TRUSCO(11)
- イスカル(11)
- ケージーパルテック(11)
- コガネイ(15)
- サンドビック(11)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- ホンダ(19)
- ワルター(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(40)
- 常磐精工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl-4」の検索結果

警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379~税込¥417~1個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ステンレスパイジョン 水平穴 601 PL4S601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。材質SUS304形状垂直穴A20.5B40H18F30寸法4-ΦP:5.5Φd19.1D35C10E52G42記号形状記号:601締付ねじM5
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PL4S200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,524税込¥8,2761個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD30Φd119.1Φd219.1寸法A20寸法B21寸法C20締付ねじ2-M5寸法L61
プラスチックドラム PL4-7
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-52名入れなし
タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)
扶桑精機¥489税込¥5381個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
プラスチックドラム PL4-6
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷防腐・防虫・防錆性に優れています:長年の豊富な使用実績に基づく、耐久性に優れたプラスチックドラムです。吸湿性がなく重量が一定です。リサイクル処理が可能です:プラスチック(ポリプロピレン)を使用しておりますのでリサイクル性に優れています。軽量化により、取り扱いが容易です:組立て・解体が短時間に行えるシンプルな構造です。最大巻き込み重量は750kgです。用途電線巻取り用材質PPアズワン品番64-5044-51名入れなし
パワーライン PL004
RIDING SPOT¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:PL004。適合情報:。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S
ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥14,212税込¥15,6331個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:620材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法E52寸法D38寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C10
ステンレスパイジョン 水平穴 600 PL4S600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,838税込¥8,6221個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:600材質SUS304形状水平穴Φd19.1寸法F30寸法G42寸法A20寸法B20寸法C14寸法W52寸法K10
ステンレスパイジョン 片方ボス 204 PL4S204
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:204材質SUS304形状片方ボス寸法ΦP:19Φd19.1ΦD30寸法A43寸法B20寸法C30締付ねじM5寸法L63
警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ
大東通信機¥299~税込¥329~1個当日出荷から7日以内出荷質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35
ワンタッチ継手 エルボ
(61件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,166税込¥6,7831個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M5
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S228
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,166税込¥6,7831個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M8
ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S226
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,166税込¥6,7831個7日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M6
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応





New Balance Portland
New Balance(ニューバランス)(6件のレビュー)¥12,000~税込¥13,200~1足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。形状ローカット製法セメント式靴タイプスニーカー
コマンドタブ お買い得パック
3M(スリーエム)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(40枚)当日出荷強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2本)当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用マジックパットセット
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(4個)当日出荷研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。用途研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。セット内容マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB)サイズ(Φmm)マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(簡易タイプ)
日本緑十字社(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から9日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー耐熱温度(℃)-29~100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
PCコックツギテ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥959税込¥1,0551個当日出荷ホース同士を中間でつなぎます。一時止水、水量調節が可能。付属品バンド2個材質ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)12~18
...