カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
  • 切削工具(29)
  • バイク部品(27)
  • 制御機器(27)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電気材料(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 農業機械(6)
  • カー用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r150-12」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    769税込846特価
    1個ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1パック(20個)
    当日出荷から94日以内出荷
  • 裸圧着端子 ニチフ

    裸圧着端子

    ニチフ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
    用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
  • 丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸形端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形端子(R形) JAPPY

    丸形端子(R形)

    JAPPY
    609税込670特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS対応の裸圧着端子
    材質無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 90度曲げ端子

    ニチフ
    28,980税込31,878特価
    1箱(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    14,980税込16,478
    1セット(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1箱(15個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • 異径ホースニップル HNR(鉄) 築地製作所

    異径ホースニップル HNR(鉄)

    築地製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
  • 密閉型サイクルバッテリー 電菱

    密閉型サイクルバッテリー

    電菱
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
  • ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアル

    ヘッド/ヘッド交換式エンドミル

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 天井突っ張りラック150 キタジマ

    天井突っ張りラック150

    キタジマ
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    1段当りの耐荷重が150kgでとても丈夫です。組立が簡単な突っ張りスチールラックです。置くモノに合わせて段の変更が簡単です。連結が可能ですのでコストを抑えれます。四箇所で天井に突っ張っているため、振れに強いラックです。床から最下段までの間の高さは 52mmです。
    材質スチールアイボリー耐荷重(kg/段)150(天板除く)棚段数(段)6(天地含)グリーン購入法適合
  • ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ 三菱マテリアル

    ヘッド交換式エンドミル 4枚刃ラフィングヘッド IMXシリーズ

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    超硬ヘッド+超硬ホルダの二面拘束システムにより、従来品と比較し約30%の剛性アップを実現しました。
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-12 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-12

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    12日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)12×12
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-11 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-12-11

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
  • R22,R12,R502チャージホース150cm(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502チャージホース150cm(赤・青・黄3本セット)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502ホース長さ(mm)1500赤、青、黄
  • ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-11 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-12-11

    三木プーリ
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)12×11
  • R22,R12,R502チャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502チャージホース150cmバルブ付(赤・青・黄3本セット)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。 バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
    接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502ホース長さ(mm)1500赤、青、黄
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • S150R-12 シリーズ Qlight

    S150R-12 シリーズ

    Qlight
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-150B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-150B

    RECOM
    149,800税込164,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり奥行(mm)9.4シリーズR12定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • 赤パッド DAYTONA(デイトナ)

    赤パッド

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    扱いやすく、握れば素直に効く。低温時でも安定した制御力を発揮し、街乗りや通勤に最適。レジン系パッドでありながら、雨天時の摩擦低下を最小限に抑え、安定した制動力を確保しています。握り始めからリニアに効く特性で、鳴きにくくローターにも優しい。初めての交換にもおすすめできる、信頼のロングセラーモデル。
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    ホース長さ(cm)150セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R150BCSHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R150BCSHS1

    IKO(日本トムソン)
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:150
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R150BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R150BHS1

    IKO(日本トムソン)
    5,198税込5,718
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:150
  • S150R-FT-12 シリーズ Qlight

    S150R-FT-12 シリーズ

    Qlight
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り

    GSユアサ(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能
    用途バイク用バッテリータイプ液入充電済
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ

    TDKラムダ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
    用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • R1234yfカーエアコン用サービスキット イチネンTASCO

    R1234yfカーエアコン用サービスキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    仕様<キット内容> ・ゲージマニホールド(TA124YF-1) バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 接続ポート…M12メス 圧力計/連成計 ◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) ◇R1234yfの飽和温度目盛付き ◇0点調整機能付 ・チャージホースセット(TA134YF) ホース長/色…150cm/赤・青・黄 接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 ・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) ・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) ・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) ・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C1R150BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C1R150BH

    IKO(日本トムソン)
    11,334税込12,467
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:150ユニット数1
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C2R150BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG12C2R150BH

    IKO(日本トムソン)
    18,079税込19,887
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:150ユニット数2
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C3R150BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC12C3R150BH

    IKO(日本トムソン)
    18,839税込20,723
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:150ユニット数3
  • リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL12C2R150BH IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL12C2R150BH

    IKO(日本トムソン)
    15,799税込17,379
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:150ユニット数2